カテゴリ
- 切削工具(463)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cnmg1204」の検索結果

ISO旋削チップ CNMG/CNGG-TF
イスカル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷幅広い被削材の中切削に対応します。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG/CNGG-PP
イスカル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷中切削、ダクタイル加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP2501寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
バイト用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート CNMG12
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。適用加工領域:f=0.3-0.7mm/rev.ap=1.5-7.0mm、両面チップによる粗加工向けの第一推奨ブレーカ。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の高送り加工に適用。高い切れ刃強度を有しながら、低切削抵抗です。TH1000寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
インサート PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
旋削ネガ CN□□型-12(ひし形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌日出荷から14日以内出荷穴径(Φmm)5.156被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)ステンレス用CVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ステンレス用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP25
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP25寸法L(mm)12.9材種TP25RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP0501
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP0501寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP0501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TH1000
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TM2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501寸法L(mm)12.9材種TM2501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP1501寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TM3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM3501寸法L(mm)12.9材種TM3501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6125
三菱マテリアル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)翌々日出荷密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TK0501
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK0501寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TK0501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削用インサート 80°菱形ネガ サーメット NX3035
三菱マテリアル¥8,698税込¥9,5681箱(10個)翌々日出荷組織の最適化および特殊合金結合相により耐摩耗性と耐欠損性が向上します。用途被削材:鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
インサート PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥9,598税込¥10,5581箱(10個)翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6115
三菱マテリアル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)翌々日出荷密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
鋳鉄旋削加工用インサート 80°菱形ネガ CVDコーテッド MC5105
三菱マテリアル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)翌々日出荷最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮します。用途被削材:ねすみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
旋削 ISOネガインサート CNMG12 CP500
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷幅広い被削材に対応できる汎用材種です。CP500寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐熱合金用PVDコーティングインサートです。寸法S(mm)4.76
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TM1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM1501寸法L(mm)12.9材種TM1501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TS2500
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。TS2500寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TS2500RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
...