カテゴリ

  • 切削工具(9)
絞り込み

「cnmg120404-sf」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°サンドビック
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
ISO旋削 チップ CNGG/CNMG-SF イスカルISO旋削 チップ CNGG/CNMG-SFイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
6日以内出荷
低送り、低切り込み加工対応可能です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ T6215 タンガロイ80°菱形 ネガチップ T6215タンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼。コーティングCVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形80°
80°菱形 ネガチップ AH6225 タンガロイ80°菱形 ネガチップ AH6225タンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形80°
チップ CNMG-SF タンガロイチップ CNMG-SFタンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形穴付80度寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
チップ CNMG-SF タンガロイチップ CNMG-SFタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形80度寸法L(mm)12.90寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.8寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.45
チップ CNMG-SF タンガロイチップ CNMG-SFタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
3日以内出荷
形状平行四辺形寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.8~2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.05~0.45
チップ CNMG-SF イスカルチップ CNMG-SFイスカル
7,498税込8,248
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
旋削ネガ   CN□□型-12(ひし形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ CN□□型-12(ひし形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
16,980税込18,678
1箱(10個)
14日以内出荷
穴径(Φmm)5.156被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.3969母材超硬コーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
チップカテゴリ
関連カテゴリ