カテゴリ
- メカニカル部品(1,423)
- FA担当者のオススメ新商品(1,375)
- オフィス家具(126)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
- 電動工具(28)
- バイク純正部品(19)
- 制御機器(18)
- 切削工具(10)
- 測定用品(7)
- 卓上消耗品(6)
- 電気材料(5)
- バイク部品(4)
- 清掃用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 事務用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業機械(3)
- 防犯用品(2)
- カー用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 住設機器(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(9)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(18)
- omron(オムロン)(3)
- SMC(39)
- Texas Instruments(10)
- イスカル(3)
- イトーキ(107)
- コクヨ(4)
- タンガロイ(3)
- ナカバヤシ(9)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- ホンダ(18)
- メディアカバーマーケット(5)
- 修理(11)
- 国際化工(4)
- 日本サニパック(4)
- 近藤製作所(4)
- 黒田精工(1,416)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

フィットメッシュチェア CNN-A007 固定肘のみ
ナカバヤシ¥3,998税込¥4,3981台3日以内出荷CNN-007は厚みのある3Dクッションが快適!ムレにくいカラフルなメッシュ張り。(本商品は肘のみです。椅子本体は付いておりません。)質量(kg)1.4色ブラック材質(本体)ポリプロピレンキャスターあり肘掛あり
ノーカーボン用紙 CNN60 A4
Canon¥13,980税込¥15,3781箱7日以内出荷レーザービームプリンター用ノーカーボン用紙 4枚まで複写可能。1箱(250枚×4冊/箱)サイズA4タイプ白紙入数1箱(250枚×4冊/箱)適合プリンタレーザービームプリンター用
18V コードレスブロワ
HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷クラストップの大風量且つ低振動(メーカー従来品と比較して約風量約60%アップ&約25%振動を低減) オンロックボタンで継続作業も快適 風量3段階切替可能&無断変速スイッチ装備 別売ダストバック取付で集じん作業も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!質量(kg)1.8(BSL36A18X装着時)電圧(V)14/18風量(m3/min)3.5風速(m/s)78(平均)、95(最大)使用電池スライド式リチウムイオン電池(14.4V/18V/マルチボルト蓄電池)回転数(min-1[回/分])0~20000(BSL36A18満充電時/全負荷)
実用本位 nocoo in (LLDPE材)
日本サニパック(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1冊(10枚)当日出荷90L用途ゴミ袋材質LDDPE+天然ライムストーン(CC)厚さ(mm)0.05容量(L)90縦(mm)1000横(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応
18Vコードレスクリーナー(カプセル式)本体のみ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1台当日出荷マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル質量(kg)1.7(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)電圧(V)18集塵方式カプセル式適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池集塵容量(mL)560商品タイプ本体のみ(バッテリ別売)
18Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6質量(kg)1.6(蓄電池装着時)モーター直流ブラシレスモーターねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ヘッド長さ(mm)114
36V コードレスディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)回転数(min-1[r.p.m])3200~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ(最大)6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池マルチボルトバッテリー握り径(Φmm)56適合バッテリーBSL36A18X取付ねじ径(Φmm)101充電当たりの作業量コンクリート筋付け:約7.6m、鉄筋切断:152本
実用本位 nocoo in (LLDPE材)
日本サニパック(1件のレビュー)¥249税込¥2741冊(10枚)当日出荷45L用途ゴミ袋材質LDDPE+天然ライムストーン(CC)厚さ(mm)0.03容量(L)45縦(mm)800横(mm)650RoHS指令(10物質対応)対応
実用本位 nocoo in (LLDPE材)
日本サニパック¥169税込¥1861冊(10枚)当日出荷天然ライムストーン原料(化学式:CaCO₃→炭酸カルシウム)を使用し、製造、焼却時のCO₂排出率を約20%削減。用途ゴミ袋材質LDDPE+天然ライムストーン(CC)厚さ(mm)0.03縦(mm)600横(mm)520RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷回転しながら移動し広い範囲の研磨に適しています。用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。トラスコ品番812-2747毛材砥粒入りナイロン番手#180
36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式)
HiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷から3日以内出荷「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」 新色フォレストグリーン登場 床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ 車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減 押しても引いてもごみの吸込みが可能 持続する吸引力 2段サイクロン+HEPAフィルタで吸引力が落ちにくい&きれいな排気 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等質量(kg)1.8(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)
シュリンプネット(伸縮式)
あみのエーワン¥1,598税込¥1,7581本当日出荷小型シュリンプ水槽の掃除や移し替えに便利な伸縮式ミニネット用途観賞用のシュリンプの採集に!質量(g)網:約40寸法(cm)5×24~72×4.5網目(mm)網:約1深さ(cm)網:約4.5
18Vコードレスワークライト
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷「大光量で快適な明るさ」 明るさを調節できる調光機能付き 138°回転で角度調節が可能 USB機器の充電が可能 壁掛けが可能(木ねじの打込みが必要) 電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途工場などの工事用照明質量(kg)1.9電圧(V)18防塵防水性能IP65LED白色LED(60個)電源仕様リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池明るさ(Lm)700~4000
実用本位 nocoo in (LLDPE材)
日本サニパック¥449税込¥4941冊(10枚)当日出荷70L用途ゴミ袋材質LDDPE+天然ライムストーン(CC)厚さ(mm)0.04縦(mm)900横(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
OAネットチェア
ナカバヤシ(22件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781脚当日出荷爽やかな風合いのメッシュ素材を採用。 ハイバックタイプの肘付きOAネットチェア。組立状態要組立座面高さ(mm)450~545奥行(mm)565幅(mm)590高さ(mm)1090~1190材質(座面)ポリエステル材質(フレーム)スチール肘掛ありランバーサポート無ロッキング機能有ガス圧昇降機能の有無有ヘッドレスト無背もたれの高さハイバック仕様ガススプリング上下昇降機構、座面/背もたれ連動ロッキング機構材質背もたれ本体・脚部/スチール、肘/ナイロン、張地/ポリエステル、クッション/ウレタンフォーム色ブラック種類オフィスチェア全高(mm)1090~1190張地メッシュ本体質量(kg)13.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×565×1090(伸縮時1190)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(張地)ブラック背タイプハイバック座面寸法(幅×奥行)(mm)460×470キャスターの有無あり
10.8Vコードレスクリーナ(カプセル式)
HiKOKI(ハイコーキ)¥6,998税込¥7,6981台欠品中質量(kg)1.1(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)電圧(V)10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460(床用ノズル取付時987)×102×140スイッチ形状パネルスイッチ吸込仕事率(W)強:30/標準:18/弱:10集塵方式カプセル式適合バッテリー10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)集塵容量(mL)560
36V コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締めバッテリー電圧(V)36最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:155[1582]、高速:110[1122]無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)穴あけ能力(mm) 鉄工20ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)チャック能力(mm)1.5~13チャック(mm)キーレスチャック13質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)全長(mm)190モーターDCブラシレスモーターねじ締め能力(mm) 小ねじ6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70穴あけ能力(mm) アルミ20クラッチ数(段)22クラッチトルク(N・m)約1.5~約8.0(22段)適合バッテリーマルチボルトバッテリー
36Vコードレスディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途スライドスイッチ式長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)質量(kg)2.7(BSL36A18X装着時/トイシ・サイドハンドル含まず)回転数(min-1[r.p.m])3200~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46~56本体寸法(mm)高さギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー電圧(V)36全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)スイッチ種類横スライドスイッチ
36V コードレス振動ドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締めバッテリー電圧(V)36最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:155[1582]、高速:110[1122]無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)穴あけ能力(mm) 鉄工20ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)チャック能力(mm)1.5~13チャック(mm)キーレスチャック13質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)全長(mm)190打撃数(min-1[回/分])低速:0~8250、高速:0~33000モーターDCブラシレスモーターねじ締め能力(mm) 小ねじ6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70穴あけ能力(mm) アルミ20穴あけ能力(mm) モルタル22クラッチ数(段)22クラッチトルク(N・m)約1.5~約8.0(22段)適合バッテリーマルチボルトバッテリー
18V コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締めバッテリー電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~500、高速:0~2000穴あけ能力(mm) 木工102(板厚38)穴あけ能力(mm) 鉄工16チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)全長(mm)190モーターDCブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70
36V コードレスチェンソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥30,980税込¥34,0781台当日出荷「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ! 本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比) ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ! チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい! 低振動長寿命 ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくい チェンオイル流量調節機構搭載 チェンブレーキ付 金属製スパイク付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!仕様刃のピッチ(インチ):3/8質量(kg)3.1(蓄電池装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×184×194(蓄電池装着時)チェンタイプ90PX-40Eチェンスピード(m/sec)12.6給油方式自動給油振動3軸合成値(m/s2)2.8オイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材50×50mm:約390カット
36V 充電式 ブロワ
HiKOKI(ハイコーキ)¥18,980税込¥20,8781台欠品中パワー&コントロール機能で作業がはかどる。トップクラスの大風量&高速風。広範囲の落ち葉やゴミを集め、湿った落ち葉もしっかり飛ばします。メーカー従来製品 RB36DAと比較し最大風量 約49%アップ。メーカー従来製品 RB36DAと比較し最大風速 約35%アップ。風量を一定に保てるクルーズコントロール機能を搭載。一時的に風量を最大化するターボモード機能を搭載。広範囲を作業したいときに便利なフラットノズルと風速を上げたいときに便利なブローノズルの2種類が標準付属寸法(mm)機体:全高290×全長950×全幅205(BSL36B18X装着時/先端ノズルを除く)質量(kg)3.7(BSL36B18X装着時/先端ノズルを除く)モーターブラシレスモーター風量(m3/min)ターボモード時:0~19.8(先端ノズル装着なし)、0~15.0(先端ノズル装着なし)回転数全負荷:0~21,000(気温20℃満充電時)(回/分)最大風速(m/s)62.6(ブローノズル装着時)
フィットメッシュチェア
ナカバヤシ¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷耐荷重100kg下半身を優しくサポート。耐荷重(kg)100組立状態要組立座面高さ(mm)430~550材質(キャスター)ナイロン材質(座面)ポリエステル材質(フレーム)スチール肘掛なしランバーサポート無ロッキング機能無ガス圧昇降機能の有無有ヘッドレスト無材質【背もたれ本体】スチール【張地】布張り(ポリエステル)【脚・キャスター】ナイロン【クッション】ウレタンフォーム質量(kg)6.8キャスターあり
Z Series(ZR1)
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から13日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
メッシュバックチェア
ナカバヤシ¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷メッシュ生地とファブリックのコンビネーション。内蔵サポートバンドが腰を支えるワークチェア組立状態要組立座面高さ(mm)430~520材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール肘掛なしランバーサポート有(サポートバンド内蔵)ロッキング機能有ガス圧昇降機能の有無有ヘッドレスト無材質背もたれ本体:スチール、張地:ポリエステル、脚・キャスター:ナイロン、クッション:ウレタンフォームキャスターあり本体質量(kg)8.5機能座面/背もたれ連動ロッキング機構、ガススプリング上下昇降機構RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
18V コードレスチェンソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷取り回しのいい小形軽量タイプ トップハンドルで高所作業でも使いやすい トップクラスの粘り強さ※2022年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて 振動を50%軽減※CS3630DAとの比較 ナット脱落防止機構搭載 チェンオイル流量調節可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途木材・竹の切断、枝打ち等付属品チェンケース、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ質量(kg)2.7モーター直流ブラシレスモーターチェーンスピード(m/s)12.1全長×全幅W×全高(mm)514×194×184使用電池マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)バッテリー容量(Ah)-バッテリー電圧(V)-給油方式自動充電時間(分)約20チェーン形式90PX-40E振動3軸合成値(m/s2)2.5オイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材切断(50×50):約160カット ※BSL1820M使用時
1回路 オペアンプ
Texas Instruments¥269税込¥2961個3日以内出荷1970年代にOPアンプのデファクトスタンダードだった741(μA741)のセカンドソースです。 後のスタンダード4558が8ピンで2回路入りなのに対し741は1回路入りなので差し替えできません。 741にはオフセット調整端子が付いています。(不使用時はオープンで構いません。) また741のSR(スルーレート)は0.5V/μsで4558の半分です。 工業用でオーディオには向きませんが当時の回路のリバイバルには最適です。その他電流:【入力バイアス】80nA入力BP電源電圧(V)±18max回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)2
18V コードレス振動ドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷から3日以内出荷「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め最大締付トルク(N・m)140最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(剛性体)低速:140[1429]/高速:105[1071]無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~500、高速:0~2000無負荷打撃数(min-1)低速:0~7500、高速:0~30000電圧(V)18穴あけ能力(mm)モルタル:20穴あけ能力(mm) 木工102最大穴あけ能力(mm) 木工102(板厚38)穴あけ能力(mm) 鉄工16穴あけ能力(mm) アルミ102質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーターねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径12×長さ100(下穴あり)チャック把握範囲(Φmm)13締付能力(小ねじ)M6穴あけ能力(mm) モルタル20
レザー&メッシュチェア
ナカバヤシ¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷座面にPVCレザーを採用!跳ね上げ式のアームレストで机にコンパクトに収納。材質脚・キャスター/ナイロン、背・肘/ポリプロピレン張地/背:布張り(ポリエステル)、座:レザー張り(PVC)クッション/ウレタンフォーム備考お客様組立本体質量(kg)9.7座面高さ(mm)430~500
ランバーサポートメッシュチェア/ブラック
ナカバヤシ¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷通気性の高いスケルトンメッシュ背もたれが快適なPC作業環境をアシストします。用途圧倒的なサポート力!腰への負担を軽減上下可動式ランバーサポート装備仕様お客様組立材質脚・キャスター:ナイロン、背:ポリプロピレン、張地:布張り(ポリエステル)、クッション:ウレタンフォーム厚さ(mm)クッション:70本体質量(kg)11.7座面高さ(mm)445~520入数1/1
ハイテックCコレト 本体ボディ
パイロット¥90税込¥991本当日出荷好きなレフィルを組み合わせて自由につくるハイテックCコレト2色用本体軸 簡単な替え芯交換、レバーの色がインクの色で視認性バッチリです。用途事務作業、スケジュール、チェック作業全長(mm)139種類本体ボディ最大径(Φmm)11色(本体)ノンカラー繰り返し・詰め替え対応
フィットメッシュチェア/オリーブ
ナカバヤシ¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷耐荷重100kg下半身を優しくサポート。材質背もたれ本体/スチール、張地/布張り(ポリエステル)、脚・キャスター/ナイロン、クッション/ウレタンフォーム色オリーブ備考お客様組立本体質量(kg)6.8グリーン購入法適合
36Vコードレスディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷から3日以内出荷36Vディスクグラインダに150mmクラスが初登場! 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!質量(kg)3.0(電池装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500外径×厚さ×穴径(mm)150×最大6×22無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000砥石寸法(Φmm)外径150砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー電圧(V)36全長×全高(mm)376×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
18V コードレスハンマドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途コンクリートへの穴あけ回転数(min-1[r.p.m])(全負荷回転数) NORMALモード:0~4300、LOWモード:0~3170バッテリー電圧(V)3.4~18回転数(min-1[回/分])NORMALモード:0~950、LOWモード:0~700
レザー&メッシュチェア
ナカバヤシ¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷座面にPVCレザーを採用!跳ね上げ式のアームレストで机にコンパクトに収納。材質【脚・キャスター】ナイロン【背・肘】ポリプロピレン【張地】背:布張り(ポリエステル)、座:レザー張り(PVC)【クッション】ウレタンフォーム質量(kg)9.7色ブラックサイズB3キャスターあり肘掛あり座面高さ(mm)430~500
真空パッド (ZPY25C~)
SMC¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向横(バーブ継手付)
フタをしたまま使える保存容器 アソート
スケーター¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷エア抜き孔&ストッパー付きなのでフタをしたまま電子レンジOK。 食材が押し潰れにくいふわっとフタ。 積み重ねて使えて冷蔵庫の中もスッキリ。 収納時もコンパクトに収納出来ます。 食洗機対応仕様●商品サイズ:198×132×60mm●容量:700mL●重量:85g(1個当たり)●材質:フタ・本体/ポリプロピレン(耐熱温度-20~140度)●※この容器は完全密封ではありません。水分のでる食品を保存の際はご注意ください。●※煮沸消毒は変形することがありますので、しないでください。●※直火・オーブン及びグリルでの使用をしないでください。アズワン品番68-0515-03
CMOSタイマー IC 555
Texas Instruments¥299税込¥3291個4日以内出荷定番ICの555(NE555相当品)のC-MOS版で、機能は通常の555と同じです。おすすめの用途は次の通りです。 LED点滅回路に最適!低い電圧(電池でも可)でのLED点滅回路。 発振回路として使えます!3MHzまでの無安定周波数(DC0.9V~)を内蔵しているので発振回路として使用可。 電池1本でLEDが点灯!ディスクリート構成の昇圧回路で電池1本からLEDを点灯させることができる。 ロジックICと完全互換!出力は5V電源で、TTLやC-MOSロジックと完全互換。 消費電力が低い!5V電源で1mW以下の消費電力。備考CMOSRoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mA動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージDIP8動作電圧(V)15
ノルム ハイカウンターⅡ コーナー
アール・エフ・ヤマカワ¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷ノルムシリーズのハイカウンターコーナー用。 つま先が当たりやすい足元の汚れが目立ちにくいグレーの巾木付きデザイン。 ノルムシリーズのハイカウンターW1200、W900と組み合わせてL字レイアウトでご利用いただけます。 スタッフ側、お客様側のどちらにでもL字に組める両用タイプです。 単体ではご利用になれません。材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、アジャスター:PP幅(mm)450質量(kg)約13.5高さ(mm)1000奥行(mm)450天板耐荷重(kg)約10
布目碗 羽反吸物椀 小(蓋)
マルケイ(国際化工)¥579税込¥6371個6日以内出荷人気の布目椀に、ひと回り小さいサイズが加わりました。タイプ蓋寸法(直径Φ×高さH)(mm)89×32電子レンジ×食器洗浄機○食器の種類和食器
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら