カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
  • 切削工具(26)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • オフィス家具(20)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 制御機器(15)
  • 電気材料(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 自転車部品(11)
  • バイク純正部品(9)
  • 照明(7)
  • 日用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 家電(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cnr」の検索結果

関連キーワード
270件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CNRゴムシート 十川ゴムCNRゴムシート十川ゴム(88件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷から10日以内出荷
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)硬さ(デュロメータA)65材質CNRゴムタイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30比重1.5引張強度(MPa)7.1切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー(CNRゴム)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー(CNRゴム)(パック品)大阪魂(21件のレビュー)
499税込549
1パック(17個)ほか
当日出荷
材質CNRゴム種類丸ワッシャー
旋削 ねじ切り用ホルダー CNR(AHD) セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用ホルダー CNR(AHD)セコ・ツールズ・ジャパン
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。
RoHS指令(10物質対応)対応
製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNR08-262220 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNR08-262220 純正ELPA
949税込1,044
1個
翌々日出荷
◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号:CNR08-262220 ( CNR08262220 CNR08 262220 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:BMR65HL BMR65HR BMR75T CMR-441 CMR-44K KNMR075 NR-D35E1 NR-D35EM2 NR-D36FP NR-D36FPX NR-D36FS NR-D37ET1 NR-D41E1 NR-041EM2 NR-D43ET1 NR-DL35E1 NR-OL35EM2 NR-DL36FP NR-DL36FS NR-DL37ET1 NR-DL41E1 NR-DL41EM2 NR-DL43ET1 NR-E35EM2 NR-E40EP NR-E40EPX NR-E44EP NR-E44EPX NR-E45EM1使用場所冷蔵庫適合機種メーカーナショナル冷蔵庫用純正品番CNR08-262220
内径用ホルダ CNR/L タンガロイ内径用ホルダ CNR/Lタンガロイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
内径溝入れ、内径ねじ切り
RoHS指令(10物質対応)対応
CNRヒラワッシャー(CNW- 大阪魂CNRヒラワッシャー(CNW-大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
CNRスーパー5(CNR65) CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性(1000V/mm程度)などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。 耐薬品性については、耐アルカリ性、耐アルコール性、アミン類に優れています。
屋外ベルトコンベア用5tゴム巻キャリヤローラ(天然ゴム)[CNR2] JRC屋外ベルトコンベア用5tゴム巻キャリヤローラ(天然ゴム)[CNR2]JRC
12,740税込14,014
1本
11日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
屋外ベルトコンベア用3tゴム巻キャリヤローラ(天然ゴム巻)[CNR1] JRC屋外ベルトコンベア用3tゴム巻キャリヤローラ(天然ゴム巻)[CNR1]JRC
10,110税込11,121
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
52057-102LF-M4K 5R RA PF REC CNR LF AMPHENOL52057-102LF-M4K 5R RA PF REC CNR LFAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様Metralシリーズ. Metralシリーズの、業務用FCIバックプレーンコネクタ製品群です。. りん青銅 ハウジング材質 - 液晶ポリマー スルーホール実装
Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.1 μH, 1A, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18CNR10K00D MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.1 μH, 1A, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18CNR10K00DMURATA(村田製作所)
879税込967
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 0.1 μH●最大直流電流: 1A●パッケージ/ケース: 1608●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 100mΩ●シリーズ: LQW18CN_00●コア材料: フェライト●インダクタ構造: 巻線型℃●LQW18CNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所製のLQWシリーズ巻線型RFインダクタは高Q値を備え、フィルタの通過帯域内で優れた減衰特性があります。 これらのLQWインダクタは、アンテナ送受信の感度を維持するアンテナのマッチング用途で使用されます。 このLQWは低Rdc特性で、高レベルの電流が流れるチョーク回路で使用できます。. 特長. 様々な用途に適合する2種類の構造を用意 高Q値 大電流に対応可能 低い直流抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
CNR 平ワッシャー / CNW-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器CNR 平ワッシャー / CNW-0000-00 RoHS2対応品廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
8日以内出荷から12日以内出荷
材質CNR硬度65°(デュロメータタイプA)、64°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.33 μH, 630mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18CNR33J00D MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.33 μH, 630mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18CNR33J00DMURATA(村田製作所)
899税込989
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 0.33 μH●最大直流電流: 630mA●パッケージ/ケース: 1608●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 250mΩ●シリーズ: LQW18CN_00●コア材料: フェライト●インダクタ構造: 巻線型℃●LQW18CNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所製のLQWシリーズ巻線型RFインダクタは高Q値を備え、フィルタの通過帯域内で優れた減衰特性があります。 これらのLQWインダクタは、アンテナ送受信の感度を維持するアンテナのマッチング用途で使用されます。 このLQWは低Rdc特性で、高レベルの電流が流れるチョーク回路で使用できます。. 特長. 様々な用途に適合する2種類の構造を用意 高Q値 大電流に対応可能 低い直流抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
耐油・耐候用ゴムシート モノタロウ耐油・耐候用ゴムシートモノタロウ(4件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65RoHS指令対応証明書(0.1MB)
六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
489,800税込538,780
1台
翌日出荷から3日以内出荷
コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
繰返し精度(%)締付:±5モーターブラシレスDCモータタイプインパクトソケット対応
ビスカップ SK11ビスカップSK11(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
材質ポリエステル
クリーンルーム用粘着ローラー TRUSCOクリーンルーム用粘着ローラーTRUSCO(1件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
フィルムにはポリエチレンフィルムを使用し、芯にはプラスティックコアを採用しているので発塵を極力抑えています。
用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。
コーナーテープ タカハラコーポレーションコーナーテープタカハラコーポレーション
3,898税込4,288
1袋(10ピース)
当日出荷から6日以内出荷
位置決め・区画線・安全通路表示・順路表示に最適なマーキングテープです。
用途倉庫・工場・病院・公共施設の安全通路表示・位置決めに。仕様裏面粘着寸法(mm)150×150×50厚さ(μm)306+-5コーナーR(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応
密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラーSHOW UP(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から9日以内出荷
SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。 50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。 SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ ◆クリアー 2色 ◆ソリッドカラー 17色 ◆メタリックカラー 12色 ◆キャンディーカラー7色 ◆パールカラー6色 ◆レインボーホログラムカラー 1色 ◆ネオンカラー 5色 計50色 各50g
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL取扱説明書(0.33MB)危険物の性状非水溶性
クリーンルーム用粘着ローラー TRUSCOクリーンルーム用粘着ローラーTRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
粘着ローラーが1本付いたハンドルなので、そのまますぐに使えます。
用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。材質持ち手:ポリエチレン(PE)、シャフト:スチール
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
クリーンルーム粘着ローラー用延長持ち手 TRUSCOクリーンルーム粘着ローラー用延長持ち手TRUSCO
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ハンドルを取り付けることで床・壁や天井の清掃が効率的に行えます。
用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。適合【粘着ローラー】CNRシリーズ用ハンドルトラスコ品番578-5273材質基材:アルミニウム、プラスチック材:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)640~1170
クリーンルーム用粘着ローラー用 替テープ TRUSCOクリーンルーム用粘着ローラー用 替テープTRUSCO
779税込857
1本
当日出荷
フィルムにはポリエチレンフィルムを使用し、芯にはプラスティックコアを採用しているので発塵を極力抑えています。
用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。材質フィルム:ポリエチレン、コア芯:HDPE長さ(m)18
珈琲キャニスター HARIO珈琲キャニスターHARIO
799税込879
1個
当日出荷
材質ガラスボール/耐熱ガラス フタ/ABS樹脂 パッキン/シリコーンゴム フタ金属部品/ステンレスブラック口径(Φcm)9.6
オイラー用ノズルフレキ TRUSCOオイラー用ノズルフレキTRUSCO
849税込934
1個
当日出荷
フレキノズルは曲げられます。接続ねじ径は1/4です。
用途TRUSCO製オイラー用のノズルです。ねじ径1/4危険物の類別非危険物
LEDコネクトライン リペアパーツセット 日動工業LEDコネクトライン リペアパーツセット日動工業
859税込945
1組
当日出荷
LEDコネクトラインの連結・補修に! LEDコネクトライン専用のリペアパーツセットです。 補修に使用します。
セット内容連結ジョイント×1、連結ピン×2、収縮チューブ×1、結束バンド×2、専用接着剤×1適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m(10320:LECN-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m(10321:LECN-R5LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 10m(10325:LECN-10LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 5m(10326:LECN-5LA-W)
マース容器No6用 キャップ・中栓 近畿容器マース容器No6用 キャップ・中栓近畿容器
119税込131
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
オイラー用ノズル固定100mm TRUSCOオイラー用ノズル固定100mmTRUSCO
919税込1,011
1個
当日出荷
先端に若干の角度を付け、曲げてあります。接続ねじ径は1/4です。
用途TRUSCO製オイラー用のノズルです。トラスコ品番366-9033全長(mm)100質量(g)17ねじ径1/4危険物の類別非危険物
LEDコネクトライン両面発光 日動工業LEDコネクトライン両面発光日動工業
19,980税込21,978
1本
当日出荷
狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。 別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。 耐衝撃保護等級IK10 最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
用途工事現場内の照明、トンネル工事、エレベーターシャフト内点検時、景観演出等あらゆるシーンに付属品万能フッカー(BH-400SH)タイプ両面発光スイッチなし定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)最小曲げ半径(mm)20、低温時:45電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色光源寿命50000時間設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1300/m電球の種類LED
カンパーニュラッシュラウンドバスケット HEADS(ヘッズ)カンパーニュラッシュラウンドバスケットHEADS(ヘッズ)
2,298税込2,528
1パック(6個)
5日以内出荷
自然素材のいぐさ(ラッシュ)を使用した3号苗サイズのラウンドバスケットです。
用途ギフトラッピング仕様ネームタグ付材質自然素材(い草)/ポリエチレン(ソフト)[透明]種類S寸法(直径Φ×高さH)(mm)130(95)×110
【オーダー】円形(中抜き) CR+NBRゴム ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) CR+NBRゴムノーブランド
229税込252
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
用途絶縁、ガスケット、緩衝、防振シートなど材質CR+NBRゴムシート形状円形(中抜き)硬度デュロメーターA65材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
リクライニングウッドアームチェア アイリスオーヤマリクライニングウッドアームチェアアイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
お好みの姿勢でゆったりとくつろげるリクライニングウッドアームチェアです。座面は厚さ約14cmでふんわりした座り心地です。立ち上がりやすく、手触りのよい木製アームです。腰部・脚部はそれぞれ独立してリクライニングできます。背もたれはゆったりもたれられるハイバック仕様です。脚部はフラットに近い状態でくつろげます。インテリアに馴染むデザインです。コンパクトに折りたためて便利です。お客様組み立てとなります。脚を取り付けるだけの簡単組み立てです。
質量(g)9500耐荷重(kg)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×840~1220×890~1020座面高さ(mm)430座面厚(mm)140折りたたみ寸法(mm)605×725×585リクライニング腰部6段階、脚部14段階
【オーダー】円形 CR+NBRゴム ノーブランド【オーダー】円形 CR+NBRゴムノーブランド
137税込151
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
用途絶縁、ガスケット、緩衝、防振シートなど材質CR+NBRゴムシート形状円形硬度デュロメーターA65材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
オフィスデスク 角型 キャスター付 TOKIO(藤沢工業)オフィスデスク 角型 キャスター付TOKIO(藤沢工業)
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
リフレッシュコーナーからミーティングにまで多目的に使えるオフィスデスクです。
材質天板:18mm厚低圧メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、PVCエッジ、脚部:スチールパイプ粉体塗装(ホワイト)高さ(mm)720キャスターあり機能配線穴あり2018年トラスコ掲載ページ10 0050
カンパーニュラッシュラウンドバスケット HEADS(ヘッズ)カンパーニュラッシュラウンドバスケットHEADS(ヘッズ)
3,698税込4,068
1パック(6個)
5日以内出荷
自然素材のいぐさ(ラッシュ)を使用した5号苗サイズのラウンドバスケットです。
用途ギフトラッピング仕様ネームタグ付材質自然素材(い草)/ポリエチレン(ソフト)[透明]種類L寸法(直径Φ×高さH)(mm)185(125)×170
カンパーニュラッシュラウンドバスケット HEADS(ヘッズ)カンパーニュラッシュラウンドバスケットHEADS(ヘッズ)
2,898税込3,188
1パック(6個)
5日以内出荷
自然素材のいぐさ(ラッシュ)を使用した4号苗サイズのラウンドバスケットです。
用途ギフトラッピング仕様ネームタグ付材質自然素材(い草)/ポリエチレン(ソフト)[透明]種類M寸法(直径Φ×高さH)(mm)160(110)×130
非常用トイレセット そなえる.com非常用トイレセットそなえる.com
4,298税込4,728
1セット
4日以内出荷
備蓄品として、また、補充用としてもおすすめです。
用途自宅避難時(断水時)の備蓄品。携帯トイレ防災用品。
リトルカブ C50 AA01 純正タイプ レッグシールド レッド MAD MAX(マッドマックス)リトルカブ C50 AA01 純正タイプ レッグシールド レッドMAD MAX(マッドマックス)
6,798税込7,478
1個
翌日出荷
リトルカブ C50 AA01 純正タイプ レッグシールド レッド。 割れ・変色等、何かと補修の頻度が多いレッグシールド! 純正品番:64300-GCN-000に適合。
レッド適合車種リトルカブ C50 AA01
LEDコネクトライン 両面発光 白 蓄光タイプ 日動工業LEDコネクトライン 両面発光 白 蓄光タイプ日動工業
19,980税込21,978
1本
当日出荷
狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LED蓄光タイプです。両面発光タイプです。耐衝撃保護等級IK10最小曲げ半径35mm、低温時は(0℃以下)75mmです。
用途屋内・屋外の作業用に付属品万能フッカー(BH-400SH)タイプ両面発光/蓄光径(Φmm)最小曲げ:35/低温時75スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.6電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色使用場所屋内・屋外兼用型LED寿命(時間)50000入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)Ra83電球の種類LED
【オーダー】CR+NBRゴムシート 穴なし ノーブランド【オーダー】CR+NBRゴムシート 穴なしノーブランド
156税込172
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
材質CR+NBRゴムシート硬度デュロメーターA65形状平板・平プレート板厚(mm)0.5~10穴数0寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工