カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • バイク純正部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 研磨材(3)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cns」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量保護ゴーグル CNS(シーエヌエス)軽量保護ゴーグルCNS(シーエヌエス)
599税込659
1個
翌日出荷
光学用PETレンズを採用し、92%の透視力を実現します。内側レンズにはANTI-FOG(防曇)コーティングを施しています。粉じん、微細ほこり、飛沫などから眼を保護します。超軽量設計のため、携帯性に優れています。顔に密着する柔軟なレンズ構造になっています。顔に当たる部分には人体に無害なフォームを使用しています。
用途スポーツ、医療、DIY、農業、日常生活など材質光学用PETレンズ、EPDM+PU(合成材)、ポリエステル、ポリプロピレン質量(g)8
スペーサー(セットスペーサー) CNS-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(セットスペーサー) CNS-300シリーズ(M=3用)廣杉計器(1件のレビュー)
589税込648特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
軽量保護ゴーグル 子供用 CNS(シーエヌエス)軽量保護ゴーグル 子供用CNS(シーエヌエス)
599税込659
1個
翌日出荷
光学用PETレンズを採用しています。内側レンズにはANTI-FOG(防曇)コーティングを施しています。粉じん、微細ほこり、飛沫などから眼を保護します。超軽量設計のため、携帯性に優れています。顔に密着する柔軟なレンズ構造になっています。顔に当たる部分には人体に無害なフォームを使用しています。子供用です。
用途ジョギング、隔離生活、砂浜での使用、サイクリング、遊びなど材質光学用PETレンズ、EPDM+PU(合成材)、ポリエステル、ポリプロピレン質量(g)7
スペーサー(セットスペーサー) CNS-400シリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(セットスペーサー) CNS-400シリーズ(M=4用)廣杉計器
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
CNSディスクネジ付 3M(スリーエム)CNSディスクネジ付3M(スリーエム)
1,398税込1,538
1枚
欠品中
塗料、錆の除去、シール剤のクリーニング作業に使います。鉄板の凹凸部にも良くなじみ、鉄板面に深い傷が入りません。3Mハンドグラインダー5309にロロックホルダー9884を装着して使用します。市販のグラインダーでも使用できます。適正使用回転数は4,000~4,500rpm、最高使用回転数は8,000rpmです。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)100×12
ロックCNSディスクXT 3M(スリーエム)ロックCNSディスクXT3M(スリーエム)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
高密度で均一なミネラル・コーティングで耐久性・切削性に優れた、高性能タイプです。目詰まり、研磨カスの飛び散りが少なく作業性が向上します。3Mハンドグラインダー5309に3Mロロックホルダー9884を装着して使用します。市販のグラインダーでも使用できます。適正使用回転数は4,000~4,500rpm、最高使用回転数は8,000rpmです。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)100×13
CNSグラインダ NHG-75G 部品 日本ニューマチック工業CNSグラインダ NHG-75G 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.16MB)
ボールチェーン(ステンレス)用コネクター TRUSCOボールチェーン(ステンレス)用コネクターTRUSCO(5件のレビュー)
259税込285
1セット(10個)
当日出荷
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの接続、連結に
カラー軍手 TRUSCOカラー軍手TRUSCO
359税込395特価
1双
当日出荷
ナイロンを使用した色付の手袋です。
用途一般作業。厚さ(mm)2
カラー軍手 TRUSCOカラー軍手TRUSCO
359税込395
1双
当日出荷
色付の手袋です。 作業工程ごとに分けて使用することが可能です。
用途一般作業。グループ分けでの作業現場で。厚さ(mm)2
ネックストラップ 平型 ブラック ワンタッチ着脱 安全分離機構 MSソリューションズネックストラップ 平型 ブラック ワンタッチ着脱 安全分離機構MSソリューションズ
339税込373
1個
当日出荷
ネックストラップ:シンプルなネックストラップです。松葉紐にスマートフォンやいろいろなアイテムを装着できます。 負担になりにくい平紐:シンプルで使いやすいデザインのストラップです。やわらかい平紐で、首に負担をかけにくい素材を使用しています。 ワンタッチで着脱:ストラップ部分は先端を気軽に取り外し可能です。改札やスマホ決済時など、無理せず片手でさっと外せます。 安全機構搭載:ストラップに強い負荷が加わると、安全機構が外れます。不意に引っかかるなど予期せぬ事故を防ぎます。 いろいろなアイテムに:松葉紐タイプでいろいろなアイテムに取り付け可能です。スマートフォン以外にもカギやパスケースなどにもおすすめです。
材質ポリエステル寸法(mm)約500×12×9ブラックひも幅(cm)約1
敷板 住友電工ハードメタル敷板住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から10日以内出荷
カラーブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
549税込604
1パック(65本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上りもスマートです。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
バキュームクリーナー用先端ノズルセット 日動工業バキュームクリーナー用先端ノズルセット日動工業
419税込461
1セット
欠品中
適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-Sセット内容先端ノズル、床用ブラシ、絨毯用ブラシ
チェーンナット イマオコーポレーションチェーンナットイマオコーポレーション
650税込715
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用3M(スリーエム)(57件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
カンパーニュシューバッグ(100枚) HEADS(ヘッズ)カンパーニュシューバッグ(100枚)HEADS(ヘッズ)
659税込725
1パック(100枚)
4日以内出荷
仕様食品対応加工材質OPP(透明)寸法(幅W×高さH)(mm)120×120
つまみ ハイロジックつまみハイロジック
579税込637
1個
3日以内出荷
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
STロック(鉄/生地) 大阪魂STロック(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
449税込494
1パック(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
エマジン (R) ネブライザー ネブコン 用 オプション ブルークロスエマジン (R) ネブライザー ネブコン 用 オプションブルークロス
999税込1,099
1パック(2個)
7日以内出荷
ネブコンキット用交換部品。
仕様噴霧ノズル キット 1パック 2個入コード1420030アズワン品番62-1065-15
押ボタンスイッチ セルフロック(LED)DS-664シリーズ ミヤマ電器押ボタンスイッチ セルフロック(LED)DS-664シリーズミヤマ電器
259税込285
1個
当日出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸型端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間色(本体)回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-ON電流容量3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
汎用 丸紐ストラップ ブラック MSソリューションズ汎用 丸紐ストラップ ブラックMSソリューションズ
489税込538
1個
5日以内出荷
ブラック
JJC 丸リングカバーセット エツミJJC 丸リングカバーセットエツミ
989税込1,088
1個(2個)
5日以内出荷
ネックストラップをカメラのアイレットに取り付ける際に役立ちます。
対応テープ幅(mm)(ストラップテープ)12以下
アブソデックス(ABSODEX) AX※Rシリーズ用部品 CKDアブソデックス(ABSODEX) AX※Rシリーズ用部品CKD
875税込963
1台
4日以内出荷
アブソデックスAX1R、AX2R、AX4Rシリーズ用の部品です。
用途アブソデックス駆動時に必要な場合にタイプ部品RoHS指令(10物質対応)対応
敷板 住友電工ハードメタル敷板住友電工ハードメタル
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ミニチュア玉軸受 ZZCNS/5K NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 ZZCNS/5KNTN(エヌティーエヌ)
239税込263
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
スイッチ 押しボタンタイプ セルフロック式 黒 OFF-ON ミヤマ電器スイッチ 押しボタンタイプ セルフロック式 黒 OFF-ONミヤマ電器
419税込461
1個
8日以内出荷
極数単極単投定格AC.125V-3A端子形状ハンダ端子操作部形状円柱操作部色色(本体)動作機能OFF-ON
基板取付D-SUBメス LINKMAN基板取付D-SUBメスLINKMAN
339税込373
1個
5日以内出荷
ミニチュア玉軸受 F-FLWA NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 F-FLWANTN(エヌティーエヌ)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 16SO Texas InstrumentsIC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 16SOTexas Instruments
169税込186
1個
13日以内出荷
IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 16SO
仕様●出力タイプ:トランジスタドライバ●機能:ステップアップ、ステップダウン、ステップアップ/ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:降圧、昇圧、昇降圧、フライバック、フォワードコンバータ、フルブリッジ、ハーフブリッジ、プッシュプル●出力数:2●出力フェーズ:1●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):7V~40V●周波数 - スイッチング:1kHz~300kHz●デューティサイクル(最大):97%●同期整流器:なし●クロック同期:なし●シリアルインターフェース:-●制御機能:デッドタイム制御、周波数制御●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOアズワン品番67-0410-55
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO Texas InstrumentsIC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOTexas Instruments
209税込230
1個
13日以内出荷
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:4●出力タイプ:-●スルーレート:3.6V/μs●ゲイン帯域幅積:2.2MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.6pA●電圧 - 入力オフセット:1.1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):16V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOアズワン品番67-0442-01
ベースカトネット仕切(ハイ) アイリスオーヤマベースカトネット仕切(ハイ)アイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1枚
12日以内出荷
ベース棚が前に引き出せる!最下段の陳列・補充作業がスムーズになります。
高さ(mm)200-350
IC DAC 8BIT A-OUT 16SO Texas InstrumentsIC DAC 8BIT A-OUT 16SOTexas Instruments
669税込736
1個
13日以内出荷
IC DAC 8BIT A-OUT 16SO
仕様●ビット数:8●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:100ns●出力タイプ:Current - Unbuffered●差動出力:あり●データインターフェース:パラレル●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:5V、14.5V~15.5V●電圧 - 供給、デジタル:5V、14.5V~15.5V●INL/DNL(LSB):±0.5(最大)、±2.5(最大)●アーキテクチャ:R-2R●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SO●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0411-32
PCNEWスーパータッチメジ用 15mm NSM-15 アサヒペンPCNEWスーパータッチメジ用 15mm NSM-15アサヒペン
429税込472
1本
当日出荷
超極細毛先き仕上で、ハケ目が目立ちにくく、均一塗膜に仕上がります。塗料含みが多いので、伸びが良く、広い面が塗れます。
用途用途:水性塗料・油性塗料のメジ用塗装に。トラスコ品番132-1163材質毛部/化繊100%・柄部/木形状平型タイプ万能毛丈(mm)30適合塗料水性・油性塗料刷毛幅(mm)15
GUIDE,SPD SENSORF   38522MGCN30 ホンダGUIDE,SPD SENSORF 38522MGCN30ホンダ
989税込1,088
1個
3日以内出荷
LENS COMP WINKER   33403MGCN21 ホンダLENS COMP WINKER 33403MGCN21ホンダ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
(MC929)CNSION 三菱ふそう(MC929)CNSION三菱ふそう
519税込571
1個
5日以内出荷
TUBE A (CNSTR) ホンダTUBE A (CNSTR)ホンダ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
TUBE,CNSTR.DRAIN ホンダTUBE,CNSTR.DRAINホンダ
559税込615
1個
5日以内出荷
RUBBER CNSTR.MT. ホンダRUBBER CNSTR.MT.ホンダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷