カテゴリ

  • 測定関連サービス(2)
  • 作業工具(2)

「co-25h」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッパーハンマー替ヘッド オーエッチ工業カッパーハンマー替ヘッドオーエッチ工業(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類ハンマー替ヘッド
カッパーポンチ 替ヘッド オーエッチ工業カッパーポンチ 替ヘッドオーエッチ工業
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から3日以内出荷
カッパーポンチ用の替ヘッドです。
付属品ロールピンx1本関連資料※カタログ(3.36MB)
【レンタル】ポケッタブルマルチガスモニター(校正書付) 理研計器【レンタル】ポケッタブルマルチガスモニター(校正書付)理研計器(4件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
可燃性ガス(CH4)、酸素、硫化水素、一酸化炭素を同時表示 保護等級は、屋外作業に安心のIP67相当。本質安全防爆構造設計で防爆グループIICにより水素・アセチレン雰囲気下でも使用可能です。 ※ポンプユニットは、「スパイラルチューブで繋がっているタイプ」と「直接つながっているタイプ」とあり、性能は変わりませんが、お選びいただく事は出来ません。 ※タイプにより硫化水素(H2S)の警報設定値が異なりますが、お選びいただくことはできません。
質量(g)約130電源専用Ni-MH電池連続使用時間20時間以上(満充電時)、無警報無照明時、25℃にて保護等級IP67相当外寸法(mm)約69(W)×76(H)×26(D)検知対象ガス酸素(O2) 可燃性ガス(CH4)、硫化水素(H2S) 一酸化炭素(CO)
【レンタル】燃焼排ガス分析計(校正書付) testo(テストー)【レンタル】燃焼排ガス分析計(校正書付)testo(テストー)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から4日以内出荷
測定範囲を拡大できる希釈機能搭載!軽量で持ち運びも簡単。 testo 340は焼却炉全般の排ガス分析に対応。排ガスプローブのバリエーションが豊富で、持ち運びが容易なコンパクト設計のため、定期点検のほか、コミッショニング(性能検証)時の運転調整にも便利です。
仕様【システム精度(±1digit)】O2:±0.2Vol%、CO(H2補償あり):±10ppmまたは計測値の±10% (0~200ppm)・±20ppmまたは計測値の±5% (201~2000ppm)・計測値の±10% (2001~10000ppm)、NO:±5ppm (0~99.9ppm)、計測値の±5% (100~1999ppm)、計測値の±10% (2000~3000ppm)、NO2:±10ppm (0~199ppm)、計測値の±5% (その他の範囲)【ダイアフラムポンプ】ポンプ流量0.6r/分(規定)、ホースの長さ最大7.8m (プローブ標準ホース+延長ホース×2本の合計の長さ)、排ガスの最大正圧+50hPa、排ガスの最大負圧-200hPa【ユーザ定義燃料】10種類(テスト用燃料ガスを含む)セット内容本体(ネックストラップ付、バッテリー内蔵)、ACアダプタ、プローブ(Φ8mm、700mm)、プローブスタンド、プローブ用収納ケース、USBケーブル(A→miniB)、USBケーブル(A→B)、排ガスプローブ用ダストフィルタ予備×10、ソフトウェアV.2.4(CD-R)、ソフトウェアV.2.6(CD-R)(本体用、easyEmissionソフトウェア用)、USBドライバ インストール手順書、アタッシュケース寸法(mm)283×103×65質量(g)960電源専用リチウム充電池(3.7V/2.4 Ah)、または専用ACアダプタ(6.3V/2A)分解能O2:0.01Vol%、CO(H2補償あり):1ppm、NO:1ppm、NO2:1ppmメモリー最大:100フォルダ、1フォルダにつき:最大10計測場所、1計測場所につき:最大200ログ、最大ログ数はフォルダの数または計測場所により異なります計測範囲O2:0~25Vol%、CO(H2補償あり):0~10000ppm、NO:0~3000ppm、NO2:0~500ppmサービス分類レンタル