カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「co-bsw16gtx3」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
法人向け 16ポート Giga ループガード 高温度(50度)環境 節電機能(EEE)対応 電源内蔵 スイッチングハブ 4年保証 corega(コレガ)法人向け 16ポート Giga ループガード 高温度(50度)環境 節電機能(EEE)対応 電源内蔵 スイッチングハブ 4年保証corega(コレガ)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
欠品中
接続ミスなどで発生するネットワークのループを検出し、該当ポートの通信を遮断するループガード(LDF検出)に対応しています。ループ収束後は自動的に通信を復旧させます。 ファンレス設計、50℃対応 動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。 また、ファンレス設計で、動作音が発生しないため、設置場所を選びません。 MDI/MDI-X自動認識機能により、ネットワーク機器との接続においてストレート/クロスケーブルを自動判別するため、結線ミスによる配線トラブルを回避することができます。 また、本製品同士のカスケード接続の際に、ストレート/クロスケーブルのどちらでも使用できます。 全ポートが10/100/1000Mbps、Half/Full Duplexの自動認識に対応し、最適に設定されます。 EAPパケットを透過しますので、802.1X認証を行っているレイヤー2/3スイッチと端末の間に本製品を設置することが可能です。また、BPDUを透過しますので、スパニングツリーの段数制限の対象になることなく、スパニングツリー構成を拡張することが可能です。 通常運用時の消費電力を抑える省エネ機能をサポートしています。 未使用ポート省電力 未使用ポートを自動判別し消費電力を抑制することで省電力を実現します。 ケーブル長省電力 接続されたLANケーブルの長さを自動的に検出し、消費電力を抑制します。 EEE(Energy Efficient Ethernet) データの流れていないアイドリング時の消費電力を抑制します。
ポート数10/100/1000BASE-T(RJ-45 コネクター)×16、オートネゴシエーション、MDI/MDI-X 自動認識接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T仕様ループガード機能スイッチ、ループガード機能の有効(ENABLE)/無効(DISABLE)を設定 、EEE(Energy Efficient Ethernet)機能スイッチ EEE機能の有効(ENABLE)/ 無効(DISABLE)を設定セット内容本体、電源ケーブル、製品保険証/4年質量(kg)1.5適合規格EMI規格、VCCIクラスA、EU RoHS 指令定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×179×38(突起部含まず)機能サポート:BPDU/EAP 透過、フローコントロール、ループガード、省エネ機能(未使用ポート省電力、ケーブル長省電力、EEE)、Jumbo フレーム対応準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernetデータメモリ容量(パケットバッファー)524KByte、(フラッシュメモリー)512KByte定格入力電流(A)0.3LEDPower(緑):電源供給時に点灯、LOOP(緑):ループガード機能有効時に点灯/ループ検出時に点滅、【ポートLED】L/A(緑):確立時に点灯、パケット送受信時に点滅、SPD/LOOP(緑):1000Mbpsでリンク確立時に点灯/1000Mbps でループ検出時に点滅・(橙):100Mでリンク確立時に点灯/10/100Mbps でループ検出時に点滅入力電流(A)(最大/実測値)0.24動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(ただし、結露なきこと)平均消費電力(W)10(最大12)電源供給方式電源内蔵発熱量(KJ/h)38(最大43)ファンなしMACアドレス登録数8Kスイッチング方式ストア&フォワード方式通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps使用ケーブル径(Φmm)10BASE-T UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T UTPエンハンスド・カテゴリー5以上最大パケット転送能力(Mpps)23.8(装置全体/64Byte)