カテゴリ
- バイク純正部品(34)
- 制御機器(18)
- 洗剤・除去剤(4)
- 厨房用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 自動車補修部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 機構部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(35)
- ABB(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 日立産機システム(3)
- ジェーシーエム(3)
- SIEMENS(3)
- ミッケル化学(3)
- NOK(2)
- 加賀産業(1)
- ナカバヤシ(1)
- ヒサゴ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- PIAA(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- S.G.E(1)
- 日本アイ・エス・ケイ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「co4a」の検索結果

Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(212件のレビュー)¥47税込¥521個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12V
PIAA¥9,998税込¥10,9981箱(2個)当日出荷純正HIDバルブより交換できるLEDバルブ 6600ケルビン・10000ルーメン。W ヒートパイプ採用で明るさの安定性アップ!。放熱ファンには放熱性能が高いベアリング付高性能ファンを採用!。放熱ヒートシンクには高性能、銅メッキアルミヒートシンクを採用!。車検対応の配光!。ノイズ対応品!。D4S・35W・12V。製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。用途純正交換 HID 用 LED バルブ電圧(V)12電力(W)35色温度(K)6600バルブD4S明るさ(Lm)10000光色蒼白光
クイックフォース
ミッケル化学¥7,798税込¥8,5781個(18L)欠品中環境対応マルチクリーナー 特殊界面活性剤とアルカリの相乗効果により、鉱物油や動植物油への高い洗浄力を発揮します。 【特殊界面活性剤とアルカリの相乗効果】 無溶剤タイプでありながら、鉱物油、動植物油を強力に洗浄します。 スーパーのバックヤードの汚れ、飲食店の油汚れに最適です。 床に付いたヒールマークにも優れた効果を発揮します。 汚れの再付着を防ぐ分散剤配合 除菌・防カビ剤配合用途床・什器・壁などの洗浄。主に鉱物油・動植物油汚れ容量(L)18エコマーク認定認定希釈倍率(標準)20~100倍液性アルカリ性エコマーク認定番号25 167 006
マルチプリンタ帳票 A4 白紙 2面 ヨコ4穴(源泉徴収票用)
ヒサゴ¥1,698税込¥1,8681冊(100枚)当日出荷マイナンバー対応の源泉徴収票を罫線ごと印刷するのに最適です。細かい帳票を印刷できるよう、ファイル穴を左端によせています。 ミシン目は、まとめて切ってもきれいに切れる、切り口キレイなクリアカットミシン。 ファイル穴は、プリンタで紙詰まりしにくいスターホール採用。厚さ(mm)0.09サイズA4ヨコタイプ白紙穴数(ファイル)2白色度(%)80紙厚(mm)約0.08面付2面穴間隔(mm)80用紙サイズA4ヨコミシン目切り離し後のサイズ(mm)148.5×210適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機ミシン目あり