カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「co4a」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(212件のレビュー)
    47税込52
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12V PIAA

    純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12V

    PIAA
    9,998税込10,998
    1箱(2個)
    当日出荷
    純正HIDバルブより交換できるLEDバルブ 6600ケルビン・10000ルーメン。W ヒートパイプ採用で明るさの安定性アップ!。放熱ファンには放熱性能が高いベアリング付高性能ファンを採用!。放熱ヒートシンクには高性能、銅メッキアルミヒートシンクを採用!。車検対応の配光!。ノイズ対応品!。D4S・35W・12V。製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。
    用途純正交換 HID 用 LED バルブ電圧(V)12電力(W)35色温度(K)6600バルブD4S明るさ(Lm)10000光色蒼白光
  • クイックフォース ミッケル化学

    クイックフォース

    ミッケル化学
    7,798税込8,578
    1個(18L)
    欠品中
    環境対応マルチクリーナー 特殊界面活性剤とアルカリの相乗効果により、鉱物油や動植物油への高い洗浄力を発揮します。 【特殊界面活性剤とアルカリの相乗効果】 無溶剤タイプでありながら、鉱物油、動植物油を強力に洗浄します。 スーパーのバックヤードの汚れ、飲食店の油汚れに最適です。 床に付いたヒールマークにも優れた効果を発揮します。 汚れの再付着を防ぐ分散剤配合 除菌・防カビ剤配合
    用途床・什器・壁などの洗浄。主に鉱物油・動植物油汚れ容量(L)18エコマーク認定認定希釈倍率(標準)20~100倍液性アルカリ性エコマーク認定番号25 167 006
  • マルチプリンタ帳票 A4 白紙 2面 ヨコ4穴(源泉徴収票用) ヒサゴ

    マルチプリンタ帳票 A4 白紙 2面 ヨコ4穴(源泉徴収票用)

    ヒサゴ
    1,698税込1,868
    1冊(100枚)
    当日出荷
    マイナンバー対応の源泉徴収票を罫線ごと印刷するのに最適です。細かい帳票を印刷できるよう、ファイル穴を左端によせています。 ミシン目は、まとめて切ってもきれいに切れる、切り口キレイなクリアカットミシン。 ファイル穴は、プリンタで紙詰まりしにくいスターホール採用。
    厚さ(mm)0.09サイズA4ヨコタイプ白紙穴数(ファイル)2白色度(%)80紙厚(mm)約0.08面付2面穴間隔(mm)80用紙サイズA4ヨコミシン目切り離し後のサイズ(mm)148.5×210適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機ミシン目あり
  • オサメットエッグ 加賀産業

    オサメットエッグ

    加賀産業
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    卵の殻を20%使用。従来のオサメットに比べてCO2排出量20%削減。「飛来・落下物用」の国家検定にも合格した高い安全性。簡単に組立可能な収縮式で素早く行動が起こせます。A4サイズかつ薄さ45mmだから、場所を取らずに収納でき、持ち運びにも便利です。
    用途素早く形成できる、収縮式のこだわり設計 防災用に。材質【帽体】卵殻:20%、PA6/80%(リサイクル材50%、バージン材50%)ライトピンク質量(g)420規格飛来・落下物用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×205×132頭囲(cm)55~64
  • 輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用オイルフィルター

    BOSCH(ボッシュ)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    長寿命設計のフィルター紙を採用。国内外で高い評価を受けるオイルフィルター。[交換目安]6か月~1年[走行距離]5,000km~10,000Kmヨーロッパ車を中心に、充実のラインナップ。早め交換でメリット大。燃費やエンジンの出力向上に加え、排気ガスがきれいになります。オイルとの同時交換が理想。みんカラ パーツ・オブ・ザ・イヤー2025年間大賞(POTY2025)。ボッシュは「みんカラ パーツ・オブ・ザ・イヤー2025年間大賞 (POTY2025)」のオイルフィルター・エレメント部門において、「オイルフィルター」カテゴリーで第4位を受賞しました。こちらのサイト、またはこちらのサイトより車種別適合検索が確認できます。
  • 三菱インバータ対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱インバータ対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    12,700税込13,970
    1本
    3日以内出荷
    三菱GOT1000⇔インバータ用ケーブル D-SUB9P⇔圧着端子、RS-422ケーブル(3m)
    クロ規格RS-422ケーブル長(m)3端子D-SUB9P オス⇔圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • COC/IJ用紙/マット紙XG2/厚手/100枚 ナカバヤシ

    COC/IJ用紙/マット紙XG2/厚手/100枚

    ナカバヤシ
    1,598税込1,758
    1冊
    4日以内出荷
    FSC認証認定FSC認証番号C018024
  • PLUG TV! for Audi CodeTechCAM

    PLUG TV! for Audi

    CodeTechCAM
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    運転者以外の同乗者が走行中にナビ操作、TV や DVD 等の動画鑑賞 を楽しむことが出来るようになります。※1。ナビ等を取り外す技術的な作業は一切必要無く、車両の OBD ポートに PLUG TV! を差し込むだけ。ランプがグリーン点滅からイエロー点灯になったら完了です。元に戻したい場合は再度挿入するだけ。今度はグリーン点滅からブルー点灯になったら完了です。本製品の内部に DIP スイッチを内蔵し、リカバリーモードを搭載しております。万が一の際に対して本製品を挿す前の車両状態に戻す事が出来る機能です。Made in TOKYO
    用途(適合)。Audi。MMI 3G・MMI 3G Plus ナビゲーションシステム搭載車。MMI Navigation plus with MMI touch response ナビゲーションシステム搭載車。MMI ナビゲーションシステム搭載車(MIB3)。・A1 Sportback(GB) ※3。・A1・S1 (8X) ※3。・A3・S3・RS 3・A3 e-tron (8VA)。・A3・S3・RS 3 Sedan/Sportback (8VF)。・A4・S4・RS 4 (8K) ※4。・A5・S5・RS 5 (8T) ※4。・A5・S5 Cabriolet (8F) ※4。・A6・S6・RS 6 (4G)。・A7・S7・RS 7 (4G)。・A8・S8 (4H)。・Q2・SQ2 (GA) 前期/後期。・Q3・RS Q3 (8U) ※3。・Q3・Q3 Sportback (F3) ※3。・RSQ3・RS Q3 Sportback (F3) ※3。・Q5・SQ5 (8R)。・Q7 (4L) ※4。・TT・TTS・TT RS (8S)。・R8 (FX)。・e-tron(GE)。◆以下のモデルでMY2024~の車両は適合外となります◆。(車台番号左から10ケタ目「R」が該当)。MY2024の場合は 「CO-DEV2-VA01」が適合となります。なお、MY2023までの車両は、「適合」です。・A4・S4・RS4 (8W) 前期/後期 ※3。・A5・S5・RS 5 (F5) 前期/後期 ※3。・A6・S6・RS 6 (4A)。・A7・S7・RS 7 (4K)。・A8・S8 (4N)。・Q5・SQ5 前期/後期 (FY) ※3。・Q5 Sportback・SQ5 Sportback (FY) ※3。・Q7 (4M) 前期/後期。・Q8・RS Q8 (F1)。・e-tron GT / RS e-tron GT (FW)。※「A3/S3/RS 3 (8Y) MY2021~」および「Q8 e-tron」は適合外のため「CO-DEV2-VA02C」の商品となります。※1 本製品は運転者以外の同乗者が走行中にTVやDVD、SD カードに入った動画を楽しむための物です。運転者が走行中にAV機器に表示された画像を注視することは道路交通法で禁じられています。※2 一部のファイル形式によっては動画が再生されない場合があります。※3 MMI 3G・MMI 3G Plus・MMI Navigation plus with MMI touchのいずれかが搭載されている車両に限ります。純正TVチューナー非搭載車は、走行中の目的地設定、車両設定や動画視聴などが可能となります。(TV視聴は除く。)。※4 Audi A4、A5、Q7は MY"12~となります保証期間購入から1年間
  • 熱交換気ユニット天井カセット形マイコンタイプ Panasonic(パナソニック)

    熱交換気ユニット天井カセット形マイコンタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    269,800税込296,780
    1台
    5日以内出荷
    DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。カセット式ルーバーは点検口を兼用。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定
    電圧(V)単相100
  • 熱交換気ユニット天井カセット形マイコンタイプ Panasonic(パナソニック)

    熱交換気ユニット天井カセット形マイコンタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷
    DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。カセット式ルーバーは点検口を兼用。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定
    呼び径接続ダクト:Φ100電圧(V)単相100
  • パイプジェット リスダンケミカル

    パイプジェット

    リスダンケミカル
    9,998税込10,998
    1本(4L)
    5日以内出荷
    パイプの汚れをすっきり落とします。 1.パイプに注ぐだけで、臭いも汚れもぬめりもスッキリ落とします。 2.パイプの詰まりの原因、髪の毛や皮脂、食べカスをしっかり溶かします。
    用途・浴室、厨房、トイレ、洗面所等の排水パイプの洗浄 ・排水パイプからの悪臭の除去液性アルカリ性
  • ワンキー式 おしゃれ耐火金庫 日本アイ・エス・ケイ

    ワンキー式 おしゃれ耐火金庫

    日本アイ・エス・ケイ(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    操作も簡単なリバーシブル錠のみのワンキータイプの金庫。鍵のみで開閉できるので、煩雑な操作が不要。コンパクトでありながらクラス最高レベルの1時間耐火性能。A4サイズ用紙収納トレー2段。エコのセメントの一種である高炉セメントを使用し、従来の耐火材に比べ、CO2排出量を約40%削減した環境配慮型の製品。
    用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ワンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。材質(鋼板):電気亜鉛めっき鋼板、(トレー):PP、(耐火材):気泡コンクリート質量(kg)28内容積(L)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)437×382×235施錠方法リバーシブル錠耐火時間1時間
  • グレイス ミッケル化学

    グレイス

    ミッケル化学
    24,980税込27,478
    1個(18L)
    5日以内出荷
    「透明な金属」のような強靭な皮膜による優れた耐久性を発揮する、抜群の透明性と作業性、速乾性のワックスです。 【超耐久性】 ポリカーボネートタイプの樹脂の配合により、耐摩耗性、耐衝撃性などが飛躍的に向上した結果、超耐久性皮膜が床面をガッチリと保護します。 【高光沢持続性】 強靭な高光沢皮膜が、重歩行エリアでも長期間にわたり美観を持続します。 【優れた剥離性】 超耐久性樹脂ワックスにもかかわらず、優れた剥離性を発揮します。 【抜群の乾燥性、作業性】 粘度が低いためラクに塗布でき、乾燥性が高いため待ち時間を短縮できます。
    用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの科学床材性能シックハウス症候群原因物質不使用タイプ超耐久性容量(L)18標準使用量約1200~1500平方メートル/箱
  • ブレイクスループラス ミッケル化学

    ブレイクスループラス

    ミッケル化学(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(18kg)
    7日以内出荷
    除菌剤配合 多目的洗浄剤 汚れが落ちてあたりまえ。洗浄力だけでは満足できない。そんなプロの声から生まれた、除菌剤配合の強力アルカリ洗浄剤です。床洗浄をはじめ多用途に使用できます。 低泡性や泡切れ、分散力など、あらゆる基本性能を高レベルで実現しました。 【パワーアップした洗浄力】 とくに油汚れに対し優れた洗浄力を発揮します。 【作業を効率化する泡切れ】 泡立ちが素早く消える「高速破泡性」をプラスしました。 【分散力】 土砂やホコリを汚水中にしっかり取り込み、閉じ込めるため、洗浄中の汚れが再付着を防ぎます。 【安心の除菌タイプ】 衛生管理が求められる場面でも安心して使用できます。
    用途化学床材・ビル内外装・油汚れ成分界面活性剤、分散剤、安定化剤、除菌剤、金属イオン封鎖剤質量(g)18希釈倍率10~120倍希釈液性アルカリ性
  • Schneider Electric リレー 253V ac シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレー 253V ac

    シュナイダーエレクトリック
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧:253V ac接点構成:DPNOスイッチング電流:30 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:15.6 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V最大スイッチング電圧 DC:250V長さ:33.7mm奥行き:39.05mm高さ:68.5mm寸法:33.7 x 39.05 x 68.5mm寿命:100000(電気的)サイクル、50000000(機械的)サイクルRPFシリーズ. RPFシリーズのプラグインパワーリレーです。オプションのパネル取り付け用の2つの穴があります。. 30 Aリレー、2つのCO又は2つのNOコンタクト 4つ又は6つのクイック接続端子 2つのリレーコイル端子 DINレール取り付け用の位置決めスロットコイル定格電圧(V)DC24取付方式DINレール/プリント基板接点構成4PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC240接点最大許容電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC120V/AC240V/DC30V 3A
  • Schneider Electric リレー 24V ac シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレー 24V ac

    シュナイダーエレクトリック
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric リレー 12V dc シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレー 12V dc

    シュナイダーエレクトリック
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
  • 業務用 熱交換気ユニット 天井埋込形 標準 200V 【受注品】 Panasonic(パナソニック)

    業務用 熱交換気ユニット 天井埋込形 標準 200V 【受注品】

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1個
    32日以内出荷
    DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外気侵入防止シャッター・ダンパー付。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。点検口1ヵ所で、すべてのメンテナンスが可能。施工性に優れた直線給排気方式。天地逆取付が可能。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続:端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換機能。マイコンタイプは設定変更が必要です。(SW1の4をON)設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。別売の速調スイッチ(FY-SW901S)により10台までの複数台運転が可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切替を行うときは速調スイッチ「FY-SW901S」をご使用ください。
    用途建物全体、事務所・店舗、倉庫・工場仕様標準タイプ取付天井埋込形規格公共建築協会評価機種(公共建築工事標準仕様対応品)スイッチ速調スイッチ(別売):FY-SW901S定格単相200V換気量率(%)(有効)85