カテゴリ

  • 制御機器(130)
    • 光エレクトロニクス製品(52)
  • 空調・照明・電設資材(502)
    • ワークランプ・ハンドランプ(136)
    • キーホルダタイプライト(9)
    • マグネットスタンドライト(3)
    • ヘッドライト本体(57)
  • トラック用品・パーツ(35)
    • トラック用交換電球(32)
    • トラック用フォグランプ(補助ランプ)(2)
  • 自転車部品(7)
    • テールライト・リア用ライト(5)
  • 学童・教育用品(40)
  • 安全用品(28)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 自動車補修部品(8)
  • 電動工具(8)
  • 防災用品(7)
  • 測定用品(6)
  • カー用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 医療(4)
  • 家電(3)
  • 電気材料(2)
  • 完成車(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cob led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
828件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • COB LEDライト TMC

    COB LEDライト

    TMC(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    ハンディライト最高峰の600Lmで明るく照らします。便利な強力マグネットでスチール素材に貼り付けて使用可能。USBケーブル。防水設計なので雨天でも使用可能。明るさは無段階調整が可能。
    用途作業現場や夜間の整備作業に電球の種類LED防水性IP54付属品充電器専用USBケーブル 充電器専用ACアダプタ材質ナイロン6、アクリル樹脂全長(mm)215質量(g)127全光束(Lm)600光源高輝度白色COBLED色温度(K)5500電池リチウムイオン(3.7V2200mAH)充電電圧(V)AC100-240(50/60Hz)径(Φ)×全長(mm)28×215充電時間(時間)3.5~4LED寿命(時間)50000充電出力電源(V)DC5連続点灯時間(時間)4(最大Lm時)エコロジー商品省エネ
  • Cree COB LED 白 (17.85 x 17.85 x 1.7mm) CREE

    Cree COB LED 白 (17.85 x 17.85 x 1.7mm)

    CREE
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)17.85×17.85×1.7LED色ビュー角(°)115
  • Cree COB LED XLamp CXA1304 シリーズ 9 V CREE

    Cree COB LED XLamp CXA1304 シリーズ 9 V

    CREE(1件のレビュー)
    499税込549
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    LED色パッケージチップオンボードLED使用数(個)1順方向電圧(V)9放射束(mW)10900ピン数(ピン)2ビュー角(°)115レンズ形状砲弾型寸法(mm)13.35×13.35×1.15
  • COB LEDキーライト(小) ELPA

    COB LEDキーライト(小)

    ELPA(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
    付属品カラビナ質量(g)約22(電池除く、カラビナ含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×23(カラビナ除く、最大値)連続点灯時間HI:約6時間、LOW:約19時間、点滅:約10時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • PowerLED  COB LED PowerLED

    PowerLED COB LED

    PowerLED
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.7mm) CREE

    Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.7mm)

    CREE
    689税込758
    1袋(2個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)13.35×13.35×1.7シリーズCXA2LED色RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)10000ビュー角(°)115光源径(Φmm)6
  • Cree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm) CREE

    Cree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm)

    CREE(2件のレビュー)
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)15.85×15.85×1.7LED色ビュー角(°)115
  • 充電式マルチLEDライト 6W小型 ムサシ

    充電式マルチLEDライト 6W小型

    ムサシ(12件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ! 充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
    材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム幅(mm)45高さ(mm)61質量(g)45奥行(mm)20消費電力(W)6電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵)電球(W)6、LED(設計寿命4万時間)バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61フックあり設置方式スタンド・マグネット・フック充電時間(時間)2電源タイプ充電式設置場所屋内アズワン品番65-0295-50マグネットあり明るさ(Lm)500(明るさ強の場合)USBタイプtype-C電球の種類LED充放電回数(回)500エコロジー商品省エネ
  • Cree COB LED XLamp CXA1507 シリーズ 36 V CREE

    Cree COB LED XLamp CXA1507 シリーズ 36 V

    CREE(8件のレビュー)
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • LEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付 モノタロウ

    LEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付

    モノタロウ(96件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
    用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)165(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:COB1個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面
  • COBルームランプセット 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    COBルームランプセット 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!
    付属品BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用ホワイト消費電流(mA)DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
  • Cree COB LED XLamp CXA1512 シリーズ 36 V CREE

    Cree COB LED XLamp CXA1512 シリーズ 36 V

    CREE(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)15.85×15.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)24000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
  • 多目的作業ライト 200ルーメン COB LED マグネット・フック付き オーム電機

    多目的作業ライト 200ルーメン COB LED マグネット・フック付き

    オーム電機(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
    高さ(mm)215全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部)材質(ケース)ABS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)56×47×215(フック収納時)連続使用時間(時間)約10(側部)、約28(端部)使用電源単3形乾電池×3本使用電池単3形乾電池×3本フック電源供給方式乾電池式電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)10照射角度(°)約65エコロジー商品省エネ
  • LEDワークライト COB LED搭載 マグネット フック スタンド 作業灯 アウトドア 災害 ELPA

    LEDワークライト COB LED搭載 マグネット フック スタンド 作業灯 アウトドア 災害

    ELPA(25件のレビュー)
    1,327税込1,460
    1個
    当日出荷
    マグネット(180°回転) フック付き
    電球の種類COB LED(パネル)、LED(トーチ)高さ(mm)157質量(g)約89(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×157×24(最大値)光源パネル 白色COB LED×1灯、トーチ 白色LED×3灯使用電池単四形電池×3本(別売)フックあり照度(Lux)約80(パネル)、約110(トーチ)電源供給方式乾電池式マグネットあり明るさ(Lm)210(パネル)、20(トーチ)連続点灯時間(時間)約2.5(パネル)、約24(トーチ)※アルカリ乾電池使用時エコロジー商品省エネ
  • COB LEDライト ELPA

    COB LEDライト

    ELPA(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
    付属品カラビナ質量(g)約38(電池除く、カラビナ含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×83×28(カラビナ除く、最大値)光源白色COBLED×1灯連続点灯時間HI:約14時間、LOW:約50時間、点滅:約25時間、SOS点滅:約30時間(アルカリ乾電池使用時)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • COB型LED2WAYランタンライト 平野商会

    COB型LED2WAYランタンライト

    平野商会(1件のレビュー)
    899税込989
    1台
    当日出荷
    1つのボディに2つの光源を仕込み、懐中電灯としてもランタンとしてもご使用いただける2WAYランタンライト。 きちんと握れるグリップ、ボタン1つのワンタッチ操作だからどなたにも簡単にご使用いただけます。 ボディのランタンにはCOB型LEDを使用。高輝度で周囲を明るく照らします。 夜間の見回りやアウトドアはもちろん、防災備蓄にもおススメです。
    電球の種類LED電源単3乾電池×3(別売り)明るさ(Lm)ヘッド(LED):約38、ボディ(COB):約100材質PS、ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×85×165質量(g)約155連続点灯時間(時間)ヘッド(LED):約30、ボディ(COB):約24ブラック
  • 充電式シリコンCOB LEDヘッドライト GLOBAL&LOCAL

    充電式シリコンCOB LEDヘッドライト

    GLOBAL&LOCAL
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質シリコンサイズ調整可能質量(g)80センサーセンサースイッチあり光源COB LED、XPE LED充電時間(時間)(電池1本の場合)2充電方式USB-TypeC充電器防滴構造IPX4被写体照度350Lm連続点灯時間(時間)約8エコロジー商品省エネ
  • COB スーパーワイドアングルヘッドライト Beruf

    COB スーパーワイドアングルヘッドライト

    Beruf
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    最大出力250LM曲面COBLED 専用設計の曲面COB最大250LMのCOBがワイドにムラなく照射! スライドスイッチ電源スイッチをスライドさせることで用途に応じた点灯モードに切替可能! 角度調整機能下方45度の角度調整が可能!
    用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。電球の種類LED明るさ(Lm)強点灯時:250、弱点灯時:120電源タイプ電池式使用電池単3形乾電池×3本最大点灯時間強点灯(250ルーメン):約5.5時間、弱点灯(120ルーメン):約8時間点灯時間強点灯(250ルーメン):約5.5時間、弱点灯(120ルーメン):約8時間防水保護等級IPX5保護等級IPX5付属品ポリシリコンバンド×1本,単3形乾電池×3本材質ABS樹脂質量(g)本体:62、電池BOX:110(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)120×30×35、(電池BOX)80×50×25光源曲面COB LED×1灯使用電源アルカリ単3形乾電池×3本使用環境温度(℃)-5~40明るさ強点灯時:250ルーメン、弱点灯時:120ルーメン照射方式スーパーワイドエコロジー商品省エネ
  • COB型LED2WAYヘッドライト 平野商会

    COB型LED2WAYヘッドライト

    平野商会
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    USB充電式、メインライトCOB-LEDとサイドライトLEDを搭載した多用途に使用できるヘッドライト。またセンサースイッチを採用しており、手をかざすだけで電源ON/OFF切替が可能なため、暗闇や作業中でもサッと電源の操作が可能です。広範囲照射のCOBに加え、スポットモードを使用することで長距離照射も可能、3パターンの照射モードを選択できSOSフラッシュ点灯も可能です。
    セット内容本体、USBケーブル材質シリコン、ABS質量(g)62寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【平置き時】24×2.5×3.5充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)(リチウムポリマー)400明るさ(Lm)【メインCOB-LED】強:200 / 弱:80【サイドLED】強:120 / 弱:40【SOS】フラッシュ点滅連続点灯時間(時間)メイン【強】2.5【弱】4 / サイド【強】5【弱】10エコロジー商品省エネ
  • COB型LEDマルチライト 平野商会

    COB型LEDマルチライト

    平野商会
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    懐中電灯として、パネルを展開してサイドライトとして、自立させてテーブルライト・ランタンとして等、様々なシチュエーションで利用できる多機能COB-LEDライトです。簡単操作、乾電池式でいざという時にすぐ使え、便利です。
    材質ABS、PS質量(g)約100電源単3乾電池×3(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17×18(展開時)直径×高さ(cm)4.2×18.5(本体通常時)明るさ(Lm)トップライト:30、サイドライト:90連続点灯時間(時間)トップライト:約36、サイドライト:約12エコロジー商品省エネ
  • COB LED ヘッドライト セーブインダストリー

    COB LED ヘッドライト

    セーブインダストリー
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    アウトドア、非常時に活躍する、COBライト!COBライトは、1個の光源により、従来の多数のLEDがついたタイプと比べ影が出来にくいため、近接作業でもストレスがかかりません。ヘルメットに装着しても、滑りにくい!ベルトに滑り止めゴムを縫い込んでいるヘッドバンド使用で、ヘルメットに装着しても滑りにくく安心です。野外での使用に最適な、生活防水タイプ!パッキンのゴムが入っていて、生活防水で使用可能です。明るさ2段階、点滅3パターン!省エネモード:約60ルーメン、ハイパワーモード:約120ルーメン、点滅パターン:強・弱・点滅。3段階の照射角度調節機能付き!照射角度の調節で、手元の照射ができるます。
    用途ヘッドライトとして材質ABS・ポリカーボネイト・シリコンホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×45使用電池単四乾電池3本(別売)明るさ(Lm)省エネモード:約60、ハイパワーモード:約120電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • COB型LED搭載ワークライト SPJR

    COB型LED搭載ワークライト

    SPJR
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    超高輝度COB型LED搭載 2Way仕様…先端にLEDを搭載しハンドライトとしても使用可能。
    寸法(mm)約225×58×45質量(g)約170使用電池単3形アルカリ乾電池×3本使用(別売)フックあり電源供給方式乾電池式マグネットあり定格光束(Lm)200電球の種類COB LEDエコロジー商品省エネ
  • COB型LEDセンサーライト 平野商会

    COB型LEDセンサーライト

    平野商会(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    COB型LEDで最大250ルーメン、暗闇をしっかり照らします。モーションセンサー搭載で動きを感知して自動点灯。乾電池式なので、コンセントを気にせず設置することができます。夜中の廊下や階段、薄暗いクローゼットや押し入れなど人の動きに反応して点灯するから暗いなかスイッチを探す事もなく安心スムーズな移動ができます。連続点灯モードも搭載しているので、停電時等の懐中電灯替わりにもなります。台座にマグネット付きで、お好きな場所へ設置可能です。
    本体サイズ(mm)Φ70×H105質量(g)約130ライト種類COB型LED電源単4乾電池×3点灯時間約30秒(暗闇のみで反応)角度(°)センサー:約75連続点灯時間(時間)約3明るさ(Lm)約250電球の種類LEDセンサー感知方式人感設置方式スタンド、マグネットエコロジー商品省エネ
  • COB型LEDヘッドライト 平野商会

    COB型LEDヘッドライト

    平野商会
    598税込658
    1台
    当日出荷
    夜間作業・アウトドア・暗い夜道の散歩から非常時灯に、様々な場所や用途で使える便利なヘッドライトです。大光量単一面発光COB-LEDを採用、3パターンの点灯モードを搭載しています。90°の角度調整が可能で、手元をしっかり照らします。
    材質ABS、シリコン質量(g)40電源単4乾電池×3(別売り)点灯方式3パターン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×4×4明るさ(Lm)90連続点灯時間(時間)2エコロジー商品省エネ
  • Cree COB LED 白 (23.85 x 23.85 x 1.7mm) CREE

    Cree COB LED 白 (23.85 x 23.85 x 1.7mm)

    CREE
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)23.85×23.85×1.7LED色ビュー角(°)115
  • COB型LED2WAYセンサーライト 平野商会

    COB型LED2WAYセンサーライト

    平野商会
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    スリムボディで約120lmの高輝度COB-LED。点灯モードは人型センサーと常時点灯の2パターンから選べます宇。また、置き形・壁掛け(フック付き)・背面マグネットとマルチに使えるのも魅力。乾電池式だから、コンセントの無い場所でも手軽に使えるため、足元灯、クローゼット用、非常時の灯り取りなど様々なシーンでご利用いただけます。
    材質PS、ABS、磁石質量(g)約70電源単4乾電池×3(別売り)センサー距離2~3寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)19×3.5×1.9(本体)センサー角度調整(°)約75明るさ(Lm)約120点灯時間約30秒(センサー反応時の点灯時間)連続点灯時間(時間)約2.5(常時点灯モード時)
  • フレキシブルCOB LEDライト グリーン/ブラック CUSTOR(クストー)

    フレキシブルCOB LEDライト グリーン/ブラック

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    目に優しい、見やすい光度に明るさを無段階に調光 MAX8W (350LUMEN) 無段階調光コントローラー付 充電中は赤色ライトの点灯、 満充電時青色ライト点灯
    マグネット1個落下耐久(m)1.7(裸落下試験)保護等級IP54準処付属品5V/1A UCB 充電器 + USBコードバッテリー容量(mAh)2200バッテリー電圧(V)3.7バッテリーLi-ion充電式電池入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力5.0V/1000mAh充電時間(時間)約3.5~4(充電回数約400 ~ 500回)連続使用時間(時間)MAX:約4、SEMI:約12材質(本体)プラスチックナイロン + ファイバーグラス質量(g)224全長(mm)445角度(°)フレキシブルロッド曲がり角:180消費電力(W)8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 3W+5W COB LEDサーチライト セーブインダストリー

    3W+5W COB LEDサーチライト

    セーブインダストリー
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    アウトドア、レジャー、緊急時に多機能型ライト。 2WAYハンドルで二通りの持ち方! 弱、強、側面、フラッシュライトの4通りの使い方。 単三乾電池(アルカリ電池)3個で、連続約8時間使用可能! 肩にかけられる、ショルダーストラップ付き!
    用途アウトドア、レジャー、緊急時に多機能型ライト、サーチライトなど材質ショルダーストラップ:ナイロン品番SV-6841材質(本体)ABS樹脂+シリコン塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×91×138電池単三形 3個使用(別売)材質(レンズ)PS樹脂設置場所屋内・屋外明るさ(Lm)3W LED:約200、5W COB LED:約260灯数1照射距離(m)約150電球の種類LED連続点灯時間(時間)約8エコロジー商品省エネ
  • ペンライト 2WAY COB+LED 160lm ズーム付 オーム電機

    ペンライト 2WAY COB+LED 160lm ズーム付

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    COB&LEDの2WAYペンライト。ZOOM付き
    仕様ズームイン/遠くを強く照らす、ズームアウト/近くを広く照らす長さ(mm)145質量(g)約45(乾電池別)切替方式【ON/OFFスイッチ】全押し:LED灯→消灯→COB灯→消灯、点灯中に半押し:LED灯→COB灯最大径(Φmm)約20連続使用時間(時間)LED:約5/COB:約4.5※未使用・新品アルカリ乾電池使用時※電池の性能や使用状況により異なります光源白色LED/白色COB(交換不可)使用電池単4形乾電池2本(別売)光束(Lm)LED:約90/COB:約160※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値照射距離(m)約35m(LEDモード集光時)※理論値として満月時の月の明るさ(0.25Lux)で照らすことができる照射距離
  • ペンライト 2WAY COB+LED 65lm ズーム付 オーム電機

    ペンライト 2WAY COB+LED 65lm ズーム付

    オーム電機
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    COB&LEDの2WAYペンライト。ZOOM付き
    長さ(mm)113質量(g)約36(乾電池別)切替方式【ON/OFFスイッチ】全押し:LED灯→消灯→COB灯→消灯、点灯中に半押し:LED灯→COB灯最大径(Φmm)約20連続使用時間(時間)LED:約3.5/COB:約3※未使用・新品アルカリ乾電池使用時※電池の性能や使用状況により異なります光源白色LED/白色COB(交換不可)使用電池単4形乾電池1本(別売)光束(Lm)LED:約60/COB:約65※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値照射距離(m)約30m(LEDモード集光時)※理論値として満月時の月の明るさ(0.25Lux)で照らすことができる照射距離
  • COB型LEDライト付きルーペ 平野商会

    COB型LEDライト付きルーペ

    平野商会(1件のレビュー)
    869税込956
    1台
    当日出荷
    COB-LED付きのルーペです。直径約8cmの大型レンズで広範囲がしっかり見えます。レンズ倍率は約3倍。ワンプッシュで簡単点灯するCOB-LEDライトを点灯すれば、手元を明るく照らし、大きくクッキリ見えるので、新聞などの読書や模型作りなどの細かい作業時にも便利です。
    材質ABS、ガラス、PS質量(g)約155電源単3乾電池×2(別売り)寸法(cm)幅11.5×奥行2.1×長さ24、レンズ直径:約8レンズ倍率約3倍明るさ約60lm連続点灯時間(時間)約18
  • COB式LEDスリムライト ダイヤル調光式 日本緑十字社

    COB式LEDスリムライト ダイヤル調光式

    日本緑十字社
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    明るさをフレキシブルに調整できるダイヤル式調光スイッチ付のLEDライトです。充電式で、ACだけではなくUSBにも対応しています。本体上部には吊り下げ用のフックが付いています。本体底部には360度角度調整が可能な強力マグネットが付いています。
    用途移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。防水保護等級IP54(防沫型)仕様強力マグネット付き、吊り下げ用フック付き付属品充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本トラスコ品番107-0999幅(mm)40厚さ(mm)35全長(mm)375材質/仕上カバー:ABS樹脂質量(g)200電源リチウムイオン電池光源色充電時間(時間)3.5~4明るさ(Lm)540日本緑十字社品番353015点灯時間(時間)2.5~10最大点灯時間10エコロジー商品省エネ
  • Cree COB LED XLamp CXA2540 シリーズ 36 V CREE

    Cree COB LED XLamp CXA2540 シリーズ 36 V

    CREE
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)23.85×23.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)86000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
  • COB搭載LEDヘッドライト(乾電池別売) SPJR

    COB搭載LEDヘッドライト(乾電池別売)

    SPJR
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    超高輝度COB(チップオンボード)型LED搭載。
    寸法(mm)70×50×45質量(g)65点灯方式3パターン電源タイプ電池式定格光束(Lm)180電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDポータブルライト 防水  作業灯 COB アウトドア 防災 電池式 折り畳み式 コンパクト ELPA

    LEDポータブルライト 防水 作業灯 COB アウトドア 防災 電池式 折り畳み式 コンパクト

    ELPA
    2,657税込2,923
    1個
    当日出荷
    乾電池式で軽量・コンパクトなので持ち運びも便利です。 アウトドアや作業に便利な防雨仕様(IP44防沫形) 光が均一で見やすいCOBLED搭載 COBLEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
    防水仕様IP44(防沫形)幅(mm)160厚さ(mm)34高さ(mm)90質量(g)約185(電池除く)タイプポータブル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×90×34(最大値)光源白色COB LED×1灯使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)照度(Lux)約200 ※照度は距離1m・中心点照度・電池初期時電源供給方式乾電池式使用場所屋内外明るさ(Lm)550防水保護等級IP44(防沫形)電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)約3(※アルカリ乾電池使用時)エコロジー商品省エネ
  • COB LEDユニット(白色/5V) DFRobot

    COB LEDユニット(白色/5V)

    DFRobot
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    16個のLEDで構成されたLEDストリップ 16個のLEDで構成されたLEDストリップは、表面により長い寿命を維持するためのLEDシリコーンカプセル化を採用しています。DC5Vで動作し、直列でも並列でも使用できます。均一な光度で影がないので、屋内の部屋、階段、ワインキャビネット、本棚などの隅々を明るくしたり、バッテリー駆動のライトプロジェクトに使用したりできます。 5V電源で動作 高輝度で、影なし はんだ付け可能、直列/並列接続が可能
    用途照明装飾寸法(mm)LEDストリップ/60×8×1.7、脱熱器/70×20×3電圧(V)DC5電源3W発光色白色 6500k電流(mA)600明るさ(Lm)300
  • Cree COB LED 白 (34.85 x 34.85 x 1.7mm) CREE

    Cree COB LED 白 (34.85 x 34.85 x 1.7mm)

    CREE
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)34.85×34.85×1.7シリーズCXA2色温度(K)3000LED色RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)137000ビュー角(°)115カラーレンダリング80
  • COB LED作業ライト 120ルーメン 照射角度80° マグネット・フック付き オーム電機

    COB LED作業ライト 120ルーメン 照射角度80° マグネット・フック付き

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    COB LED使用。全光束は約120ルーメン。照射角度は約80°。連続点灯は約9時間。マグネットで固定できます。吊り下げフック付き
    高さ(mm)158全光束(Lm)約120(側部)、約15(端部)材質(ケース)ABS連続使用時間約9時間(側部)、約52時間(端部)※オーム電機/Vアルカリ乾電池LR03/1.5Vを使用した場合連続使用時間(時間)約9(側部)、約52(端部)※オーム電機/Vアルカリ乾電池LR03/1.5Vを使用した場合外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)59×158×27(フック収納時)光源LED×1灯(側部)、LED×3灯(端部)※ 昼光色/交換不可使用電源単4乾電池×3本使用電池単4乾電池×3本照度(Lx)【100cm】約65(側部)、約100(端部)フックあり電源供給方式乾電池式電球の種類COB LED照射角度(°)約80エコロジー商品省エネ
  • COB LEDセーフティライト 3209 CAPTAIN STAG

    COB LEDセーフティライト 3209

    CAPTAIN STAG
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    リア用。シートステー&シートポストに対応。広範囲照射で角度調整機能付き。点灯、点滅の2モード。
    材質本体:ABS、レンズアクリル樹脂、ブラケット:ポリアセタール・PVC・鉄ブラック質量(g)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×27×42点滅200時間適合径(Φmm)【ポスト取付】Φ13~35点灯時間120時間
  • COB LEDユニット(電球色/5V) DFRobot

    COB LEDユニット(電球色/5V)

    DFRobot
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    16個のLEDで構成されたLEDストリップは、表面により長い寿命を維持するためのLEDシリコーンカプセル化を採用しています。DC5Vで動作し、直列でも並列でも使用できます。均一な光度で影がないので、屋内の部屋、階段、ワインキャビネット、本棚などの隅々を明るくしたり、バッテリー駆動のライトプロジェクトに使用したりできます。 5V電源で動作 高輝度で、影なし はんだ付け可能、直列/並列接続が可能
    用途照明装飾寸法(mm)LEDストリップ/60×8×1.7、脱熱器/70×20×3電圧(V)DC5電源3W発光色電球色 3000k電流(mA)600明るさ(Lm)300
...