カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 物流用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「cob-71」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ

    パトライト(PATLITE)(61件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1台
    当日出荷
    防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
    用途ホイストやクレーン操作用保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形定格使用電圧(V)AC220/AC440定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒形状防雨形種類間接操作用定格絶縁電圧(V)AC500材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M4ネジ(圧着端子式)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)5周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
  • ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ

    パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。 組立完成品のため、製作仕様書が不要です。 防雨形 内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。 透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。
    保護構造IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X規格JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法定格使用電圧(V)AC 220/440定格使用電流(A)2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷)形状防雨形種類電動機間接操作用
  • ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB280シリーズ パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB280シリーズ

    パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出構造のホイスト、クレーン操作用押ボタン開閉器です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。 ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
    保護構造IP65(JIS C 0920)、NEMA:4X 準拠、電気用品安全法PSE:防雨形定格使用電圧(V)3Φ200/220、3Φ400/440種類直接操作用定格絶縁電圧(V)AC500保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M4ネジ(圧着端子式)耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15耐電圧(V/min)AC2500
  • ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB260シリーズ パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB260シリーズ

    パトライト(PATLITE)(5件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台
    当日出荷
    ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出型で低容量専用の小型、経済品のホイスト、クレーン操作用押ボタン式開閉器です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。 ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
    保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PES:防雨形緊急停止ボタン無定格使用電圧(V)3Φ200/220仕様ボタンパッキン露出形、直接操作用、機械的インターロック付材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒形状防雨形種類直接操作用定格絶縁電圧(V)AC250材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)保護等級IP65機能機械的インターロック付準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)7周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2000
  • 電気チェーンブロック用交換パーツ(α型) 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック用交換パーツ(α型)

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ

    6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)

    エスコ
    ¥25,400税込¥27,940
    1個
    当日出荷
    機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
    保護構造IP65接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2aボタン数6点(3組)緊急停止ボタン無規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440定格使用電流(A)15仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB283色ケーブルブッシング:黒色質量(g)530種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.3~13.5絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm操作方向全方向耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • ホイスト用押ボタン開閉器用 ケーブルブッシング パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器用 ケーブルブッシング

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • 電気チェンブロック用交換パーツ 象印チェンブロック

    電気チェンブロック用交換パーツ

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1セット
    当日出荷
  • COB80シリーズ用 文字板シート パトライト(PATLITE)

    COB80シリーズ用 文字板シート

    パトライト(PATLITE)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類関連商品
  • COB80シリーズ用 スイッチユニット パトライト(PATLITE)

    COB80シリーズ用 スイッチユニット

    パトライト(PATLITE)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類関連商品
  • 電気チェーンブロック用交換パーツ(FA・FB・SA型) 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック用交換パーツ(FA・FB・SA型)

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
  • 小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ パトライト(PATLITE)

    小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ

    パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
    保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形定格使用電圧(V)DC24、AC220定格使用電流(A)2付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)形状防雨形定格絶縁電圧(V)AC/DC500材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。定格通電電流(A)5周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
  • 動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ パトライト(PATLITE)

    動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ

    パトライト(PATLITE)(22件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台ほか
    当日出荷
    ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の運転・停止用です。 鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。
    準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法(PSE)適合品種類防雨形耐電圧(V/min)AC2500
  • 4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ

    4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)

    エスコ
    ¥17,200税込¥18,920
    1個
    翌々日出荷
    機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
    保護構造IP65接点構成2a-2a-2a-2aボタン数4点(2組)緊急停止ボタン無規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格使用電流(A)15仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB282色ケーブルブッシング:黒色質量(g)460種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂機能機械的インターロック付適合ケーブル外径(Φmm)13.3~16.5絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm操作方向上、東、西、北、下、南耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 押ボタンスイッチセット 象印チェンブロック

    押ボタンスイッチセット

    象印チェンブロック
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    適合LP-00560用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ パトライト(PATLITE)

    動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ

    パトライト(PATLITE)(45件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1台
    当日出荷
    屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
    ボタン数2準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)種類露出形取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。相対湿度45~85%ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐電圧(V/min)AC2500
  • ホイスト用押ボタン開閉器用 ボタンチップ パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器用 ボタンチップ

    パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)
    ¥78税込¥86
    1個
    当日出荷
    タイプ透明チップ種類関連商品
  • 2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ

    2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)

    エスコ
    ¥9,500税込¥10,450
    1個
    翌日出荷
    機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
    保護構造IP65接点構成2a-2aボタン数2点(1組)緊急停止ボタン無定格使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440定格使用電流(A)15仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム材質ケース締め付けねじ:ステンレス、ケース:高衝撃性ABS樹脂形状防雨形種類電動機直接操作用使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440機能機械的インターロック付適合ケーブル外径(Φmm)10.3~13.5接続端子M4定格通電電流(A)15ボタン文字上、下適合電動機(kW)(最大容量)2.2操作方向下、上
  • ホイスト用押ボタン開閉器COB260用 補修パーツ パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器COB260用 補修パーツ

    パトライト(PATLITE)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    種類直接操作用
  • 操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ パトライト(PATLITE)

    操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ

    パトライト(PATLITE)(14件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    当日出荷
    電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。
  • 充電式電撃殺虫器 ライト&ランタン セーブインダストリー

    充電式電撃殺虫器 ライト&ランタン

    セーブインダストリー
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    8日以内出荷
    UVライトで虫を呼び寄せて電撃で駆除。電撃殺虫器はUVライトで虫を呼び寄せて電撃で駆除します。電撃殺虫部連続使用時間:25時間。殺虫部を開くと自動でON・閉じるとOFF、開いているときにスイッチ長押しで電撃殺虫器がOFFになり、殺虫器部の掃除ができます。テント内を明るく照らす、電撃殺虫器とランタンが同時に使用できます。ライト部:強300ルーメン弱140ルーメン(強・4時間弱・7時間)。強・弱・点滅の調節ができる、2段階の明るさ調節が便利です。防災用品としても活用できます。ランタン部:強200ルーメン弱100ルーメン(強・4.5時間弱7.5時間)。フック付きで吊下げに便利、テント内で役立つ、マグネット・フック付き。
    仕様●サイズ:71×71×135mm●重量:275g●ライト部:CREE XPGLED●ランタン部:COB●殺虫器ライト:紫外線ライト(UVLED×7)●本体材質:ABS・TPR●ライト部パネル材質:PS●フック材質:スチール(メッキ塗装)●殺虫器部材質:銅線●殺虫部通電電圧:800V 50mA●内蔵バッテリー:18650充電電池(2200mah)※交換不可●付属品:USB充電ケーブル(充電時間7~8時間)・清掃用ブラシアズワン品番65-3401-89