カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 照明(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「cob80」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COB80シリーズ用 文字板シート PATLITE(パトライト/旧:春日電機)COB80シリーズ用 文字板シートPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
119税込131
1個
当日出荷から22日以内出荷
種類関連商品
ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。 組立完成品のため、製作仕様書が不要です。 防雨形 内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。 透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。
保護構造IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X規格JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法定格使用電圧(V)AC 220/440定格使用電流(A)2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷)種類電動機間接操作用形状防雨形
COB80シリーズ用 スイッチユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)COB80シリーズ用 スイッチユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
349税込384特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類関連商品
COB80シリーズ用 ランプ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)COB80シリーズ用 ランプPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,298税込2,528
1個
18日以内出荷
ボタン文字 COB80MSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ボタン文字 COB80MSシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
67税込74
1個
27日以内出荷
COBシリーズ保守用部品アクセサリー
防水用掃除口 アウス防水用掃除口アウス
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
接続(d)は管用平行ネジ(G)。接続管は標準100L
快研熱レスカッター ブルー ZTEC快研熱レスカッター ブルーZTEC
3,500税込3,850
1枚
3日以内出荷
粒度80厚さ(mm)3.5/4.5タイプダイヤモンドフレキシブル砥石穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000寸法(Φmm)Φ106×3.5/4.5×Φ15外径(mm)100
ホイスト用押ボタン開閉器アクセサリ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器アクセサリPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
259税込285
1個(1個)
5日以内出荷
COB80・COB260・COB280用ボタンパッキンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
COB LED作業ライト 120ルーメン 照射角度80° マグネット・フック付き オーム電機COB LED作業ライト 120ルーメン 照射角度80° マグネット・フック付きオーム電機
789税込868
1個
3日以内出荷
COB LED使用全光束は約120ルーメン照射角度は約80°連続点灯は約9時間マグネットで固定できます吊り下げフック付き
質量(g)約114(乾電池別)外形寸法(mm)(約)幅59×高さ158×奥行27(フック収納時)スイッチLED(側部)ON-LED(端部)ON-OFF全光束(Lm)約120(側部)、約15(端部)材質(ケース)ABS連続使用時間約9時間(側部)、約52時間(端部)※オーム電機/Vアルカリ乾電池LR03/1.5Vを使用した場合光源LED×1灯(側部)、LED×3灯(端部)※ 昼光色/交換不可使用電源単4乾電池×3本照度(Lx)【100cm】約65(側部)、約100(端部)
ホイスト用押ボタン開閉器用 ケーブルブッシング PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器用 ケーブルブッシングPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から22日以内出荷
マグネット付LEDズームライト ZOOM X(ズーム・エックス) WING ACEマグネット付LEDズームライト ZOOM X(ズーム・エックス)WING ACE(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
景品や粗品、通販向け等にどうぞ! コンパクトで持ち運び便利なLEDズームライト! 2Wズーム付LEDピンポイント照射! 3WLED(COB)幅広く照らす! マグネット付き! 鉄部面にマグネットで固定して使える! ポケットに装着して作業ができる!
用途作業灯、非常用常備灯、その他 色々な用途で使用できます!材質本体/アルミニウムシルバー質量(g)約53(ストラップ付・電池除く)寸法(Φ×高さH)(mm)約27×94使用電池単3乾電池X1本(別売)明るさ(Lx)2WLED:80、3WLED(COB):90連続点灯時間(分)2WLED:約150(約2.5時間)、3WLED(COB):約120(約2時間)
COB型LED2WAYヘッドライト 平野商会COB型LED2WAYヘッドライト平野商会
1,198税込1,318
1台
当日出荷
USB充電式、メインライトCOB-LEDとサイドライトLEDを搭載した多用途に使用できるヘッドライト。またセンサースイッチを採用しており、手をかざすだけで電源ON/OFF切替が可能なため、暗闇や作業中でもサッと電源の操作が可能です。広範囲照射のCOBに加え、スポットモードを使用することで長距離照射も可能、3パターンの照射モードを選択できSOSフラッシュ点灯も可能です。
セット内容本体、USBケーブル材質シリコン、ABS質量(g)62寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【平置き時】24×2.5×3.5充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)(リチウムポリマー)400明るさ(Lm)【メインCOB-LED】強:200 / 弱:80【サイドLED】強:120 / 弱:40【SOS】フラッシュ点滅連続点灯時間(時間)メイン【強】2.5【弱】4 / サイド【強】5【弱】10
非常用多機能ハンマーライト トレードワン非常用多機能ハンマーライトトレードワン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
8つの機能が1つになった非常用の多機能ハンマーライトです。 車に1つ置いておくと非常時に安心です。車の常備灯に! ヘッドライト・COB面ライト・可動強力グリップ・ガラス割りハンマー・ フック・シートベルトカッター・強力マグネット・360度自由回転。
材質本体:ABS樹脂、レンズ:ポリスチロール、ハンマー部:鉄、カッター部:鋼質量(g)約155寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×42×220保証期間6ヶ月光束(Lm)(最大)ヘッドライト:約80、COB面ライト:約300
散歩アルミライトS 150lm IPX4 ハンズフリー 非球面レンズ 単3形乾電池 ELPA散歩アルミライトS 150lm IPX4 ハンズフリー 非球面レンズ 単3形乾電池ELPA
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
使用電池:単三形アルカリ乾電池×1本(別売)連続点灯時間:全灯 約6時間 / LED(HI) 約7時間 / LED(LOW) 約18時間 / COB LED 約7時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります光源:白色LED×1灯+白色COB LED×1灯明るさ:全灯 約110lm/ LED(HI) 約150lm/ LED(LOW) 約50lm/ COB LED 約80lm ※アルカリ乾電池初期時外形寸法(約):直径26×全長116(mm)(ハンドストラップ・クリップ除く、最大値)質量:約74g(電池除く、ハンドストラップ・クリップ含む)防水仕様:IPX4(防沫形)付属品:ハンドストラップ
用途明るさ150lm防沫形IPX4遠くと足元の2方向照射が可能なので散歩で活躍します光が均一で見やすい非球面レンズハンズフリーで手元を照らす材質アルミ直径×長さL(Φmm×mm)26×116保護等級IPX4使用電池単三形アルカリ乾電池×1本(別売)明るさ(Lm)全灯 約110/LED(HI)約150/LED(LOW) 約50/COB LED 約80※アルカリ乾電池初期時電球の種類白色LED×1灯+白色COB LED×1灯
散歩アルミライトM 350lm IPX4 ハンズフリー 非球面レンズ 単3形乾電池 ELPA散歩アルミライトM 350lm IPX4 ハンズフリー 非球面レンズ 単3形乾電池ELPA
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
使用電池:単三形アルカリ乾電池×2本(別売)連続点灯時間:全灯 約4時間 / LED(HI) 約4時間 / LED(LOW) 約22時間 / COB LED 約8時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります光源:白色LED×1灯+白色COB LED×1灯明るさ:全灯 約350lm/ LED(HI) 約350lm/ LED(LOW) 約80lm/ COB LED 約100lm ※アルカリ乾電池初期時外形寸法(約):直径26×全長166(mm)(ハンドストラップ・クリップ除く、最大値)質量:約98g(電池除く、ハンドストラップ・クリップ含む)防水仕様:IPX4(防沫形)付属品:ハンドストラップ
用途明るさ350lm防沫形IPX4遠くと足元の2方向照射が可能なので散歩で活躍します光が均一で見やすい非球面レンズハンズフリーで手元を照らす材質アルミ直径×長さL(Φmm×mm)26×116保護等級IPX4使用電池単三形アルカリ乾電池×2本(別売)明るさ(Lm)全灯 約350/LED(HI)約350/LED(LOW)約80/COB LED約100※アルカリ乾電池初期時電球の種類白色LED×1灯+白色COB LED×1灯
EINSTEIN 電池式 NEBOEINSTEIN 電池式NEBO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
最大250ルーメンのコンパクトなヘッドランプです。(電池式)2種類の光源(スポット、フラッド)と2種類のカラーオプション(ホワイト、赤色)を備えた、7つのライトモード。180度の角度調整可能なチルト機能。IP44の防水防塵規格。単4電池3本が付属しています。
トラスコ品番706-6249材質ABS樹脂幅(mm)39.9高さ(mm)39.9奥行(mm)160保護等級IP44使用電池単4電池×3本(付属)明るさ(Lm)250(スポット ハイ)/30(スポット ロー)/80(COB ホワイト)/8(COB ロー)/3(レッド ハイ)/1(レッド ロー)/1(レッド ストロボ)最大点灯時間3.5時間(スポット ハイ)/24時間(スポット ロー)/9時間(COB ホワイト)/34時間(COB ロー)/10.5時間(赤色 ハイ)/40時間(赤色 ロー)/42時間(赤色 ストロボ)
Fordata 液晶英数字ディスプレイ 半透過型 英数字 黄緑 1列 16文字x16 char FORDATAFordata 液晶英数字ディスプレイ 半透過型 英数字 黄緑 1列 16文字x16 charFORDATA
96,980税込106,678
1箱(45個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDコンパクトヘッドライト PRO:TRUST(プロトラスト)LEDコンパクトヘッドライトPRO:TRUST(プロトラスト)
869税込956
1個
6日以内出荷
コンパクトで使いやすいLEDヘッドライト。
用途明るさ80ルーメン(メインモードLED1球)、仕掛け交換時などに作業しやすい手元モード。(左右COB2個)に切り替え可能。3段階切替スイッチ(メインモード・手元モード・全灯モード)。本体防滴仕様使用電池単4電池3本(テスト用電池付)点灯時間(時間)メインモード(LED1球)約8/手元モード(COB2球)約10/全灯モード(1+2球)約5(アルカリ電池使用時)
ダブルライト投光器 Berufダブルライト投光器Beruf
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
オモテ面にワイド照射のCOB、ウラ面にスポット照射のTG3 LEDライト採用したダブルライト投光器。コンパクトサイズで軽量なので持ち運びしやすく、COBライトは無段階明るさ調整+無段階色温度調整が可能。TG3ライトは無段階明るさ調整が可能で、暗所で他人に配慮して照射することができる赤色LED採用。スタンドは360°回転が可能で照射角度を自在に調整可能になっており、底面に強力マグネットと三脚取付用ネジ穴(1/4")付いているので、取付箇所は自由自在。さらにスタンド部にロープなどに吊り下げて使用することができるフック付き。モバイルバッテリーとしての使用が可能で、充電残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。
用途工事現場、競技場・スポーツ施設、看板、倉庫・工場、イベント会場、駐車場、建物・景観のライトアップ、広域の夜間照明など様々な環境に対応。付属品USBコード×1本寸法(mm)105×50×110質量(g)295電源リチウムイオン充電池(内蔵)3.7V 5000mAh色温度(K)ワイドライト(COB):2700~8000●スポットライト(TG3):8000充電時間(時間)約9明るさ(Lm)ワイドライト(COB):最大1000●スポットライト(TG3):最大500防水性IPX4照射距離(m)ワイドライト(COB):最長50●スポットライト(TG3):最長80点灯時間ワイドライト(COB):強点灯(2.5時間)・弱点灯(24時間)●スポットライト(TG3):強点灯(5時間)・弱点灯(24時間)照射角度(°)ワイドライト(COB):60●スポットライト(TG3):20充電端子USB Type-C給電端子USB Type-A
0.66インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 64 x 48 COB MIDAS0.66インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 64 x 48 COBMIDAS
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Midas チップオンボード 64 x 32 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、白地に黒色で表示されます。このディスプレイは SSD1306BZ コントローラを使用します。動作温度: -40 → +80 ℃
仕様●ディスプレイサイズ:0.66インチ●画面縦横サイズ:15.42 x 12.06mm●マトリックスタイプ:パッシブ●ディスプレイ色:白●解像度:64 x 48●ドライバマウント:COB●インターフェースポート:I2C●寸法:19.9 x 23.1 x 2.4mm●奥行き:2.4mm●動作温度 Max:+80℃●シリーズ:MDOB064048A●コード番号:225-6196アズワン品番65-7249-18
0.96インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 黄 128 x 64 COB MIDAS0.96インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 黄 128 x 64 COBMIDAS
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Midas チップオンボード 128 x 64 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、黄色の黒色表示を備えています。このディスプレイは SSD1306BZ コントローラを使用します。動作温度: -40 → +80 ℃
仕様●ディスプレイサイズ:0.96インチ●画面縦横サイズ:21.74 x 10.86mm●マトリックスタイプ:パッシブ●ディスプレイ色:黄●解像度:128 x 64●ドライバマウント:COB●インターフェースポート:I2C●寸法:27.30 x 27.30 x 2.37mm●奥行き:2.37mm●動作温度 Max:+80℃●動作温度レンジ:-40 → +80℃アズワン品番65-7250-20
0.91インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 128 x 32 COB MIDAS0.91インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 128 x 32 COBMIDAS
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Midas チップオンボード 128 x 32 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、白地に黒色で表示されます。このディスプレイは SSD1306BZ コントローラを使用します。動作温度: -40 → +80 ℃
仕様●ディスプレイサイズ:0.91インチ●画面縦横サイズ:22.384 x 5.584mm●マトリックスタイプ:パッシブ●ディスプレイ色:白●解像度:128 x 32●ドライバマウント:COB●インターフェースポート:SPI●寸法:32.50 x 20.50 x2.41mm●奥行き:2.41mm●動作温度 Max:+80℃●シリーズ:MDOB128032Eアズワン品番65-7250-26
0.96インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 128 x 64 COB MIDAS0.96インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 128 x 64 COBMIDAS
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Midas 128 x 64 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、白地に白色の黒色で表示されます。この表示ではパッシブ Matrix が使用されます。動作温度: -40 → +80℃ ロジック電圧: 3 V
0.84インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 96 x 16 COB MIDAS0.84インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 96 x 16 COBMIDAS
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Midas チップオンボード 96 x 16 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、白地に黒色で表示されます。このディスプレイは SSD1306BZ コントローラを使用します。動作温度: -40 → +80 ℃
仕様●ディスプレイサイズ:0.84インチ●画面縦横サイズ:23.10 x 5.50mm●マトリックスタイプ:パッシブ●ディスプレイ色:白●解像度:96 x 16●ドライバマウント:COB●インターフェースポート:I2C●寸法:33.0 x 10.0 x 2.45mm●奥行き:2.45mm●動作温度 Max:+80℃●動作温度レンジ:-40 → +80℃アズワン品番65-7249-27
0.96インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 黄 128 x 64 COB MIDAS0.96インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 黄 128 x 64 COBMIDAS
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Midas 128 x 64 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、黄色の黒色表示を備えています。この表示ではパッシブ Matrix が使用されます。動作温度: -40 → +80℃ ロジック電圧: 3 V
仕様●ディスプレイサイズ:0.96インチ●画面縦横サイズ:21.74 x 10.86mm●マトリックスタイプ:パッシブ●ディスプレイ色:黄●解像度:128 x 64●ドライバマウント:COB●インターフェースポート:I2C●寸法:38.00 x 28.50 x 2.37mm●奥行き:2.37mm●動作温度 Max:+80℃●動作温度レンジ:-40 → +80℃アズワン品番65-7250-77
0.49インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 64 x 32 COB MIDAS0.49インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 64 x 32 COBMIDAS
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Midas チップオンボード 64 x 32 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、白地に黒色で表示されます。このディスプレイは SSD1306BZ コントローラを使用します。動作温度: -40 → +80 ℃
仕様●ディスプレイサイズ:0.49インチ●画面縦横サイズ:12.58 x 6.58mm●マトリックスタイプ:パッシブ●ディスプレイ色:白●解像度:64 x 32●ドライバマウント:COB●インターフェースポート:I2C●寸法:14.85 x 16.6 x 2.36mm●奥行き:2.36mm●動作温度 Max:+80℃●動作温度レンジ:-40 → +80℃●コード番号:225-6195アズワン品番65-7251-61
Midas 有機EL ディスプレイ MIDASMidas 有機EL ディスプレイMIDAS
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
ホイスト用押ボタン開閉器用 ブッシング押え PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器用 ブッシング押えPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
499税込549
1個
18日以内出荷から21日以内出荷
種類関連商品