カテゴリ
- 制御機器(15)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cobbotanpacking」の検索結果

ホイスト用押ボタン開閉器アクセサリ
パトライト(PATLITE)¥289税込¥3181個(1個)当日出荷から32日以内出荷COB80・COB260・COB280用ボタンパッキンです。RoHS指令(10物質対応)対応
ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ
パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。 組立完成品のため、製作仕様書が不要です。 防雨形 内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。 透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。保護構造IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X規格JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法定格使用電圧(V)AC 220/440定格使用電流(A)2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷)形状防雨形種類電動機間接操作用
ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ
パトライト(PATLITE)(61件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。用途ホイストやクレーン操作用保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形定格使用電圧(V)AC220/AC440定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒形状防雨形種類間接操作用定格絶縁電圧(V)AC500材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M4ネジ(圧着端子式)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)5周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB280シリーズ
パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1台ほか当日出荷から22日以内出荷ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出構造のホイスト、クレーン操作用押ボタン開閉器です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。 ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。保護構造IP65(JIS C 0920)、NEMA:4X 準拠、電気用品安全法PSE:防雨形定格使用電圧(V)3Φ200/220、3Φ400/440種類直接操作用定格絶縁電圧(V)AC500保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M4ネジ(圧着端子式)耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15耐電圧(V/min)AC2500
ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB260シリーズ
パトライト(PATLITE)(5件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出型で低容量専用の小型、経済品のホイスト、クレーン操作用押ボタン式開閉器です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。 ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PES:防雨形緊急停止ボタン無定格使用電圧(V)3Φ200/220仕様ボタンパッキン露出形、直接操作用、機械的インターロック付材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒形状防雨形種類直接操作用定格絶縁電圧(V)AC250材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)保護等級IP65機能機械的インターロック付準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)7周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2000
6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)
エスコ¥25,400税込¥27,9401個当日出荷機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。保護構造IP65接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2aボタン数6点(3組)緊急停止ボタン無規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440定格使用電流(A)15仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB283色ケーブルブッシング:黒色質量(g)530種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.3~13.5絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm操作方向全方向耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
東西南北標識
ユニット¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷用途門型、クレーン等トラスコ品番738-1603材質エコユニボード(穴4スミ)厚さ(mm)1.2寸法(mm)600×600文字内容東西南北質量(g)330取付方式穴4スミエコマーク認定認定エコマーク認定番号20118001
埋込スイッチB(片切)
Panasonic(パナソニック)(46件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上回路方式B(片切)耐電圧(V)1600(1分間)
小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ
パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷から22日以内出荷さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形定格使用電圧(V)DC24、AC220定格使用電流(A)2付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)形状防雨形定格絶縁電圧(V)AC/DC500材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。定格通電電流(A)5周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)
エスコ¥17,200税込¥18,9201個翌々日出荷機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。保護構造IP65接点構成2a-2a-2a-2aボタン数4点(2組)緊急停止ボタン無規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格使用電流(A)15仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB282色ケーブルブッシング:黒色質量(g)460種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂機能機械的インターロック付適合ケーブル外径(Φmm)13.3~16.5絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm操作方向上、東、西、北、下、南耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500