カテゴリ
- 空圧工具(157)
- 研磨材(27)
- 鈑金・塗装(20)
- 電動工具(20)
- 洗車・清掃(11)
- 安全靴・作業靴(6)
- 学童・教育用品(5)
- 作業工具(4)
- 電気材料(3)
- 制御機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 農業機械(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「compact tool」の検索結果

非吸塵ダブルアクションサンダー
コンパクトツール¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷質量(kg)0.86回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×90×158流量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(Φmm)123
ジスクサンダー
コンパクトツール¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷適合ファイバーディスク(穴径16Φmm、サイズ100Φmm)質量(kg)0.9回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×100×204流量(L/min)450騒音レベル(dB(A))89パッドサイズ(Φmm)100
ウレタンバフ フラット
コンパクトツール(12件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷磨き用バフです。厚さ(mm)30寸法(mm)30×150×30内径(Φmm)30外径(Φmm)150
ダブルアクションサンダー
コンパクトツール¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷質量(kg)1.0回転数(min-1[r.p.m])10000(0.6MPa、無負荷時)使用空気圧力(MPa)10000(0.6MPa、無負荷時)流量(L/min)10000(0.6MPa、無負荷時)エアーインレットG 1/4"本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)250×90×123Φオービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123Φ
吸塵式オービタルサンダー
コンパクトツール¥53,980~税込¥59,378~1台当日出荷から4日以内出荷サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。質量(kg)1.27タイプJタイプ回転数(min-1[r.p.m])9000寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)93×87.5×288流量(L/min)350パターンJ穴吸塵穴パターンオービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)93×178/98×175
オービタルサンダー
コンパクトツール¥42,980税込¥47,2781台当日出荷あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。付属品カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル寸法(mm)W73×H71×L145質量(kg)0.8回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)88ペーパー寸法(mm)幅75空気接続口PT1/4流量(L/min)260使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])5オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)73×98
ウールテーパーバフ(黒)
コンパクトツール(21件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷磨き用バフトラスコ品番365-0723厚さ(mm)10色黒タイプ肌調整他用内径(Φmm)30外径(Φmm)150取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)危険物の類別非危険物
Φ123mmパッドAssy(G-150N用)
コンパクトツール(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷適合G-150N材質エポキシガラス板摘要マジック仕様品名マジックパッドペーパー寸法(mm)125サイズ(Φmm)123
バーティカルポリッシャー
コンパクトツール(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)205×153×208流量(L/min)450騒音レベル(dB(A))82パッドサイズ(Φmm)123
ベルトサンダー
コンパクトツール¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から翌々日出荷アームの角度が調整できます。前方排気方式で研磨熱による、ベルトペーパーの負担を軽減できます。用途手の入りにくい、狭くて奥まった箇所などの旧塗膜剥がし、バリ取り、ビート研磨の軽研磨作業などに。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方
エアーオービタルサンダー
(9件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に付属品エアーカプラー20PM仕様マジックパッド非吸塵式質量(kg)0.85無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)73×98空気消費量(m3/min)0.26エアー接続口PT1/4メネジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×71×88オービットダイヤ(mm)3販売区分業務用
非吸塵式オービタルサンダー
コンパクトツール¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷から4日以内出荷磨き抜かれた職人技と新感覚のデザインが究極のサンダーを実現させました。質量(kg)1.27タイプショート回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)79(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)93×90.5×288流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)93×178/98×175
【修理】ダブルアクションサンダー(吸塵式)(コンパクトツール)923CD LPS(修理)
修理¥13,980税込¥15,3781台10日以内出荷種類ダブルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
クッションパッド
コンパクトツール(12件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。用途サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。曲面の研磨及び塗装面の足付け作業などに。仕様クッションパッド適合(パッド)28869DMA、28869LAトラスコ品番391-3511厚さ(mm)10寸法(mm)123質量(g)15
エアーソー 603
コンパクトツール¥53,980税込¥59,3781台当日出荷ストローク幅25mm、作業効率向上に大幅に貢献します。用途自動車鋼鈑の二重鋼鈑部などの切断に。自動車鋼鈑の二重鋼鈑部などの切断に。付属品ノコ刃18T 5枚、24T 5枚トラスコ品番406-8823全長(mm)272ストローク25mm質量(g)960回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)40×75×272空気消費量(m3/min)0.17騒音レベル(dB(A))85ホース取付口Rc1/4流量(m3/min)0.17ストローク数(回/分)5000ストローク長(mm)25排気方向後方
非吸塵式オービタルサンダー
コンパクトツール(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。質量(kg)1.27回転数(min-1[r.p.m])9000寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×87.5×309流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)73×238
ウールバフ
コンパクトツール¥819税込¥9011枚当日出荷別商品のウールジスクでは磨き面のアタリが強いと思われる時はアタリの強さを緩和できます。用途塗装面の磨き作業などのコンパウンドを塗布したポリッシングに ゴミ、ブツ除去後のペーパー目けしに 小面積のアール部、逆アール部の磨きにトラスコ品番206-3414材質ウレタンスポンジ、ウール幅(mm)50厚さ(mm)15高さ(mm)15質量(g)5アズワン品番64-8349-58危険物の類別非危険物
ウールテーパーバフ(黒)
コンパクトツール(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷磨き用バフトラスコ品番365-0740厚さ(mm)15色黒タイプ肌調整他用内径(Φmm)50外径(Φmm)175取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
ウレタンバフ(細目)20×50
コンパクトツール¥599税込¥6591枚当日出荷トラスコ品番807-1369適合機種924、450PLなど材質スポンジ厚さ(mm)20質量(g)2外径(Φmm)50サイズ(mm)50
ウレタンバフ 白 20×80
コンパクトツール¥649税込¥7141枚当日出荷スポンジ目が極細目で、最終仕上げポリッシングに最適です。 72mm径マジックパッドで使用できます。用途ポリッシング、コーティング作業にトラスコ品番827-5561適合機種450PL、942GS、942材質スポンジ厚さ(mm)20寸法(mm)80質量(g)6外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
コンパウンド 002
コンパクトツール(7件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(350mL)当日出荷液状。超微粒子コンパウンド。ノンシリコン、ノンワックス。用途最終仕上げ用。硬い塗膜用。トラスコ品番807-1353容量(mL)350危険物の類別非危険物
12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー
コンパクトツール¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。 スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます。付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き仕様ダブルアクション質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)DC12ACアダプタ(定格出力)DC12V充電時間(時間)最大約6バッテリー容量(mAh)2000オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)95×25Hパッド径(Φmm)72