カテゴリ

  • 電動工具(15)
  • 切削工具(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 制御機器(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)

「compact-9用」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Compact-9用ドリルチャック(MT-2S) ミスターマイスターCompact-9用ドリルチャック(MT-2S)ミスターマイスター
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ドリルを心押台に保持するために用います。ワークピースに穴あけ加工を施すためには必須アイテムです。ドリルチャックアーバー装着済です。
用途ドリルを把握します把握径(Φmm)1~13アズワン品番64-5177-62RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-9用クイックチェンジツールホルダー ミスターマイスターCompact-9用クイックチェンジツールホルダーミスターマイスター
24,980税込27,478
1個
当日出荷
標準付属の四面刃物台と交換して使用します。刃の高さ調節が簡単に行え、切削バイトの交換がスムーズに出来ます。
用途バイトを固定しますアズワン品番64-5177-68RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-9用回転式ドリルチャック ミスターマイスターCompact-9用回転式ドリルチャックミスターマイスター
15,980税込17,578
1個
当日出荷
心押台に取り付けてワークピースを咥えて保持します。センター穴を加工できずレースセンターや回転センターで押し支えることの出来ないワークピースを保持するために用います。
用途ワークピースを把握します把握径(Φmm)1~13仕様アーバー:MT-2Sアズワン品番64-5177-73RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スロアウエイバイト4本セット ミスターマイスター超硬スロアウエイバイト4本セットミスターマイスター
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
刃を研磨する事なく、摩耗したら交換できます。右片刃/直剣/中ぐりは共通チップ(刃)を使用します。菱形チップなので、二箇所使えます。突切りバイトは焼き入れ処理済みです。
用途刃の交換ができるセット内容右片刃バイトNo.66701、直剣バイトNo.66702、中ぐりバイトNo.66703、汎用・超硬菱形チップNo.66711×3、突切りバイトNo.66704、汎用・超硬箱型No.66721、TROXレンチ、Lレンチシャンク8mm角RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上旋盤Compact9スターターセット ミスターマイスター精密卓上旋盤Compact9スターターセットミスターマイスター(2件のレビュー)
279,800税込307,780
1セット
翌々日出荷
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo66702同等品四面刃物台(本体装着済み)油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553) センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)電源(V)100(50/60Hz)定格消費電力(W)350心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-9用固定振止 ミスターマイスターCompact-9用固定振止ミスターマイスター
12,980税込14,278
1個
当日出荷
旋盤ベッド上に固定して使用し長いワークピースやセンターで押し支える事の出来ないワークピースの振れを防止するために用います。
用途振れをおさえるアズワン品番64-5177-69RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スロアウェイバイト右・直・中用チップ ミスターマイスター超硬スロアウェイバイト右・直・中用チップミスターマイスター(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(10個)
当日出荷
菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ。
適合No.66701/66702/66703材質超硬形状菱形アズワン品番64-5178-93RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-9用回転センター(MT-2) ミスターマイスターCompact-9用回転センター(MT-2)ミスターマイスター
11,980税込13,178
1個
当日出荷
心押台に取り付けてワークピースを押し支えます。標準のレースセンターと異なりベアリングを内蔵しているのでワークピース同転し高回転時や硬いワークピースの加工を行うのに適しています。
用途ワークピースを押し支えますアズワン品番64-5177-77RoHS指令(10物質対応)対応
Compact9用 カーボンブラシ ミスターマイスターCompact9用 カーボンブラシミスターマイスター
2,498税込2,748
1セット(2個)
5日以内出荷
適合Compact9RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上旋盤 ミスターマイスター精密卓上旋盤ミスターマイスター(3件のレビュー)
249,800税込274,780
1セット
翌々日出荷
オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2500±10%【回転/分】スピンドルMT-3心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180電源(V)100V、 50/60Hz、250Wセット内容・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×300×290加工径範囲(Φmm)正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70クロススライド上振り(mm)114主軸貫通孔(Φmm)20.2心押台(mm)クイルトラベル/40mm MT-2S心高(mm)90刃物台(mm)8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵質量(kg)37ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-9用面板Φ160mm ミスターマイスターCompact-9用面板Φ160mmミスターマイスター(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
薄物材料を把握するための用います。
用途薄いワークピースを固定しますアズワン品番64-5177-66RoHS指令(10物質対応)対応
Compact9用タイミングベルト ミスターマイスターCompact9用タイミングベルトミスターマイスター
2,798税込3,078
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル ミスターマイスターセンタードリルミスターマイスター
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ワークピースにセンター穴をあけるときに使用します。
適合Compact3~Compact7、Compact9材質ハイス直径(Φmm)1.5×5角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-9用移動振止 ミスターマイスターCompact-9用移動振止ミスターマイスター
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
小径や撓るワークピースを加工するときに用います。
用途振れをおさえるアズワン品番64-5177-70RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-9用面板用クランプセット ミスターマイスターCompact-9用面板用クランプセットミスターマイスター
5,998税込6,598
1セット
5日以内出荷
面板に薄物のワークピースを固定するためのクランプセットです。
用途面板に薄いワークピースを固定しますアズワン品番64-5177-67RoHS指令(10物質対応)対応
Compact9用超硬スロアウェイバイト右片刃 ミスターマイスターCompact9用超硬スロアウェイバイト右片刃ミスターマイスター
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合本体Compact9アズワン品番64-5178-80RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-9用可動式二面刃物台 ミスターマイスターCompact-9用可動式二面刃物台ミスターマイスター
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
刃物の高さの微調整が簡単な二面刃物台です。標準付属品の刃物台から交換して使用します。
用途バイトを固定します寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×50×51アズワン品番64-5177-74RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-9用三爪スクロールチャックΦ100mm ミスターマイスターCompact-9用三爪スクロールチャックΦ100mmミスターマイスター
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
三つの爪が連動して可動するチャックです。丸棒や正三角形を把握するために用います。旋盤に標準付属されている三爪スクロールチャックで把握できないサイズのワークピースを把握するために用います。
用途ワークピースを把握します貫通穴径(Φmm)20把握径(Φmm)正爪時/3~42、逆爪時/30~100アズワン品番64-5177-60RoHS指令(10物質対応)対応
メタル・チェンジギアセット ミスターマイスターメタル・チェンジギアセットミスターマイスター
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
精密卓上旋盤Compact9用の金属製チェンジギアセットです。 標準付属品のギアセットに比べて熱耐性や強度があがりますが、金属製のため動作音が大きくなります。
アズワン品番64-5177-64RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-9用四爪インディペンデントチャックΦ100mm ミスターマイスターCompact-9用四爪インディペンデントチャックΦ100mmミスターマイスター
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
四つの爪がそれぞれ独立して可動するチャックです。角材や台形材など、三爪スクロールチャックで把握できない異形ののワークピースを主軸に固定する為に用います。
用途異形材料を把握します把握径(Φmm)正爪時/6~70、逆爪時/40~105アズワン品番64-5177-61RoHS指令(10物質対応)対応
Compact9用マシンスタンド ミスターマイスターCompact9用マシンスタンドミスターマイスター
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
精密卓上旋盤コンパクト9専用のマシンスタンド。 アンカーボルトで固定できるしっかりとした造りのマシンスタンドです。 チップトレイも付属し、精密卓上旋盤コンパクト9を固定できます。国内ラックメーカー製。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)750×350×20、(スタンド部)750×350×700アズワン品番64-5177-76RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上旋盤Compact9アドバンスセット ミスターマイスター精密卓上旋盤Compact9アドバンスセットミスターマイスター
379,800税込417,780
1セット
翌々日出荷
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション6点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo.66702同等品四面刃物台(本体装着済み) 油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553)センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)固定振止(No.60530)マシンスタンドチップスタンド付(No.60550)電源(V)100消費電力(W)(50/60Hz)250心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上旋盤Compact9(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター精密卓上旋盤Compact9(デジタルスケールキット付き)ミスターマイスター
439,800税込483,780
1台
11日以内出荷
デジタルスケールキットは刃物の移動量をデジタル表示のディスプレイに表示させることができ、操作性を向上させます。 レバー操作による高速レンジと低速レンジの切り替え、ヴァリアブルスピードコントロールノブを操作してレンジ内での無段変速が行えます。大型で押し易い緊急停止ボタンをコントロールパネルに配しています。チャック保護カバーの開閉に連動したCE準拠の安全機構を内蔵しています。 タイミングベルトとギアによりモーター駆動を主軸に伝達し主軸回転を実現しています。主軸回転方向を正転・逆転できるため、逆巻きのネジ切削が行えます。 安全基準CEに準拠したチャック保護カバーを標準装備しています。Φ80mm迄の三爪スクロールチャック等のチャックハンドル取り外し忘れ防止対策が施させています。刃物台は四面刃物台を採用し切削バイトを交換するときに便利な位置決め機構を内蔵しています。 トップスライドを内蔵したクロススライドを配し、大型のタテ送りハンドルを装備しています。自動送り装置の操作レバーも簡単にできるエプロンに集中させています。刃物台保護カバー等CEに準拠した安全仕様になっています。 自動送り装置を内蔵し、チェンジギアセットも標準付属しています。主軸の構造から逆巻きネジの切削も行えます。0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mmピッチの切削が行えます。 操作し易い大型のハンドルを装備した心押台を旋盤ベッド上に配しています。クイルトラベルはドリル加工に最適な40mm迄が可能です。またMT-2Sのモールステーパーを採用しています。 切りくずの飛散防止が行えるスプラッシュガードとチップトレイも標準装備しています。 旋削のはばを広げる豊富なアタッチメントを用意しています。
電源(V)100(50/60Hz) 250Wベット上振り(mm)180心間距離(mm)350セット内容デジタルスケールキット、精密卓上旋盤9本体、三爪スクロールチャック(本体装着済)、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、四面刃物台(本体装着済)、トップスライド(内蔵)、チェンジギアセット、レースセンター、超硬スロアウエイバイト8mm角(直剣)、スプラッシュガード(本体装着済)、チップトレイ、自動送り装置(内蔵)、標準工具一式、取扱説明書クロススライド上振り(mm)114回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100機械主軸テーパMT-3、回転方向:正転・逆転主軸貫通孔(Φmm)20.2刃物台8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵心押台クイルトラベル40mm、MT-2S自動送り(mm)0.1/rev、0.2/revねじ(親ねじ)M16×1.5mm切削範囲(mm)(ネジ切削)右巻き・左巻き、0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0自重(kg)37.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×290×295直径(Φmm)(三爪スクロールチャック)80仕様(トップスライド)角度目盛:左右40°、トラベル40mm
精密卓上旋盤Compact9アドバンスセット(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター精密卓上旋盤Compact9アドバンスセット(デジタルスケールキット付き)ミスターマイスター
579,800税込637,780
1セット
11日以内出荷
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション6点にデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 レバー操作による高速レンジと低速レンジの切り替え、ヴァリアブルスピードコントロールノブを操作してレンジ内での無段変速が行えます。大型で押し易い緊急停止ボタンをコントロールパネルに配しています。チャック保護カバーの開閉に連動したCE準拠の安全機構を内蔵しています。 タイミングベルトとギアによりモーター駆動を主軸に伝達し主軸回転を実現しています。主軸回転方向を正転・逆転できるため、逆巻きのネジ切削が行えます。 安全基準CEに準拠したチャック保護カバーを標準装備しています。Φ80mm迄の三爪スクロールチャック等のチャックハンドル取り外し忘れ防止対策が施させています。刃物台は四面刃物台を採用し切削バイトを交換するときに便利な位置決め機構を内蔵しています。 トップスライドを内蔵したクロススライドを配し、大型のタテ送りハンドルを装備しています。自動送り装置の操作レバーも簡単にできるエプロンに集中させています。刃物台保護カバー等CEに準拠した安全仕様になっています。 自動送り装置を内蔵し、チェンジギアセットも標準付属しています。主軸の構造から逆巻きネジの切削も行えます。0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mmピッチの切削が行えます。 操作し易い大型のハンドルを装備した心押台を旋盤ベッド上に配しています。クイルトラベルはドリル加工に最適な40mm迄が可能です。またMT-2Sのモールステーパーを採用しています。 切りくずの飛散防止が行えるスプラッシュガードとチップトレイも標準装備しています。 旋削のはばを広げる豊富なアタッチメントを用意しています。
電源(V)100(50/60Hz)ベット上振り(mm)180心間距離(mm)350セット内容Compact9本体(No.60500)【三爪スクロールチャック(本体装着済み)・逆爪3ヶセット・チャックハンドル・スプラッシュガード(本体装着済み)・チップトレイ(本体装着済み)・レースセンター・チェンジギアセット・超硬スロアウェイバイトNo.66702同等品・四面刃物台(本体装着済み)・油差し・敷板・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60549)、デジタルスケールキット取付工賃、ドリルチャック(No.60511)、回転センター(No.60553)、センタードリル(No.62599)、汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)、固定振止(No.60530)、マシンスタンド・チップスタンド付(No.60550)クロススライド上振り(mm)114回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100機械主軸テーパMT-3、回転方向:正転・逆転主軸貫通孔(Φmm)20.2自動送り(mm)0.1/rev、0.2/revねじ(親ねじ)M16×1.5mm自重(kg)37.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×290×295直径(Φmm)(三爪スクロールチャック)80仕様(トップスライド)角度目盛:左右40°、トラベル40mmねじピッチ(mm)(切削)右巻き・左巻き、0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0消費電力(W)250心押台(mm)クイルトラベル:40、MT-2S刃物台(mm)8角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
精密卓上旋盤Compact9スターターセット(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター精密卓上旋盤Compact9スターターセット(デジタルスケールキット付き)ミスターマイスター
469,800税込516,780
1セット
15日以内出荷
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 レバー操作による高速レンジと低速レンジの切り替え、ヴァリアブルスピードコントロールノブを操作してレンジ内での無段変速が行えます。大型で押し易い緊急停止ボタンをコントロールパネルに配しています。チャック保護カバーの開閉に連動したCE準拠の安全機構を内蔵しています。 タイミングベルトとギアによりモーター駆動を主軸に伝達し主軸回転を実現しています。主軸回転方向を正転・逆転できるため、逆巻きのネジ切削が行えます。 安全基準CEに準拠したチャック保護カバーを標準装備しています。Φ80mm迄の三爪スクロールチャック等のチャックハンドル取り外し忘れ防止対策が施させています。刃物台は四面刃物台を採用し切削バイトを交換するときに便利な位置決め機構を内蔵しています。 トップスライドを内蔵したクロススライドを配し、大型のタテ送りハンドルを装備しています。自動送り装置の操作レバーも簡単にできるエプロンに集中させています。刃物台保護カバー等CEに準拠した安全仕様になっています。 自動送り装置を内蔵し、チェンジギアセットも標準付属しています。主軸の構造から逆巻きネジの切削も行えます。0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mmピッチの切削が行えます。 操作し易い大型のハンドルを装備した心押台を旋盤ベッド上に配しています。クイルトラベルはドリル加工に最適な40mm迄が可能です。またMT-2Sのモールステーパーを採用しています。 切りくずの飛散防止が行えるスプラッシュガードとチップトレイも標準装備しています。 旋削のはばを広げる豊富なアタッチメントを用意しています。
電源(V)100(50/60Hz) 250Wベット上振り(mm)180心間距離(mm)350セット内容Compact9本体(No.60500)【デジタルスケールキット・三爪スクロールチャック(本体装着済み)・逆爪3ヶセット・チャックハンドル・スプラッシュガード(本体装着済み)・チップトレイ(本体装着済み)・レースセンター・チェンジギアセット・超硬スロアウェイバイトNo66702同等品・四面刃物台(本体装着済み)・油差し・敷板・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60549)、デジタルスケールキット取付工賃、ドリルチャック(No.60511)、回転センター(No.60553)、センタードリル(No.62599)、汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)クロススライド上振り(mm)114回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100機械主軸テーパMT-3、回転方向:正転・逆転主軸貫通孔(Φmm)20.2刃物台8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵心押台クイルトラベル40mm、MT-2S自動送り(mm)0.1/rev、0.2/revねじ(親ねじ)M16×1.5mm切削範囲(mm)(ネジ切削)右巻き・左巻き、0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0自重(kg)37.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×290×295直径(Φmm)(三爪スクロールチャック)80仕様(トップスライド)角度目盛:左右40°、トラベル40mm出力(W)250定格消費電力(W)350保証期間180日
突切りブレード ミスターマイスター突切りブレードミスターマイスター(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材料を切断したり、溝を加工する為に用います。別途、突切りブレード用ホルダーNo.66106が必要です。
用途材料を切断する/溝切り材質ハイス刃幅(mm)2対応機種Compact7アズワン品番64-5178-30RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム Sharp AQUOS R2 compact 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Sharp AQUOS R2 compact 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種シャープ AQUOS R2 compact取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム Sony Xperia XZ2 Compact 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Sony Xperia XZ2 Compact 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種SONY Xperia XZ2 Compact取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム Lenovo dtab Compact d-52C 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Lenovo dtab Compact d-52C 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Lenovo dtab Compact d-52C取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム Lenovo dtab Compact d-52C 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Lenovo dtab Compact d-52C 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Lenovo HUAWEI dtab Compact d-52C取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム HUAWEI dtab Compact d-01J 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム HUAWEI dtab Compact d-01J 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,098税込2,308
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種HUAWEI dtab Compact d-01J取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム HUAWEI dtab Compact d-02K 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム HUAWEI dtab Compact d-02K 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,098税込2,308
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種HUAWEI dtab Compact d-02K取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
C-9用オプション品 アズワンC-9用オプション品アズワン
63,700税込70,070
1個
3日以内出荷
精密卓上旋盤Compact9の心押台に取り付ける事により、ハンドルを押すだけで孔あけができ、同じ加工が楽にできます。
仕様C-9用 レバー式心押台キット寸法(mm)【クイルトラベル】40最大加工直径(Φmm)13アズワン品番64-5177-71
液晶保護フィルム Sony Xperia XZ1 Compact SO-02K 両面セット 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Sony Xperia XZ1 Compact SO-02K 両面セット 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種SONY Xperia XZ1 Compact SO-02K 両面セット取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム Sharp AQUOS R compact SHV41 701SH SH-M06 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Sharp AQUOS R compact SHV41 701SH SH-M06 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種AQUOS R compact SHV41 701SH SH-M06 / Sharp取付方式シリコン吸着入数(枚)1特性高硬度9H
液晶保護フィルム Sharp AQUOS R compact SHV41 701SH SH-M06 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Sharp AQUOS R compact SHV41 701SH SH-M06 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種AQUOS R compact SHV41 701SH SH-M06 / Sharp取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム Sharp AQUOS R compact SHV41 701SH SH-M06 両面セット 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Sharp AQUOS R compact SHV41 701SH SH-M06 両面セット 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Sharp AQUOS R compact SHV41 701SH SH-M06 両面セットタイプ高硬度9H取付方式シリコン吸着
三爪スクロールチャック ミスターマイスター三爪スクロールチャックミスターマイスター(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握適合Compact7、Compact9把握径(Φmm)正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径)アズワン品番64-5178-14RoHS指令(10物質対応)対応
バイク用衝撃吸収 防水ハードケース スマホホルダーWP3 RIDEZ(ライズ)バイク用衝撃吸収 防水ハードケース スマホホルダーWP3RIDEZ(ライズ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
IP67完全防水&衝撃吸収・振動軽減モデルのスマートフォンホルダー デフサプライより防水ケースが新しく衝撃吸収モデルとして登場! 今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。 RIDEZ(ライズ)のブランドDEFより、防水性能としては最高レベル、IP67規格をパスした、防水ハードケースに、さらに衝撃吸収機能を追加したスマホホルダーが登場。 衝撃吸収TPU TPUとは熱可塑性ポリウレタンの事です。スポーツ選手のソールや車のパーツなどに使わる優秀な素材です。 特徴として、弾力性を持ち硬すぎず、しなやかさを持ち合わせ、優れた衝撃吸収力を持つ素材です。 メーカーの衝撃吸収シリーズにもTPU素材が使用され、より効率良く衝撃を吸収するように、形を円形に成形、膨らみを持たせる事で、より広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。 バイクのエンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、メーカーの耐振動モデルをお試し下さい。 IP67 規格をクリア防水ケース! 粉塵レベル6最大・防水レベル7(防浸型) 「粉塵が内部に侵入せず」「規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない」しかりとした規格をクリアしたスマホフォルダーです。 今までの完全防水ケースは専用ケースになり、割高でしたが、このケースでは、なるべくお客様がご購入頂けやすい価格を実現しました。 IP67をクリアしてますので、強い雨の日でも、安心してご利用頂けます。 タッチ感度抜群!プッシュアップ式 「プッシュアップ」により背面からスマートフォンを押し出して、画面がフィルムにピッタリと押し当たります。 これにより様々なサイズのスマートフォンのタッチ感度が良く、操作にストレスを感じません。 ハンドルマウントタイプ 22.2mm、25.4mm(1インチ)、32mmに対応しております。
付属品防水ハードケース(衝撃吸収TPUパーツ付き)、ハンドルマウント、22.2mm用スペーサー、1インチ用スペーサー、六角レンチ、滑り止めゴム
基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ Panasonic(パナソニック)基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズPanasonic(パナソニック)
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷