カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • 制御機器(4)
  • 溶接用品(2)

「con-t iai」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ティーチング IAI(アイエイアイ)

    ティーチング

    IAI(アイエイアイ)(2件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    12日以内出荷
    7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。 プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。 ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます) 標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。 SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。 手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。
    定格電圧(V)DC24消費電力(W)3.6以下(150mA以下)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度20~85%RH(ただし結露なきこと)耐環境性IP20ケーブル長(m)5(標準ケーブル)
  • ティーチング TB-03-C IAI(アイエイアイ)

    ティーチング TB-03-C

    IAI(アイエイアイ)
    73,980税込81,378
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ティーチング TB-02-SCN-SWR IAI(アイエイアイ)

    ティーチング TB-02-SCN-SWR

    IAI(アイエイアイ)
    47,980税込52,778
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ティーチング TB-02-C-SWR IAI(アイエイアイ)

    ティーチング TB-02-C-SWR

    IAI(アイエイアイ)
    53,980税込59,378
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CO2ロボット用ティーチングチップ パナソニックコネクト

    CO2ロボット用ティーチングチップ

    パナソニックコネクト
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ロボシリンダ用ケーブル IAI(アイエイアイ)

    ロボシリンダ用ケーブル

    IAI(アイエイアイ)
    4,098税込4,508
    1本
    15日以内出荷から16日以内出荷
  • USB変換アダプタ RCB-CV-USB IAI(アイエイアイ)

    USB変換アダプタ RCB-CV-USB

    IAI(アイエイアイ)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    16日以内出荷
    適合(USBケーブル)CB-SEL-USB030(外部機器通信ケーブル)CB-RCA-SIO050
  • HG1P形ティーチングペンダント IDEC(和泉電気)

    HG1P形ティーチングペンダント

    IDEC(和泉電気)
    97,980税込107,778
    1個
    3日以内出荷
    仕様●ファースト、トランジェット/バースト:電源部:±2 kV、通信ライン:±1 kV(IEC/EN61131-2)●雷サージ:電源部:±500 V (電源-0V間) 、 ±1 kV (電源-FE間、0V-FE間)(IEC/EN61131-2)●汚損度:2●大気圧(hPa):750~1060●通信インターフェイス:RS422/RS485質量(g)(約)500(HG1P形オプションケーブルを除く)外形寸法(mm)191(W)×168.9(H)×56(D)保護構造IP54(ケーブルコネクタ除く)(IEC 60529)消費電力(W)3以下(USB2未使用時:2以下)定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)4.3インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチ式およびファンクションスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:定加速度9.8m/s2、1オクターブ10分(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)20以下絶縁耐圧AC500V・10mA 1分間動作周囲温度(℃)0~45(ただし、氷結しないこと)衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電気中:8 kV、接触:4 kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)挿抜回数[コネクタ]HG1P形オプションケーブル:100回、USB 1:5000回、USB 2:1500回使用高度(m)2000以下(運転時)
  • ステップデータ入力タイプコントローラ サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ SMC

    ステップデータ入力タイプコントローラ サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ

    SMC
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷から13日以内出荷
    電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。
    アクチュエータの種類LEF/LEY/LES対応モータサーボモータ(DC24V)
  • ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ

    パトライト(PATLITE)(61件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
    用途ホイストやクレーン操作用種類間接操作用定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC220/AC440絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC500形状防雨形材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M4ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2500保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
  • USBケーブル IAI(アイエイアイ)

    USBケーブル

    IAI(アイエイアイ)
    1,098税込1,208
    1本
    16日以内出荷
    適合CB-SEL-USB030ケーブル長(m)3
  • HG1Hシリーズ IDEC(和泉電気)

    HG1Hシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    79,980税込87,978
    1個
    19日以内出荷
    使用電圧(V)DC24バックライト無し
  • 小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ パトライト(PATLITE)

    小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ

    パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
    定格使用電流(A)2定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)DC24、AC220絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC/DC500形状防雨形材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2500付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
  • ティーチング TB-03-SC IAI(アイエイアイ)

    ティーチング TB-03-SC

    IAI(アイエイアイ)
    97,980税込107,778
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ティーチング TB-03-C-N IAI(アイエイアイ)

    ティーチング TB-03-C-N

    IAI(アイエイアイ)
    68,980税込75,878
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コントローラ RCON-GW-CC IAI(アイエイアイ)

    コントローラ RCON-GW-CC

    IAI(アイエイアイ)
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接ゲージ モノタロウ

    溶接ゲージ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    溶接作業のスピードアップや品質管理に役立ちます。
    用途一般溶接、建設、造船、橋梁等の溶接時に適した測定具です。 詳しい測定方法は取説をご確認下さい。材質ステンレス厚さ(mm)4.3寸法(mm)77×62測定精度±0.5mm測定方法1.余盛寸法の測定2.溶接前加工の測定3.応用測定角度精度(°)±1販売区分業務用