カテゴリ
- 制御機器(6)
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「conprosys nano」の検索結果

カウンタ CONPROSYS nano I/Oモジュール 1ch
CONTEC(コンテック)¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷2相信号をカウント可能。フォトカプラ絶縁入力。割り込み、信号出力。ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を軽減するデジタルフィルタ機能搭載。出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵。-20~60℃の周囲温度に対応サイズCONPROSYS nano 1UシリーズCONPROSYS nano応答速度500KHz使用コネクタ1× 3.81mmピッチ 10-pin 2ピース端子台RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数1-chバス仕様CONPROSYS nano スロットカウント方式32-bit アップダウン
nanoシリーズ アナログ入力(8ch、24bit)
CONTEC(コンテック)¥23,980税込¥26,3781枚当日出荷アズワン品番67-7507-14RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
nanoシリーズ アナログ入力(4ch、16bit)
CONTEC(コンテック)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷CONPROSYS nanoシリーズのCPUユニットにアナログ入力インターフェイスを増設するI/Oモジュールです。
nanoシリーズ EtherCATカプラ DC同期対応/8スロット
CONTEC(コンテック)¥30,980税込¥34,0781個5日以内出荷EtherCATプロトコルに対応したCPUユニットです。8スロットの拡張スロットを備え、必要な機能に合わせて、CONPROSYS nanoシリーズのI/Oモジュールを組み合わせることで自由な構成でEtherCAT SubDeviceを構築することができます。半導体/FPD製造装置、工作機械、テストベンチ、搬送システムなどの用途でご利用いただけます。
nanoシリーズ EtherCATカプラ DC同期対応/4スロット
CONTEC(コンテック)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷EtherCATプロトコルに対応したCPUユニットです。4スロットの拡張スロットを備え、必要な機能に合わせて、CONPROSYS nanoシリーズのI/Oモジュールを組み合わせることで自由な構成でEtherCAT SubDeviceを構築することができます。半導体/FPD製造装置、工作機械、テストベンチ、搬送システムなどの用途でご利用いただけます。
nanoシリーズアナログ出力(2ch、 16bit、 チャネル間
CONTEC(コンテック)¥29,980税込¥32,9781枚当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
マルチファンクションDAQユニット
CONTEC(コンテック)¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷マルチファンクション。内蔵タイマや外部クロックに同期したアナログ入出力が可能。外部信号のチャタリングによる誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載。バッファメモリを搭載。USB 2.0/USB 1.1規格準拠。Windows/Linuxに対応したデバイスドライバを用意サイズNタイプシリーズPC-HELPER USB type N対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux出力点数8点/16点入力点数8点/16点分解能ADC・DAC/12-bitサンプリングレート:2μsec/ch (max.)バッファメモリ入力・出力/1k Word応答速度5MHz動作電圧入力・出力/5VDC-TTL使用コネクタ6x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台RoHS指令(10物質対応)対応入力レンジ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10Vグリーン購入法適合チャネル数1-ch点数双方向/16点出力レンジ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5V応答速度(入力)200nsec (max.)応答速度(出力)200nsec (max.)バス仕様USBアップデートレート12μsec (max.)カウント方式32-bit アップ回路(入力)非絶縁TTLレベル入力 (正論理)回路(出力)非絶縁TTLレベル出力 (正論理)入力チャネル数シングルエンド 16-ch (差動 8-ch)出力チャネル数2-chグリーンマーク認定
産業用産業用リモートI/O
MOXA¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できる、リモートIOです。デイジーチェーンでの接続も可能です。用途産業用産業用リモートI/Oデータ収集に最適なソリューションに質量(g)260ポート数【イーサーネット】2