カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 切削工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「cooler」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • COOLER SHOCK クーラーショック(単品S) 津田商会

    COOLER SHOCK クーラーショック(単品S)

    津田商会
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    パッケージは熱伝導率に優れたアルミニウムと剛性に優れたポリエチレンとナイロンの3層構造で厚みはわずが約0.2mmです。これにより内部の冷えた温度を効率的に外部に放出します。クーラーショックは-7.8℃を長時間維持する保冷剤として設計されています。氷もクーラーショック含む保冷剤(アイスパック)もそれ自体の温度は冷凍庫の温度(0~-12.2℃)で始まり、冷凍庫から出した時点で温度が上がっていきます。氷は速く温度が上がり、0℃になってやがて溶けていきますが、Cooler Shockは-7.8℃をキープするように作られているため、クーラーボックス内の保冷効果も長時間キープできます。クーラーショックは氷と比較した場合、同じ保冷力に必要とする量も少なくて済むので、クーラーボックスの重量は軽減され、スペース効率も向上します。また、自宅に帰ってからも冷凍庫に戻すだけなので、片づけの手間も軽減されます。繰り返し使う事ができるため経済的です。
    本体質量(g)123時間予冷時間:約8時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)190×25×165注入量(mL)355
  • COOLER SHOCK クーラーショック(単品M) 津田商会

    COOLER SHOCK クーラーショック(単品M)

    津田商会
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    パッケージは熱伝導率に優れたアルミニウムと剛性に優れたポリエチレンとナイロンの3層構造で厚みはわずが約0.2mmです。これにより内部の冷えた温度を効率的に外部に放出します。クーラーショックは-7.8℃を長時間維持する保冷剤として設計されています。氷もクーラーショック含む保冷剤(アイスパック)もそれ自体の温度は冷凍庫の温度(0~-12.2℃)で始まり、冷凍庫から出した時点で温度が上がっていきます。氷は速く温度が上がり、0℃になってやがて溶けていきますが、Cooler Shockは-7.8℃をキープするように作られているため、クーラーボックス内の保冷効果も長時間キープできます。クーラーショックは氷と比較した場合、同じ保冷力に必要とする量も少なくて済むので、クーラーボックスの重量は軽減され、スペース効率も向上します。また、自宅に帰ってからも冷凍庫に戻すだけなので、片づけの手間も軽減されます。繰り返し使う事ができるため経済的です。
    本体質量(g)218時間予冷時間:約12時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)255×25×255注入量(mL)830
  • Cooler Master 空冷ウェア ベスト型 メカリンク

    Cooler Master 空冷ウェア ベスト型

    メカリンク
    15,980税込17,578
    1着ほか
    当日出荷
    特許技術により首元、脇下、背中など大静脈がある部分に直接吹き付けられ、体内の冷却を実現します。凍らせたペットボトルや保冷剤をウエアに取り付け、冷たい風を体に当てることで効率よく体を冷やすことができます。腰部より高い位置に装着するため、腰の道具の取り出しや動作の妨げになりません。脱着式バッテリーケース付き。スタイリッシュな外観で街歩きもし易く、様々なシーンで使用可能。ファンとバッテリーを取り外し洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗いすることができます。
    用途熱中症対策として冷たい空気で体を冷やす。材質表生地;ポリエステル,バックル;POM,サポーター材;POE・PVC本体質量(g)600寸法(高さH×幅W)(mm)680×530
  • Anker Solix Everfrost 2 23L Electric Cooler Anker(アンカー)

    Anker Solix Everfrost 2 23L Electric Cooler

    Anker(アンカー)
    90,900税込99,990
    1個
    当日出荷
    世界最長冷却。1をどこへでも:世界No.1。1の冷却持続時間を実現したポータブル冷蔵庫がAnker Solixシリーズから登場。最長約52時間稼働。2でき、2日間以上の時間、冷やし続けることが可能です。1 バッテリー容量300Wh未満のポータブル冷蔵庫において (2025年4月 Anker調べ)。2 外気温25℃において、庫内温度を4℃に設定した場合。コンパクトカーのトランクにも収納できるコンパクトサイズ:23Lの大容量ながら、コンパクトカーのトランクにもすっきり収まる省サイズ設計。アウトドアやキャンプへの持ち出しも簡単です。車種によってトランクのサイズは異なりますので、ご購入前に詳細ご確認ください。長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を採用:安全性の高さと電池寿命の長さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、一般的なポータブル冷蔵庫より約6倍。の長寿命を実現しました。最大容量が80%まで低下するまでの充放電サイクルが3,000回以上のバッテリーセルを搭載。23Lの大容量サイズ:500ml缶で21本以上、2Lペットボトルが6本もすっぽり入る大容量。一般的なクーラーボックスと異なり、氷が不要のためスペースを無駄にすることなくスペースいっぱいに収納が可能です。食材を直接庫内に入れないでください。抗菌処理されていないため、食材はラップかポリ袋などに入れてから庫内に入れてください。モバイルバッテリーとしても使える取り外し可能バッテリー:同梱バッテリーはコンパクトサイズで288Whの大容量。バッテリー部分は取り外しが可能で、USB-Cポートからは最大60W出力でモバイルバッテリーとしてノートPCにも充電できます。持ち運びやすいハンドル & キャスター付き:ハンドル & キャスター付きで大型ながら持ち運びしやすい設計。ハンドルはテーブルや簡易的な作業台としても使用可能です。
    質量(kg)約19.3 ( ※バッテリー1個含む )グレー出力(W)USB-A :最大12、USB-C:最大60容量(L)23充電時間AC充電 ( 95W ) 約3.6時間、シガーソケット ( 95W ) 約3.6時間、ソーラーパネル ( 100W ) 約3.7時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約66.8×38.5×40.0※ハンドル含むバッテリー容量(Wh)288
  • Cooler Master フルハーネス対応空冷ウェア ベスト型PRO メカリンク

    Cooler Master フルハーネス対応空冷ウェア ベスト型PRO

    メカリンク
    18,980税込20,878
    1着ほか
    当日出荷
    特許技術により首元、脇下、背中など大静脈がある部分に直接吹き付けられ、体内の冷却を実現します。凍らせたペットボトルや保冷剤をウエアに取り付け、冷たい風を体に当てることで効率よく体を冷やすことができます。腰部より高い位置に装着するため、腰の道具の取り出しや動作の妨げになりません。操作しやすい胸前バッテリーケースなので、電源の操作をしやすく、ハーネスベルトを通しやすい。フルハーネス装備可能。スタイリッシュな外観で街歩きもし易く、様々なシーンで使用可能。ファンとバッテリーを取り外し洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗いすることができます。
    用途熱中症対策として冷たい空気で体を冷やす。材質表生地;バリスティックナイロン,バックル;POM,サポーター材;POE・PVC本体質量(g)600寸法(高さH×幅W)(mm)680×530
  • Ryzen 9 9950X3D without cooler AM5 170W 100-100000719WOF AMD

    Ryzen 9 9950X3D without cooler AM5 170W 100-100000719WOF

    AMD
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷
    BOX(NoFAN)Ryzen 9 9950X3D without cooler AM5 170W
    キャッシュメモリ(MB)L1:1280KB、L2:16、L3:128プロセッサーRyzen 9動作周波数(GHz)4.3コア数16スレッド数32
  • ヒートシンク 長さ:98mm 幅:100mm 高さ:30mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:98mm 幅:100mm 高さ:30mm

    LSIクーラー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ヒートシンク 30Fシリーズ
    仕様●長さ:98mm●幅:100mm●高さ:30mm●寸法:98 x 100 x 30mm●コード番号:429-0730アズワン品番65-8070-32
  • ステンレス・チタン合金用ドリル(内部給油タイプ) OSG(オーエスジー)

    ステンレス・チタン合金用ドリル(内部給油タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切れ味重視の刃先形状、新型溝形状、新型オイルホール形状「MEGA COOLER」を採用し、高能率条件下でも「安定した加工」と「長寿命化」を実現。新型オイルホール形状はΦ6を超えるサイズから適用しています。
    用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金。材質超硬合金(Carbide)シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4.85表面処理WXLコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • LSIクーラー ヒートシンク LSIクーラー

    LSIクーラー ヒートシンク

    LSIクーラー
    299税込329
    1個
    当日出荷
  • 放熱器(ヒートシンク)TO-220用 LSIクーラー

    放熱器(ヒートシンク)TO-220用

    LSIクーラー
    179税込197
    1個
    当日出荷
    TO-220パッケージのIC、トランジスタ等に取り付けが可能なヒートシンク(放熱器)です。別途シリコーングリスや【LTO220-SHEET】等の放熱シートを間に挟むと放熱性能が上がります。
    寸法(mm)19×19×9.5表面処理黒アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pシリーズ 放熱器 ヒートシンク LSIクーラー

    Pシリーズ 放熱器 ヒートシンク

    LSIクーラー
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ヒートシンク 長さ:31mm 幅:50mm 高さ:12mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:31mm 幅:50mm 高さ:12mm

    LSIクーラー
    649税込714
    1個
    当日出荷
    サーマル抵抗は自然空冷条件で、フィンを垂直にして得られた値です。ヒートシンク 12Fシリーズ(2)
    仕様●長さ:31mm●幅:50mm●高さ:12mm●寸法:31 x 50 x 12mm●コード番号:519-2564アズワン品番65-8093-41
  • ヒートシンク 長さ:124mm 幅:124mm 高さ:200mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:124mm 幅:124mm 高さ:200mm

    LSIクーラー
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ヒートシンク 124Vシリーズ
    仕様●長さ:124mm●幅:124mm●高さ:200mm●寸法:124 x 124 x 200mm●コード番号:519-2766アズワン品番65-8093-40
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切れ味重視の刃先形状、新型溝形状を採用し、高能率条件下でも「安定した加工」と「長寿命化」を実現。耐摩耗性、耐溶着性に優れており、幅広い被削材に適応します。WXLコーティング:耐溶着性と密着強度に優れるコーティングの採用により、工具の欠損を防止します。新型オイルホール形状"MEGA COOLER":切削熱を素早く除去。さらにクーラント吐出量が増大し、切りくず排出性が向上します。
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金の穴あけ加工材質超硬表面処理WXLコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30直径許容差ドリル:h8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D OSG(オーエスジー)

    油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D

    OSG(オーエスジー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切りくずトラブルや加工硬化による寿命低下といった”ステンレス”の難加工性に対応した”新形状油穴”付き超硬ドリル。 難加工への仕様追求は、ステンレスのみならず、チタン合金加工も可能です。 (1)加工硬化を抑制する切れ味重視の刃先形状。(2)切りくずを細かく分断する新型溝形状。 (3)低発熱・低抵抗を実現する特殊マージン形状。(4)切削油の流量・流速アップで切削熱を高速除去する新型オイルホール”MEGA COOLER”。 (5)耐溶着性・密着強度に優れるWXLコーティング。
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金での穴あけ加工種別L/D:8D材質超硬合金タイプギャッシュ:R形シンニング表面処理WXLコーティング許容差ドリル直径:h8ねじれ角(°)30油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • SpeedCooler あせとりデコタオル(5本入) 昭和商会

    SpeedCooler あせとりデコタオル(5本入)

    昭和商会
    1,590税込1,749
    1袋(5本)
    当日出荷
    種類頭部冷却具材質マジックテープ:ナイロン寸法(mm)58×250材質(本体)綿
  • ペットボトルクージー grunge(グランジ)

    ペットボトルクージー

    grunge(グランジ)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オーストラリアでは定番の『STUBBYCOOLER』社とのダブルネイムで、grungeボトルケージにジャストフィットさせたペットボトル用保温カバー。 このカバーを使用することで、ペットボトルの中の温度を冷めにくくさせます。 ツーリングのお供に是非!!
    厚さ(mm)5
  • アルミビーズ保冷ボックス WhiteCooler 三商

    アルミビーズ保冷ボックス WhiteCooler

    三商
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    発泡スチロール製容器とステンレス製容器を組合わせた安価な保冷ボックスです。 一体型成形なので繋目が無く、隙間から温度が逃げない為保冷性に優れています。 内部のステンレス容器は出入れが可能。 別売のアルミビーズを使用した場合、冷凍室で12時間予冷して頂くと室温(25℃)でマイナス温度帯を約1時間保てます。また、蓄冷剤の併用で保冷時間を更に延ばすことができます。
    材質(内部容器)ステンレス製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×122×79