曜日別特売

Anker Solix Everfrost 2 23L Electric Cooler

Anker Solix Everfrost 2 23L Electric Cooler - Anker(アンカー)Anker Solix Everfrost 2 23L Electric Cooler - Anker(アンカー)Anker Solix Everfrost 2 23L Electric Cooler - Anker(アンカー)Anker Solix Everfrost 2 23L Electric Cooler - Anker(アンカー)Anker Solix Everfrost 2 23L Electric Cooler - Anker(アンカー)Anker Solix Everfrost 2 23L Electric Cooler - Anker(アンカー)

世界最長冷却
1をどこへでも:世界No.1
1の冷却持続時間を実現したポータブル冷蔵庫がAnker Solixシリーズから登場。最長約52時間稼働
2でき、2日間以上の時間、冷やし続けることが可能です。
1 バッテリー容量300Wh未満のポータブル冷蔵庫において (2025年4月 Anker調べ)
2 外気温25℃において、庫内温度を4℃に設定した場合。
コンパクトカーのトランクにも収納できるコンパクトサイズ:23Lの大容量ながら、コンパクトカーのトランクにもすっきり収まる省サイズ設計。アウトドアやキャンプへの持ち出しも簡単です。
車種によってトランクのサイズは異なりますので、ご購入前に詳細ご確認ください
長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を採用:安全性の高さと電池寿命の長さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、一般的なポータブル冷蔵庫より約6倍
の長寿命を実現しました。
最大容量が80%まで低下するまでの充放電サイクルが3,000回以上のバッテリーセルを搭載
23Lの大容量サイズ:500ml缶で21本以上、2Lペットボトルが6本もすっぽり入る大容量。一般的なクーラーボックスと異なり、氷が不要のためスペースを無駄にすることなくスペースいっぱいに収納が可能です。
食材を直接庫内に入れないでください。抗菌処理されていないため、食材はラップかポリ袋などに入れてから庫内に入れてください。
モバイルバッテリーとしても使える取り外し可能バッテリー:同梱バッテリーはコンパクトサイズで288Whの大容量。バッテリー部分は取り外しが可能で、USB-Cポートからは最大60W出力でモバイルバッテリーとしてノートPCにも充電できます。
持ち運びやすいハンドル & キャスター付き:ハンドル & キャスター付きで大型ながら持ち運びしやすい設計。ハンドルはテーブルや簡易的な作業台としても使用可能です。

質量(kg)
約19.3※バッテリー1個含む
色
グレー
出力(W)
USB-A:最大12、USB-C:最大60
容量(L)
23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約66.8×38.5×40.0※ハンドル含む
充電時間(時間)
AC充電/シガーソケット(95W):約3.6、ソーラーパネル(100W):約3.7
バッテリー容量(Wh)
288
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79839895A17A35A1
オープン
¥90,900
¥99,990(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする