カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 測定用品(5)
  • 梱包用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「cop-um」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンフィギュレータ接続ケーブル(USB対応、ステレオジャック用、絶縁付 MG(旧エム・システム技研)

    コンフィギュレータ接続ケーブル(USB対応、ステレオジャック用、絶縁付

    MG(旧エム・システム技研)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    ケーブル長(m)1
  • データ設定ソフト用通信ケーブル オリエンタルモーター

    データ設定ソフト用通信ケーブル

    オリエンタルモーター
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様5mのPCインターフェースケーブルと0.5mのUSBケーブルのセットです。電源(V)DC5.0(バスパワー)コネクタ形状RS-485(Mini DIN 8 Pinオス)、USB(Type Mini Bメス)パソコンへの接続は、添付USBケーブルによるUSB Type A消費電流(mA)25通信方式半二重通信インターフェースUSB Specification 1.1(Full Speed 12 Mbps)絶縁方式非絶縁点灯方式パソコンに認識され、動作可能であるときにLED(緑色)が点灯通信速度9600bps
  • USBローダケーブル azbil(旧:山武)

    USBローダケーブル

    azbil(旧:山武)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
  • シリアル変換ケーブル/1m/RS232C - 3.5mmステレオミニプラグ/オス - オス/DB9 9ピン - 3.5mmオーディオミニジャック/プロジェクター、デジタルサイネージ、テレビなどをパソコンからシリアル制御 StarTech.com

    シリアル変換ケーブル/1m/RS232C - 3.5mmステレオミニプラグ/オス - オス/DB9 9ピン - 3.5mmオーディオミニジャック/プロジェクター、デジタルサイネージ、テレビなどをパソコンからシリアル制御

    StarTech.com
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    DB9 - 3.5 mmステレオミニジャック変換ケーブル:3.5mm - RS-232Cシリアルデバイスの制御が可能な1m RS232Cシリアルコントロールケーブル。3.5mmミニジャックから3極のRS-232Cシリアルコントロールが必要なテレビ、プロジェクター、デジタルサイネージディスプレイなどの設定・調整に使用 。高品質設計:ケーブル部には、高品質28AWG銅線とアルミマイラーシールド、曲げや引っ張りからのダメージを防ぐPVC被覆材を採用。PVC素材のコネクター部にはストレインリリーフ機能を備え、EMI干渉を防ぐメタルシェルを使用。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    ケーブル長(m)1対応コネクタDB93番ピン-3.5mmチップ(T)、DB92番ピン-3.5mmリング(R)、DP95番ピン-3.5mmスリーブ(S)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタADB9(D-Sub、9ピン)コネクタB3.5mmステレオミニ(4極)対応プロトコルRS232シリアル
  • クランプ式交流電流センサ MG(旧エム・システム技研)

    クランプ式交流電流センサ

    MG(旧エム・システム技研)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・。ワンタッチクランプ形。過電圧クランプ素子を内蔵し、出力開放でも安全。広い周波数帯域。ねじ端子接続
    仕様最大負荷:10Ω使用温度範囲(℃)-10~55構造クランプ式接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.3N・m)周波数範囲(Hz)45~65材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂(ケース)絶縁抵抗(MΩ)100 500VDC適合電線二次側:AWG 22以上最大使用電圧(V)AC480脱着回数概略100回程度使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)絶縁耐圧(V/1分間)2000AC
  • 携帯形電流信号発生器 MG(旧エム・システム技研)

    携帯形電流信号発生器

    MG(旧エム・システム技研)(6件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。 現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。 小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。 機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。 信号方式は2線式/4線式に対応。
    付属品テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本)仕様使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴穴径(Φmm)モニタ端子/Φ2電圧(V)4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5出力モニタ/出力電流を直接測定接続Φ2のテストプラグ連続使用時間(時間)約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池)材質(ハウジング)ABS樹脂出力範囲共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能LED色赤色(POWERスイッチON時点灯)負荷抵抗4線式モード/(許容)750Ωモニター出力共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能最大入力電圧2線式モード/公称DC24V(DC28V以下)動作切換スイッチ2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能固定出力共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
  • ヒートガン マキタ

    ヒートガン

    マキタ(31件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
    付属品ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)セット内容ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付質量(kg)0.67電流(A)12温度(℃)スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×85×206ノズル口径(Φmm)34.5風量(L/min)スイッチ1:200/スイッチ2:400
  • USB Faxモデム/USB 2.0/56K V92モデムアプター/外付けアナログモデム StarTech.com

    USB Faxモデム/USB 2.0/56K V92モデムアプター/外付けアナログモデム

    StarTech.com(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    音声および発信者番号通知対応:パソコンからの通話が可能。発信者番号通知機能を搭載し、主要なダイヤルアップISP(インターネットサービスプロバイダー)ネットワークに対応するポータブルUSBモデム。ダイヤルアップ接続&ファックス対応:ハードウェアベースのUSB 2.0ファックスモデムは、CPUに負荷をかけることなく、USB経由でパソコンにデータとファックス機能を追加(ファックス、インターネットアクセス、セキュリティシステム、POSクレジット認証など)。データ/ファックスモード対応:データ:V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A および Bell 103。ファックス:V.17、V.29、V.27、V.21 Ch 2、EIA/TIA 578 Class 1 および T.31 Fax Class 1.0。DTMF対応。技術仕様:外付け56Kモデム; データファックス/USB Type-A/1x RJ11電話ジャック/ 下り(受信)最大56Kbps、上り(送信)最大33.6Kbps/14.4Kbpsファックス V.92/V.44圧縮/Conexant CX93010-21Z/USB給電/TAA準拠。互換性:Windows、Windows Server、macOS(10.9~12.x)、Linux(カーネル3.16以上)に対応。ダウンロードによるWindows用ドライバーを提供
    用途ブロードバンド接続ができない場合に、デスクトップ、ノートパソコン、ネットブックにダイヤルアップ接続機能を追加。ブロードバンドが利用できない遠隔地でインターネットにアクセス。PCをFax送受信に使用仕様【バス型】USB2.0、【データ圧縮】V.44、V.42bis、MNP5セット内容RJ11ケーブル、USB56Kモデム、クイックスタートガイド、ドライバCD長さ(mm)77ブラック高さ(mm)20質量(g)28ポート数1ケーブル長(m)0.077対応OSWindows XP/7/8/8.1/10/11。Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022。MacOS - FAXの場合MacOS 10.6.xまで、ダイヤルアップの場合MacOS 12.xまで。Linux カーネル3.16以上 (LTSバージョンのみ)湿度(%RH)10~90コネクタ形状USB Type-Aメス - RJ-11オス保存温度(℃)-10~70製品幅(mm)27動作温度(℃)0~60チップセットConexant-CX93010-21Z伝送速度(Mbps)12(USB 1.1)インジケータ【LED】データ、OH変調方式【モデム】ITU-TV.92/V.90、V.34、V.32bis、V.32、V.22bis、V.22、V.23、V.21Bell212A、Bell103、【Fax】V.17、 V.29、 V.27 Ter、 V.21 channel 2給電方式USB給電USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-Aメスメス形状RJ-11変換タイプオス-メス伝送速度(Kbps)最大56(下り)、36.6(上り)、14.4(Fa×)コネクタ1USB Type-Aコネクタ2RJ-11
  • データマルキット タイプB MG(旧エム・システム技研)

    データマルキット タイプB

    MG(旧エム・システム技研)
    139,800税込153,780
    1セット
    20日以内出荷
    データマル(形式:DL8)のデモキット WEBブラウザでロギングデータを確認しながらデータマルの 動作を確認する セットアップ済みなので、簡単にロギング画面を確認可能 インターネット接続環境を用意すれば、メール通報機能も体 験可能
    付属品DL8用エンドカバー、コンフィギュレータ接続ケーブル(形式:COP-US)、ACアダプタ、電源ケーブル(本体給電用)、USB充電器またはACアダプタ(無線LANルータ給電用)、LANケーブル×1本、e-CONケーブル(コネクタ着脱デモ用)×2本質量(kg)約1.3
  • アイソレータ MG(旧エム・システム技研)

    アイソレータ

    MG(旧エム・システム技研)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)密着取付可能
    入力信号A:4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)供給電源100V AC
  • 熱風加工機プラジェット 溶接専用タイプ SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機プラジェット 溶接専用タイプ

    SURE(石崎電機製作所)(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    塩ビ溶接専用プラジェット 塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
    付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本種別本体(溶接専用タイプ)質量(g)約740寸法H(mm)24スイッチ3段(切、送風、熱風)コード長さ(m)約3寸法F(mm)47寸法D(mm)101寸法E(mm)97寸法I(mm)33.5寸法G(mm)125風速(m/min)400寸法J(Φmm)3全長B(mm)260全高C(mm)191定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V)風圧(mmAq)130本体径A(mm)70アズワン品番6-477-05適合ヒーターPJ-203H寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイソレータ MG(旧エム・システム技研)

    アイソレータ

    MG(旧エム・システム技研)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁 テレメータシステムと入力用機器間の絶縁 多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用 計器間の回り込み防止用
    仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)質量(g)約200g取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲構造薄形プラグイン精度基準:±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)応答時間(秒)0.5以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC入力仕様電流入力:入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。温度特性係数:±0.015%/℃最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6特性計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)、密着取付可能ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可)耐電圧(V/min)入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
  • COPカップ (A-PET) 本体 シーピー化成

    COPカップ (A-PET) 本体

    シーピー化成(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    透明感のあるPET素材のカップです。嵌合蓋とセットで使うと、食材や調味料などの持ち運びに便利です。
    商品タイプ本体
  • 計量データロガー/クイックUSBアダプター用本体付属接続ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    計量データロガー/クイックUSBアダプター用本体付属接続ケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    セット内容AD-1688計量データロガー、AD-8527クイックUSBアダプター用RS-232C通信ケーブル 1mケーブル長(m)約1RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC接続・データ編集用通信ケーブル マザーツール

    PC接続・データ編集用通信ケーブル

    マザーツール
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • ユンパッド(非接触パッド)COPシリーズ コンバム(旧:妙徳)

    ユンパッド(非接触パッド)COPシリーズ

    コンバム(旧:妙徳)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~60(但し、凍結しないこと)使用圧力範囲(MPa)0.00015~0.0005使用流体空気(非腐食・不燃性気体)
  • CSTD 01 EPOS | SENNHEISER

    CSTD 01

    EPOS | SENNHEISER
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ヘッドセットアクセサリ。電話機接続ケーブル。
  • ディストリビュータ変換器 MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・の2線式伝送器と組合わせて使用
    質量(g)約150取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3構造薄形プラグイン接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×124×76電源電圧(V)公称24DC材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)耐電圧(V/min)入力・出力-電源-大地間:2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)電流容量(mA)22 DC以下
  • COPピンセット アズワン

    COPピンセット

    アズワン(1件のレビュー)
    3,564税込3,920
    1個
    当日出荷
    材質ETFE(フッ素樹脂)形状寸法(mm)123アズワン品番7-241-01
  • ディストリビュータ変換器 MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・各社の2線式伝送器と組合わせて使用
    仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)質量(g)約200g取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3電源電圧変動の影響:±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧)、±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)構造薄形プラグイン精度基準:±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5電源電圧(V)公称24DC入力信号4~20mA DC材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)応答時間(秒)0.5以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC出力信号【第1】4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)、【第2】4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)入力仕様入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。約300Ω(受信抵抗 50Ω、チェック端子抵抗 250Ω)出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が15V以下になる抵抗値(第2出力は7V以下)。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:0~12V DC(第2出力は0~10V DC)、スパン:5mV~12V(第2出力は5mV~10V)、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が1mA以下になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき)温度特性係数:±0.015%/℃最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約5、200V ACのとき約6、264V ACのとき約7ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可)耐電圧(V/min)入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)