カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(94)
    • スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管(15)
    • 培養用品(27)
    • びん/容器類(9)
    • ピペット/ピペッター/スポイト(19)
    • フラスコ(2)
    • 遠心機(遠心分離器)(1)
  • 電気材料(30)
    • 差込形電線コネクタ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(62)
  • 卓上消耗品(44)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • テープ(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 家電(3)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • カー用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「corning」の検索結果

273件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 遠沈管 コーニング

    遠沈管

    コーニング
    28,980税込31,878
    1ケース(25本×12ラック)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。 4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
    仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
  • 遠沈管 コーニング

    遠沈管

    コーニング
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    容量(mL)15アズワン品番2-2060-01
  • ストレージボトル 丸型 コーニング

    ストレージボトル 丸型

    コーニング
    12,980税込14,278
    1箱(24個)
    当日出荷から翌々日出荷
    培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 プラグシールにより機密性に優れ、コンタミを防ぎます。
    仕様γ線滅菌済、ノンパイロジェニック材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)クリアタイプ丸型口形状広口
  • コースター ピペット コーニング

    コースター ピペット

    コーニング
    17,980税込19,778
    1セット(200本)ほか
    3日以内出荷
    ピペット本体の容量別カラーコードストライプはピペット内の液により拡大され、メニスカスがはっきり見えます。両方向目盛がついています。25,50,100mlストリペットは先端部が液だれ防止形状となっています。全てのロットにおいてノンパイロジェニック保証。γ線滅菌済。ペーパープラスチック包装は開封しやすく、材質的にも静電気が起きにくくなっています。
    材質ポリスチレン滅菌滅菌済包装個別包装ペーパー/プラスチック包装正確度±%全容量の2チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル
  • ディスポーザブル静電気防止さじ コーニング

    ディスポーザブル静電気防止さじ

    コーニング
    12,980税込14,278
    1組(50本)ほか
    4日以内出荷から43日以内出荷
    サンプルのコンタミネーションを防ぐようにデザインされた薬さじです。
    規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌包装個別包装
  • キータグ Dell Corning

    キータグ

    Dell Corning
    3,998税込4,398
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    高級感のあるキータグ。先端を穴に通すだけの簡単取付け。カラーは、イエロー、 ホワイト、レッドの3種類。
    入数(枚)1000
  • ステアリングメイト Dell Corning

    ステアリングメイト

    Dell Corning
    9,498税込10,448
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    抜群のフィット感。ズレる心配がなく、クリーンで安全な運転が可能。
    入数(枚)500
  • シートメイト Dell Corning

    シートメイト

    Dell Corning
    12,980税込14,278
    1箱(150枚)
    3日以内出荷
    破れにくい素材を使用しています。万が一の汚れに気付きやすい黄色のシートカバー。1箱に1ロール(150枚入っています)
    イエロー
  • タイヤメイト Dell Corning

    タイヤメイト

    Dell Corning
    12,980税込14,278
    1箱(250枚)
    3日以内出荷
    3層構造の丈夫なタイヤ収納用バッグ。
    入数(枚)250
  • シフトノブメイト Dell Corning

    シフトノブメイト

    Dell Corning
    13,980税込15,378
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    ゴムでほどよくフィットし、外れにくく傷もつけない構造。
  • フロアメイト Dell Corning

    フロアメイト

    Dell Corning
    8,498税込9,348
    1箱(250枚)
    3日以内出荷
    吸水性にすぐれた表面と耐湿性コーティングを施した裏面。エンボス加工により質感と強度をアップ。
    入数(枚)250
  • 光ファイバケーブル_ サンワサプライ

    光ファイバケーブル_

    サンワサプライ
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    ギガビットイーサネット1000BASE-LXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
    形状めがねイエロータイプ屋内用適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZRケーブル長(m)2コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタSPC研磨使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM)発光波長(nm)1310、1550コア径(μm)SM8.6芯径(μm)900クラッド径(μm)125ファイバータイプシングルモード標準外径(Φmm)2×4
  • 光ファイバケーブル OS2 サンワサプライ

    光ファイバケーブル OS2

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    10ギガビットイーサネット完全対応、長距離伝送可能な光ファイバケーブル。10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOS2シングルモード光ファイバケーブルです。10GBASE-LRなどの10ギガビットから、1000BASE-LXなどのギガビットでの使用も可能です。低損失仕様で長距離でも高品質・長距通信が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易です。分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能です。ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます。LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。通信キャリア設備や大規模ネットワークのバックボーン構築に適合しています。
    イエロータイプ形状仕様/めがね規格TIA規格:OS2適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZRコネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2、デュプレックスタイプ、分割可能、TIA/EIA-604-10準拠、IEC 61754-20準拠、ショートブーツ形状(LC 19mm)分類汎用シングルモード(SM)芯数2芯波長(nm)1310、1550難燃性IEC 60332-1コネクタUPC研磨、コネクタ反射減衰量30dB以上ケーブル外径(Φmm)2.0×4.0許容曲げ半径(mm)敷設時:40(20D)以上、敷設後:20(10D)以上材質(外被)LSZH保管温度範囲(℃)-20~70使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)SM9芯径(μm)900動作温度範囲(℃)-10~60クラッド径(μm)125ファイバータイプシングルモード変換タイプオス - オス
  • スコッチロック Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用) コーニング

    スコッチロック Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用)

    コーニング(8件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1パック(100個)
    当日出荷
    心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
    用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐定格電流(A)0.1適合工具E9J差込み線数(本)2
  • 単芯パッチコード(LC/SCコネクタ付) ALPSystems

    単芯パッチコード(LC/SCコネクタ付)

    ALPSystems(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単芯パッチコード(両端SCコネクタ付) ALPSystems

    単芯パッチコード(両端SCコネクタ付)

    ALPSystems(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠沈管 コーニング

    遠沈管

    コーニング
    55,980税込61,578
    1ケース(50本×10ラック)
    7日以内出荷
    透明度が高く、視認性を重視するアプリケーション等に適しています。
    仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PE(ポリエチレン)遠心強度3600×G
  • 交換用保護レンズ(HERO) GoPro

    交換用保護レンズ(HERO)

    GoPro
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    GoPro HEROカメラに付属する保護レンズの交換用。抜群の強度を備えたCorning Gorilla Glassがカメラ内部のレンズを保護しながら水を弾き、レンズフレア等の発生を防ぎます。
  • 三角フラスコ交換用キャップ コーニング

    三角フラスコ交換用キャップ

    コーニング
    17,980税込19,778
    1箱(24個)
    6日以内出荷
    Corning三角フラスコ用のポリプロピレン製交換用キャップです。
    滅菌包装個別包装
  • PS製ストレージボトル コーニング

    PS製ストレージボトル

    コーニング
    8,798税込9,678
    1箱(12本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    培地、バッファー、その他の水溶液の保存に使用できるポリスチレン製ディスポーザブルボトルです。 45mmのネックサイズのCorningフィルタシステムまたはボトルトップフィルタに接続して使用できます。
    材質ポリスチレン(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌ネック径(Φmm)45
  • 細胞培養用ディッシュ コーニング

    細胞培養用ディッシュ

    コーニング
    14,980税込16,478
    1箱(20枚)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    超低接着表面ディッシュにはハイドロゲルを共有結合させた層があり、細胞接着、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 均一なガス交換のためのベント構造になっています。 底は積み重ねやすい構造になっています。
    材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌
  • 遠沈管 コーニング

    遠沈管

    コーニング
    19,980税込21,978
    1組(36本)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    見やすい黒字目盛や広い書き込みスペースなど使いやすい遠沈管です。 Corning CentriStarタイプのキャップは上面が平坦で、マジック等で記号や文字が書け、より遠心強度の高いキャップです。
    滅菌
  • 1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤)

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(23件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    トルク管理、ネジ用焼付防止。
    用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
  • ケーブル通線用潤滑剤 J-07 0.7リットル コーニング

    ケーブル通線用潤滑剤 J-07 0.7リットル

    コーニング
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    グリスやシリコン剤と違い主成分が水なので、手や衣服についても水で洗い流せます。クリーム状で粘度が高いため、蒸発が遅く垂直の管路でも流れ落ちません。
    材質ポリオキシアルキレン、イソプロピルアルコール、水質量(g)700容量(L)0.7
  • RJ45モジュラージャック+JISプレート用アダプタセット コーニング

    RJ45モジュラージャック+JISプレート用アダプタセット

    コーニング(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。 背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。 LAN印字ありです。 JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
    用途事務所内の情報コンセントとして。材質(本体)PBT/PC/ナイロン質量(g)194.5
  • スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ コーニング

    スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ

    コーニング
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。 パテとPVCテープが一緒になったテープです。
    用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番406-3244ブラック質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~80テープ幅(mm)38基材塩化ビニールテープ長さ(m)6テープ厚さ(mm)0.635粘着剤ゴム系主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)88.3粘着力(N/25mm)11.8(対スチール)特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
  • ボトルトップフィルタ コーニング

    ボトルトップフィルタ

    コーニング
    19,980税込21,978
    1箱(12個)ほか
    3日以内出荷から63日以内出荷
    残液の少ないファネルデザインです。 ネックサイズ45mmはCorning及びCostarの丸型ポリスチレン製ストレージボトルで使用できます。
    規格パイロジェンフリー滅菌包装個包装
  • PET製角型ストレージボトル コーニング

    PET製角型ストレージボトル

    コーニング
    8,098税込8,908
    1箱(24本)
    当日出荷から3日以内出荷
    培地、バッファーやその他の液体の保存に適しています。 ボトルの開口部は37mmと広く、内容液の出し入れに便利です。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。また、書き込みやすい広めの白いマーキングスポットが付いています。
    材質PET(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌済(SAL10-6)包装個別包装ねじ規格GL45
  • パスツールピペット コーニング

    パスツールピペット

    コーニング(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1組(200本)
    当日出荷
    培養液の吸引や分注の際に便利です。
  • フィルターシステム コーニング

    フィルターシステム

    コーニング
    39,980税込43,978
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)容量(mL)1000フィルターサイズ(mm)79.0×79.0
  • 遠沈管 500ml コーニング

    遠沈管 500ml

    コーニング
    19,980税込21,978
    1セット(36本)
    当日出荷
    プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270℃)で開閉ができます。
    仕様最大RCF:6000材質PP容量(mL)500滅菌キャップタイププラグシール包装6本/包
  • 高真空用グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    高真空用グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個(50g)
    当日出荷
    1.33×10-4 Pa(10-62mmHg)の高真空が得られます。 耐酸化性・耐薬品性に優れており毒性がありません。
    トラスコ品番397-4405材質シリコーンオイル、シリカ粉末使用温度範囲(℃)-40~200ちょう度200増ちょう剤シリカ基油シリコンオイル危険等級その他のものアズワン品番6-375-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.05kg特性耐酸化性、耐薬品性、付着性、耐水性商品タイプシリコングリース
  • 解体可能型レジン 4441J セパレートパックタイプ コーニング

    解体可能型レジン 4441J セパレートパックタイプ

    コーニング
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    硬化後も、やわらかさを保ち手で解体ができます。水中でも、完全な防水、防食、絶縁効果を発揮します。1液と2液を混合して使います。
    用途回線変更の多いケーブル接続部や端子板の防湿、絶縁に。材質ポリウレタン透明硬化時間(時間)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル通線用潤滑剤 コーニング

    ケーブル通線用潤滑剤

    コーニング
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    スプレー式で作業が簡単です。 水溶性なので拭き取りが簡単です。 乾燥後も潤滑特性のあるフィルム状の膜を残します。 ケーブルや管路の化学的影響を与えません。 通線後の後処理も不要です。 高圧ガス(LGP)を使用しないトリガースプレーなので廃棄処理が簡単です。
    用途ケーブルなどの通線作業。滑走剤として各種作業の滑り助長。トラスコ品番385-7921グリップ/赤容量(L)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC製三角フラスコ コーニング

    PC製三角フラスコ

    コーニング
    29,980税込32,978
    1箱(4個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    シェーカーを用いた振盪培養と保存に最適な三角フラスコです。 透明ポリカーボネート製本体の原料はUSP Class VIで、透明性と強度に優れています。 正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。
    材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠)規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌SAL10-6包装個別包装
  • 6ポート露出型アウトレット コーニング

    6ポート露出型アウトレット

    コーニング
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    露出型アウトレットの単品となります。 マグネット付で設置が容易です。
    適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~トラスコ品番787-6831材質PC:ABS質量(g)158.4種類6ポート
  • アスピレーションピペット コーニング

    アスピレーションピペット

    コーニング
    8,398税込9,238
    1組(200本)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様綿栓なし材質ポリスチレン目盛なし滅菌スタイル吸引
  • 解体可能型レジン 4441J 缶タイプ コーニング

    解体可能型レジン 4441J 缶タイプ

    コーニング
    28,980税込31,878
    1組
    当日出荷
    硬化後も、やわらかさを保ち手で解体ができます。水中でも、完全な防水、防食、絶縁効果を発揮します。1液と2液を混合して使います。
    用途回線変更の多いケーブル接続部や端子板の防湿、絶縁に。材質ポリウレタン透明硬化時間(時間)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブル コーニング

    LANケーブル

    コーニング
    589税込648
    1本
    当日出荷
    PVC被覆、568Bストレート結線のより線タイプです。 スリムタイプのラッチカバー付です。 ラッチが折れにくいオーバーラッチブーツを採用しています。 世界初のカーボンオフセット付です。
    用途LAN工事に。
  • 4ポート露出型アウトレット コーニング

    4ポート露出型アウトレット

    コーニング
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    露出型アウトレットの単品となります。 マグネット付で設置が容易です。
    適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~トラスコ品番787-6807材質PC:ABS質量(g)137.2種類4ポート