カテゴリ
- 制御機器(5)
- 切削工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
「cos-11」の検索結果

MEGA-Countersink(CDS110) 不等分割 3枚刃
マパール(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本ほか当日出荷から9日以内出荷不等分割刃(特許)の採用により切削抵抗が大幅に軽減され、工具寿命もUPします。 不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度UPが可能となります。仕様3枚刃(不等分割)材質高速度鋼(HSS)刃数3被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金先端角(°)90表面処理特殊Tinコーティング切刃形状3枚刃
MEGA-Countersink(CDS110)不等分割3枚刃
マパール¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷不等分割刃(特許出願中)の採用により切削抵抗が大幅に軽減されます。不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度、真円度が向上します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金、チタン、インコネル、高硬度鋼、CFRP。仕様3枚刃表面処理特殊Tinコーティング2018年トラスコ掲載ページ1 0486
モータ・リレー SE
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から61日以内出荷質量(g)約170~230使用温度範囲(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)周波数(Hz)50/60(許容変動範:定格周波数の±5%)保存温度(℃)-25~65過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)定格電圧の1.15倍、3h、1回電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の10%、-15%(ただし、手動復帰形の欠相要素は10%、-50%)絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上保護機能過負荷、欠相、反相保護(3Eリレー)耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min標高(m)2000以下動作テストボタンで:瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず)*過負荷要素のみ耐久性10000回(接点は無通電)(手動復帰形)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V動作値過負荷要素:電流整定値の115%動作、欠相要素:電流整定値の50%以下(一相完全欠相時)、反相要素:定格電圧の80%以下、過負荷要素の整定誤差:電流整定値の±10%(電流整定値の105~125%)、過負荷要素の温度の影響:・±5%(0~40℃において)・±10%(-10~+50℃において)、過負荷要素の周波数の影響:±3%(定格周波数の±5%変化において)、過負荷要素の制御電源の影響:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)使用湿度範囲(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min耐振動(耐久)(Hz)10~25複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(誤動作)(m/s2)98 X、Y、Z方向耐衝撃(耐久)(m/s2)294 X、Y、Z方向
COSスリーブ
カメダデンキ¥2,298~税込¥2,528~1箱(100個)ほか当日出荷COSスリーブは、シームレス(継ぎ目無し)銅管で造った日本製フェルールです。 COSスリーブ圧縮工法は、経済産業省より耐震性能や省エネ効果が認められ特許を取得。 日本国内で使用される挿入型機器の端末接続(国内製、海外製)全てにご使用いただけます。 新工具でIV電線だけでなくCV・KIV・MLFC各種電線にも対応できます。用途スマートメーター・積算電力計・ブレーカー・インバーターなどのより線を挿入接続する機器に材質薄銅管、錫メッキ種類COSスリーブスリーブ形状COSスリーブ
パワーリレー G7X
omron(オムロン)¥9,698~税込¥10,668~1個翌々日出荷から61日以内出荷しゃ断能力DC110V、30A、L/R=40msのハイグレードパワーリレー。 DC110V 30A(短時間定格)をしゃ断するメイン接点(2a)。 アンサーバックに適した補助接点内蔵(1a、1b)。 各端子はプリント基板用端子で基板取りつけ方式。 メイン接点端子は、ねじ配線/基板配線の共用タイプ。 高密度設計により、コンパクトでフラットな形状。 絶縁材料は、UL94V-0に合格した難燃材料を使用。用途柱上開閉器ユニット、電源機器、産業用機器装置、FA/OA機器保護構造ケース入り接点最大許容電圧(V)DC250(メイン接点)、AC250/DC250(補助接点)接点最大許容電流(A)DC30A(ON0.5s時/OFF15s時)(メイン接点)、AC1A/DC0.3A(補助接点)使用周囲湿度(%RH)5~85接点定格制御容量(抵抗負荷)110V 5A(メイン接点)、AC220V 1A/DC110V 0.3A(補助接点)
プログラマブルコントローラ デジタル入出力混合モジュール
IDEC(和泉電気)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用(V400未満の製品はDC24V)入力電流(mA)7/1点(DC24V時)、3.5/1点(DC12V時)負荷電流(A)2以下(1点)/7以下(1コモン)入力電圧範囲(V)DC0~28.8入力遅延時間4.1ms(オフ→オン)(DC24V)/4.1ms(オン→オフ)(DC24V)出力形式1a接点耐電圧(V/min)出力端子-FG:AC2300/出力端子-内部回路:AC2300/出力端子間(COM間):AC2300挿抜回数100回(コネクタ)機械的寿命(万回)2000以上(無負荷18000回/時)電気的寿命(万回)10以上(定格抵抗負荷 1800回/時)入力インピーダンス(kΩ)3.4