カテゴリ
- 制御機器(6)
- スイッチング電源(6)
絞り込み
定格出力電圧(V)
- DC3.3(3)
- DC5(3)
- DC12(4)
- DC15(4)
- DC24(3)
定格出力電力(W)
- 60
- 1.5(11)
- 3(16)
- 6(14)
- 10(33)
- 15(42)
- 30(37)
- 50(31)
- 75(14)
- 100(35)
- 120(4)
- 150(26)
- 200(9)
- 240(8)
- 250(8)
- 300(18)
- 500(7)
- 600(11)
- 1000(9)
- 1500(7)
- 定格出力電力(W)をもっと見る
形状
- DINレール直付き(1)
- その他(3)
- オープンフレーム(2)
- カバー付き(3)
端子形状
- コネクタ(2)
- ブロック(1)
- 欧州方式(1)
定格入力電圧(V)
- AC85~264(3)
- DC18~36(1)
- DC36~76(2)
定格出力電流(A)
- 2.5(3)
- 4(4)
- 4.5(1)
- 5(2)
- 6(1)
- 12(3)
- 18(1)
2.5・4・4.5・5・6・12・18
ブランド
- コーセル(6)
コーセル
「cosel」の検索結果

電源ユニット KHシリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から88日以内出荷形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
PMA60F -N シリーズ
コーセル¥9,298~税込¥10,228~1個8日以内出荷から68日以内出荷シリーズPM端子形状コネクタ入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電力(W)60入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
PMA60F シリーズ
コーセル¥8,798~税込¥9,678~1個8日以内出荷から68日以内出荷シリーズPM入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電力(W)60入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
DC/DCコンバータ CHSシリーズ
コーセル¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCH使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)49[10~55Hz周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作(間欠過電流、自動復帰)衝撃(m/s2)196.1 11ms X、Y、Z方向各1回出力電圧確度(V)±1.6%出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
CES24150-4 シリーズ
コーセル¥6,398~税込¥7,038~1個33日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)4入力電圧(V)DC18~36定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC15出力形式単一出力
CES48150-4 シリーズ
コーセル¥6,398~税込¥7,038~1個33日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)4入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC15出力形式単一出力