カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • バッテリー・電装(1)

「cot-7」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コルゲートチューブ 清和工業コルゲートチューブ清和工業(13件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱
当日出荷
強い衝撃にひび割れが生じず形状復元率が高くらくに通電します。軽く切断も容易で運び易く、取扱易い。寒冷地でも強く施工性が良いです。スリット入り。
材質ポリプロピレン(PP)
コルゲートチューブ COT-Nシリーズ ユーボンコルゲートチューブ COT-Nシリーズユーボン(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(10m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
用途ケーブル・ワイヤーハーネスの保護に最適 難燃性スリット付連続耐熱温度:95℃ 注:箱入は挿入冶具付(COT-N05BO×を除く)材質ポリプロピレン特性難燃性
ドリップバッグセット箱 ヤマニパッケージドリップバッグセット箱ヤマニパッケージ
25,980税込28,578
1ケース(50枚×2束)
4日以内出荷
クリアケース(COT-20 別売り)をセット箱出来るギフト箱。 レギュラーサイズのドリップパック(7~8g)をお持ちの方に最適! クリアケース(COT-20)は別売りです。
用途ドリップバッグギフト仕様パーツ数:2材質フタ/紙身/段ボール枚数100
コルゲートチューブ固定クランプ COT- CCシリーズ ユーボンコルゲートチューブ固定クランプ COT- CCシリーズユーボン
339税込373
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
コルゲートチューブ用固定クランプです。
材質ナイロン66
汎用マグネットホルダー(M) プレートサイズ101.6x79.5mm ボール無 ラムマウント汎用マグネットホルダー(M) プレートサイズ101.6x79.5mm ボール無ラムマウント
2,998税込3,298
1個
92日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:114g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)仕様:Mサイズ内容量[数量]:1個付属品:50mm x 38mm 粘着スチールプレート、 レアアースマグネット、 #6-32 x 1/2inch ネジ、 #6-32 ナイロックナット備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。取り付け箇所の材質、表面処理によっては十分な固定力を発揮できない場合がございます。特記事項:ボール部分が付属しません(背面に取り付ける菱形ジョイントが別途必要です)必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U商品区分:マグネットホルダー適合機種:Any Radar Detector with 4inch x 3inch Bottom Flat Surface Area Beltronics GT-7 Cobra ESD 7570 Escort iX Max 360 Passport S55 Solo S4 Radenso XP Uniden R3 Valentine One V1
仕様その他材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別タイプマウント