カテゴリ
- 自転車整備工具・アクセサリー(63)
- 制御機器(11)
- バッテリー・電装(10)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 電気材料(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 機構部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 測定用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cotek」の検索結果

COTEK製 リモートコントローラー
COTEK(コーテック)¥15,980税込¥17,5781式6日以内出荷インバータのON/OFFを遠隔操作。イグニッションロックアウトとリターンオーバーライド機能の作動状態を表示。バッテリー電圧を表示。出力電圧を表示。高電圧、低電圧、過温、過負荷状態を表示。動作状態を表示。(インバータ、GRID、パワーセーブ)。接続不良状態を表示。イグニッションロックアウト。ケーブル7.7m付き適合機種SPシリーズ寸法(mm)130×120×31質量(g)360保存温度範囲(℃)-30~70入力電圧範囲(V)10.5~30dc待機電流80mA未満動作温度範囲(℃)0~40
COTEK製 充電器CXシリーズ用コントローラー CR-1
COTEK(コーテック)¥10,980税込¥12,0781式6日以内出荷COTEK製 充電器CXシリーズ用コントローラー。CXシリーズ充電器のON/OFFを遠隔操作。ファンモードの選択が可能。充電状態の情報を表示。ケーブル7.5m付き適合機種CXシリーズ型式CR-1寸法(mm)73.5×57×24保存温度範囲(℃)-30~70待機電流40mA未満動作温度範囲(℃)-10~40入力電圧12-24Vdc
COTEK製 バッテリー充電器 CX2440
COTEK(コーテック)¥89,980税込¥98,9781式6日以内出荷大容量 DC24V 40A 同時に複数台のバッテリー充電可能!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG)※バッテリーケーブルは付属しておりません型式CX2440質量(kg)3.9出力3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)312×213×77バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケルフロート27.0 / 27.6V周波数範囲47~63Hz力率PF>0.92(最大負荷時)充電電圧(V)28.8/29.4充電電流(A)40電流範囲(A)0-40動作温度(℃)-20~+50消費電流13.3A/100VAC動作湿度(%RH)20~90%RH( 結露無きこと)入力電圧90-264VAC
COTEK製 バッテリー充電器 CX1280
COTEK(コーテック)¥89,980税込¥98,9781式6日以内出荷大容量 DC12V 80A 同時に複数台のバッテリー充電可能!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG)※バッテリーケーブルは付属しておりません型式CX1280質量(kg)4出力3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)312×213×77バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケルフロート13.5 / 13.8V周波数範囲47~63Hz力率PF>0.92(最大負荷時)充電電圧(V)14.4/14.7充電電流(A)80電流範囲(A)0-80動作温度(℃)-20~+50消費電流13.3A/100VAC動作湿度(%RH)20~90%RH( 結露無きこと)入力電圧90-264VAC
COTEK製 バッテリー充電器 CX1235
COTEK(コーテック)¥61,980税込¥68,1781式6日以内出荷大容量 DC12V 35A。同時に複数台のバッテリー充電可能!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG) ※バッテリーケーブルは付属しておりません型式CX1235質量(kg)1.9出力2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×183×72バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケルフロート13.5 / 13.8V周波数範囲47~63Hz力率PF>0.92(最大負荷時)充電電圧(V)14.4/14.7充電電流(A)35電流範囲(A)0-35動作温度(℃)-20~+50消費電流6.2A/100VAC動作湿度(%RH)20~90%RH( 結露無きこと)入力電圧90-264VAC
COTEK製 バッテリー充電器 CX1215
COTEK(コーテック)¥34,980税込¥38,4781式6日以内出荷大容量 DC12V 15A 同時に複数台のバッテリー充電可能!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG)※バッテリーケーブルは付属しておりません型式CX1215質量(kg)1.6出力1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×183×72バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケルフロート13.5 / 13.8V周波数範囲47~63Hz力率PF>0.92(最大負荷時)充電電圧(V)14.4/14.7充電電流(A)15電流範囲(A)0-15動作温度(℃)-20~+50消費電流2.5A/100VAC動作湿度(%RH)20~90%RH( 結露無きこと)入力電圧90-264VAC
COTEK製 バッテリー充電器 CX1250
COTEK(コーテック)¥75,980税込¥83,5781式6日以内出荷大容量 DC12V 50A 同時に複数台のバッテリー充電可能!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG)※バッテリーケーブルは付属しておりません型式CX1250質量(kg)3.1出力3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×213×77バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケルフロート13.5 / 13.8V周波数範囲47~63Hz力率PF>0.92(最大負荷時)充電電圧(V)14.4/14.7充電電流(A)50電流範囲(A)0-50動作温度(℃)-20~+50消費電流8.24A/100VAC動作湿度(%RH)20~90%RH( 結露無きこと)入力電圧90-264VAC
COTEK製 バッテリー充電器 CX2425
COTEK(コーテック)¥75,980税込¥83,5781式6日以内出荷大容量 DC24V 25A 同時に複数台のバッテリー充電可能!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG)※バッテリーケーブルは付属しておりません型式CX2425質量(kg)2.9出力3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×213×77バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケルフロート27.0 / 27.6V周波数範囲47~63Hz力率PF>0.92(最大負荷時)充電電圧(V)28.8/29.4充電電流(A)25電流範囲(A)0-25動作温度(℃)-20~+50消費電流8.3A/100VAC動作湿度(%RH)20~90%RH( 結露無きこと)入力電圧90-264VAC
COTEK製 バッテリー充電器 CX2415
COTEK(コーテック)¥41,980税込¥46,1781式6日以内出荷大容量 DC24V 15A 同時に複数台のバッテリー充電可能!。大容量かつ低価格!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG)※バッテリーケーブルは付属しておりません。型式CX2415質量(kg)1.6出力2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×183×72バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケルフロート27.0 / 27.6V周波数範囲47~63Hz力率PF>0.92(最大負荷時)充電電圧(V)28.8/29.4充電電流(A)12.5電流範囲(A)0-12.5動作温度(℃)-20~+50消費電流4.2A/100VAC動作湿度(%RH)20~90%RH( 結露無きこと)入力電圧90-264VAC
COTEK製 バッテリー充電器 CX1225
COTEK(コーテック)¥47,980税込¥52,7781式6日以内出荷大容量 DC12V 25A。同時に複数台のバッテリー充電可能!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG)※バッテリーケーブルは付属しておりません型式CX1225質量(kg)1.7出力2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×183×72バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケルフロート13.5 / 13.8V周波数範囲47~63Hz力率PF>0.92(最大負荷時)充電電圧(V)14.4/ 14.7充電電流(A)25電流範囲(A)0-25動作温度(℃)-20~+50消費電流4.1A/100VAC動作湿度(%RH)20~90%RH( 結露無きこと)入力電圧90-264VAC
高性能充電器 CXシリーズ
COTEK(コーテック)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から9日以内出荷ディップスイッチにより充電電圧の設定が可能 同タイプで容量の違うバッテリーを複数同時に充電可能 バッテリー劣化防止機能種類バッテリー:鉛蓄/ニッケル/AGM/リチウムイオン(別途設定必要)入力電圧(V)AC100機能CR-1でのリモートON/OFF周波数範囲(Hz)47~63絶縁方式それぞれの出力ターミナルにパワーMOSFETを使用力率0.92以上 (最大負荷時)温度係数±0.03% (0~50℃)使用電圧範囲(V)90~264/AC振動10~500Hz、 2G 10分間、1サイクルを 60分間 それぞれX、 Y、 Z 軸方向に沿って振動動作湿度(%)20~90(非結露状態)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~50(出力負荷軽減曲線)
インバーター
COTEK(コーテック)(1件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1台当日出荷から6日以内出荷従来のSKシリーズに比べ約15%軽量化。バッテリーの電気を電化製品にも使用可能に変換! 災害時はもちろんアウトドアや車中泊にも使える非常用電源。 正弦波・軽量・小型化・高効率。出力電圧および周波数切替・動作温度範囲の拡張。用途非常用電源、アウトドア、自家発電仕様LED表示、AC切替機能オプション、遠隔操作、絶縁設計、熱を逃がす冷却ファン、保護回路周波数(Hz)50/60(±5%・ディップスイッチで選択可)規格UL458、FCC_Class_A出力波形純正弦波 (歪率5%以下通常負荷)保管温湿度範囲温度:'-30~70、湿度:10~95(結露なきこと)定格出力電圧(AC V)100、110、115、120(±5%・ディップスイッチで選択可)動作温度範囲(℃)(定格負荷)-20~40、(40%負荷)~60
リモートコントローラー(ON/OFF切替機能のみ)
COTEK(コーテック)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷インバータのON/OFFを遠隔操作します。 イグニッションロックアウトとリターンオーバーライド機能の作動状態を表示。 ケーブルの長さは約7.7Mです。用途・SK-700~SK-3000及びSP700~SP4000にご利用いただけます。適合機種SK700/SK1000/SK1500/SK2000/SK3000/SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000寸法(mm)57×73.5×2.6質量(g)270動作/保管温度(℃)動作:0~40、保管:-30~70入力電圧範囲(V)10.5~60RoHS指令(10物質対応)対応待機電流40mA未満
COTEK スイッチング電源 ケース付
COTEK(コーテック)¥73,980~税込¥81,378~1個7日以内出荷カバー付取付方式ラックマウント冷却方式負荷温度連動ファン相数単相保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー保管温度(℃)-40~85入力電圧範囲(V)90~264AC、127~370DCRoHS指令(10物質対応)対応出力数1保存湿度(%RH)10~95
充電器内蔵型インバーター SCシリーズ
COTEK(コーテック)¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷インバーター・充電器の機能が一つに AC電源が来ている間はバッテリーチャージャーとして蓄電 停電時にはACバイパス回路が自動で働く 設定によりインバータ優先としてのAC切替も可能出力波形純正弦波保護機能入力:過電圧/低電圧/逆接、温度:本体過温度/バッテリー過温度、出力:短絡/過負荷安全規格UL458 & Supplement SA/UL1741、FCC class A歪率(%)<5モード(バッテリー充電)3段階充電動作湿度(%)93(非結露)保管温度範囲(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応
高機能リモートコントローラー(ON/OFF切替及び各種表示機能付き)
COTEK(コーテック)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷出力電力を表示 過電圧、低電圧、過負荷、過温状態を表示 出力電圧および周波数切替 動作状態を表示(インバーター、GRID、パワーセーブ)用途SPシリーズインバーター専用のリモートコントローラー (適用機種:SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000)付属品モジュラージャック(ケーブル)7.7m×1適合機種SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98×85×25.6動作/保管温度(℃)動作:0~40、保管:-30~70入力電圧範囲(V)10.5~66(12V/24V/48V)RoHS指令(10物質対応)対応待機電流80mA
通信インターフェイス 通信インターフェイス(RS232から1 SMPSユニットへ) ME-1200医療用電源用 アクセサリ
COTEK(コーテック)¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:通信インターフェイス(RS232から1 SMPSユニットへ)●併用:ME-1200医療用電源RoHS指令(10物質対応)対応
リモートコントローラー SCシリーズインバータ専用(LCDディスプレイ)
COTEK(コーテック)¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷各動作の詳細設定・変更が可能に LCDディスプレイで電圧・電力などの監視が可能 SCシリーズインバーターに対応寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149.0×98.0×30.9RoHS指令(10物質対応)対応
リモートコントローラー SCシリーズインバータ専用(レベルメーター)
COTEK(コーテック)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷SCシリーズインバーターのON・OFF以外に動作確認が可能 LEDランプで動作状態を表示 充電3段階モード寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98.0×85.0×25.6RoHS指令(10物質対応)対応
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
COTEK(コーテック)¥119,800税込¥131,7801台19日以内出荷入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)12.5出力電圧(V)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)1200保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 93%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
COTEK(コーテック)¥119,800税込¥131,7801台19日以内出荷入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)125出力電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)120保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 89%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
COTEK(コーテック)¥119,800税込¥131,7801台19日以内出荷入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)25出力電圧(V)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)600保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 93%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
COTEK(コーテック)¥119,800税込¥131,7801台19日以内出荷入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)41.7出力電圧(V)36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)360保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 92%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
COTEK(コーテック)¥119,800税込¥131,7801台19日以内出荷入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)62.5出力電圧(V)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)240保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 92%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
COTEK スイッチング電源 定格電力800W
COTEK(コーテック)¥69,980税込¥76,9781台19日以内出荷入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧・出力電流設定可能(0%~105%) 並列運転時強制電流共有機能搭載 バッテリー充電用途に適した定電流制限 リモートセンサー機能 リモートON/OFFが可能 過電圧,過負荷,過温度,ファンエラー時保護回路起動 +5V / 0.5A、または+9V / 0.3A補助電源出力が選択可能 RS-232、RS-485、I2Cなどグローバルインターフェイスを介し複数台リモート設定可能入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
COTEK(コーテック)¥119,800税込¥131,7801台19日以内出荷入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)31.3出力電圧(V)48寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)480保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 92%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
COTEK(コーテック)¥119,800税込¥131,7801台19日以内出荷入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)50出力電圧(V)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)300保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 92%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
COTEK(コーテック)¥119,800税込¥131,7801台19日以内出荷入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)100出力電圧(V)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)150保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 90%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
板金用平型はんだこて(K型)
SURE(石崎電機製作所)(11件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式
グロメット
icotek¥179税込¥1971個当日出荷製品が分割式によりコネクタ付き・丸端子付きケーブルを挟むことで再結線が不要です。 KTスモールの形状レンジは、1~17mm径のケーブル用に設計されています。用途KELおよびKVTフレーム用材質/仕上エラストマ色グレー質量(g)7奥行(mm)19縦(mm)21横(mm)21
丸形分割式ケーブルグランド 丸形
icotek¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを組み込めます。 EN62444による非常に高いストレンリリーフです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。用途制御盤用。 パネル貫通穴用。 保護等級最大IP68用。材質/仕上本体:ポリプロプレン、一体型ガスケット:エラストマ
分割式ケーブルエントリーフレーム10個用
icotek(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを最大10本組込めます。 迅速かつ簡単なアセンブリです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。用途制御盤用、パネル貫通穴用、ケーブル・流体ホースを一つの貫通角穴へ10本集約用トラスコ品番246-0968材質本体:ポリアミド長さ(mm)147質量(g)124
分割式ケーブルエントリーフレーム
icotek¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを組込めます。 迅速かつ簡単なアセンブリです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。用途制御盤用。 パネル貫通穴用。 ケーブル・流体ホースを一つの貫通角穴へ集約用。トラスコ品番207-9366長さ(mm)98.3材質/仕上本体:ポリアミド質量(g)104長さ(m)0.0983奥行(mm)17縦(mm)58横(mm)98.3グロメットタイプ6個用
ケーブルエントリーグロメット
icotek¥929~税込¥1,022~1個当日出荷伸縮性の高いゴムにより大径ケーブルを直接挿し込むことが出来ます。 工具なしで素早く簡単な組み立てができます。 硬いケーブルを曲げて装着が可能です。 メートル規格の取り付け穴に適合します。用途径の分からないケーブルをシールしながら固定用に。 ピラミッド形状により柔軟なケーブル位置を可能に。 径の分からないケーブルの固定用に。材質/仕上フレーム:ポリアミド、プラミッド:エラストマ色グレー
角形ケーブルエントリープレート
icotek¥4,298税込¥4,7281個当日出荷切りっぱなしケーブルや流体ホースを膜を押し破り直接押し込めます。 3.2~12.5mmを最大21本組込めます。 スナップ式またはねじ式の取り付けが可能です。 高い強度と安定性があります。用途最大21本のケーブルや流体ホースの集約に。 スナップ固定またはネジ固定の取付けが可能に。 高い保護等級とストレインリリーフ用。トラスコ品番207-9510材質/仕上フレーム:ポリプロピレン、シールプレート:エラストマ色グレー質量(g)112奥行(mm)14クランプ範囲(mm)3.2~12.5縦(mm)58横(mm)147
丸形ケーブルエントリープレート
icotek(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷切りっぱなしケーブルや流体ホースを膜を押し破り直接押し込めます。 工具なしで迅速で簡単な組み立てができます。 高いケーブル密度です。用途丸穴一つで最大4本の異なる外径の集約に。材質/仕上フレーム:ポリアミド、シールプレート:エラストマ色グレー質量(g)94
膜付きワンタッチグロメット
icotek¥729~税込¥802~1個当日出荷から9日以内出荷1個の膜付きグロメットで多種類の外径を保持できます。用途動力線やキャプタイヤケーブル用材質本体:エラストマ色グレー穴数1個縦(mm)11H(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応適合板厚1.5-4.0mm