カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)

「cotek」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバーター COTEK(コーテック)

    インバーター

    COTEK(コーテック)(1件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のSKシリーズに比べ約15%軽量化。バッテリーの電気を電化製品にも使用可能に変換! 災害時はもちろんアウトドアや車中泊にも使える非常用電源。 正弦波・軽量・小型化・高効率。出力電圧および周波数切替・動作温度範囲の拡張。
    用途非常用電源、アウトドア、自家発電仕様LED表示、AC切替機能オプション、遠隔操作、絶縁設計、熱を逃がす冷却ファン、保護回路周波数(Hz)50/60(±5%・ディップスイッチで選択可)規格UL458、FCC_Class_A出力波形純正弦波 (歪率5%以下通常負荷)保管温湿度範囲温度:'-30~70、湿度:10~95(結露なきこと)定格出力電圧(AC V)100、110、115、120(±5%・ディップスイッチで選択可)動作温度範囲(℃)(定格負荷)-20~40、(40%負荷)~60
  • リモートコントローラー(ON/OFF切替機能のみ) COTEK(コーテック)

    リモートコントローラー(ON/OFF切替機能のみ)

    COTEK(コーテック)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    インバータのON/OFFを遠隔操作します。 イグニッションロックアウトとリターンオーバーライド機能の作動状態を表示。 ケーブルの長さは約7.7Mです。
    用途・SK-700~SK-3000及びSP700~SP4000にご利用いただけます。適合機種SK700/SK1000/SK1500/SK2000/SK3000/SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000寸法(mm)57×73.5×2.6質量(g)270動作/保管温度(℃)動作:0~40、保管:-30~70入力電圧範囲(V)10.5~60RoHS指令(10物質対応)対応待機電流40mA未満
  • 高機能リモートコントローラー(ON/OFF切替及び各種表示機能付き) COTEK(コーテック)

    高機能リモートコントローラー(ON/OFF切替及び各種表示機能付き)

    COTEK(コーテック)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    出力電力を表示 過電圧、低電圧、過負荷、過温状態を表示 出力電圧および周波数切替 動作状態を表示(インバーター、GRID、パワーセーブ)
    用途SPシリーズインバーター専用のリモートコントローラー (適用機種:SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000)付属品モジュラージャック(ケーブル)7.7m×1適合機種SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98×85×25.6動作/保管温度(℃)動作:0~40、保管:-30~70入力電圧範囲(V)10.5~66(12V/24V/48V)RoHS指令(10物質対応)対応待機電流80mA
  • 板金用平型はんだこて(K型) SURE(石崎電機製作所)

    板金用平型はんだこて(K型)

    SURE(石崎電機製作所)(11件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
    用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式
  • 平形ハンダコテK、L型タイプ替ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    平形ハンダコテK、L型タイプ替ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ヒーターはK、L兼用
  • 分割式ケーブルエントリーフレーム10個用 icotek

    分割式ケーブルエントリーフレーム10個用

    icotek(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを最大10本組込めます。 迅速かつ簡単なアセンブリです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。
    用途制御盤用、パネル貫通穴用、ケーブル・流体ホースを一つの貫通角穴へ10本集約用トラスコ品番246-0968材質本体:ポリアミド長さ(mm)147質量(g)124
  • 丸形ケーブルエントリープレート icotek

    丸形ケーブルエントリープレート

    icotek(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    切りっぱなしケーブルや流体ホースを膜を押し破り直接押し込めます。 工具なしで迅速で簡単な組み立てができます。 高いケーブル密度です。
    用途丸穴一つで最大4本の異なる外径の集約に。材質/仕上フレーム:ポリアミド、シールプレート:エラストマグレー質量(g)94
cot-7特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cot-7