カテゴリ
- 建築金物(20)
絞り込み
「cou-54es」の検索結果

コンシールドドアクローザー(ストップなし)標準タイプ用
RYOBI(リョービ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷適合扉高さ(mm)2100適合扉厚(mm)スチール/36以上、木製/40以上適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)65以下
コンシールドドアクローザー(ストップなし)
RYOBI(リョービ)¥12,980税込¥14,2781台ほか当日出荷3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。ストップなし
コンシールドドアクローザー(ストップなし)ホテルドア用
RYOBI(リョービ)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から10日以内出荷3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。タイプ標準取付・逆取付兼用適合扉高さ(mm)2100適合扉厚(mm)(スチールドア)36以上、(木製ドア)標準取付け40以上、逆取付け35以上ストップなし
コンシールドドアクローザー(ストップ付)
RYOBI(リョービ)¥13,980税込¥15,3781台ほか当日出荷から10日以内出荷3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。ストップ外装式
ドアクローザー 60シリーズ 標準取付
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から32日以内出荷閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右勝手があります。色シルバーシリーズドアクロ―ザ 60シリーズ
ドアクローザー コンシールドタイプ161シリーズ
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷開き角度(度)最大)90~105°適合扉質量(kg)45以下適合ドア高さ(mm)2100適合ドア幅(mm)900
コンシールドドアクローザー(ストップなし)耐震ドア対応型
RYOBI(リョービ)¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。タイプ標準取付・逆取付兼用適合扉高さ(mm)2100適合扉厚(mm)(スチールドア)36以上、(木製ドア)40以上ストップなし
ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップ付)右開き
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から4日以内出荷本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。開き角度(度)ドア:(最大)105~130
取替ドアクローザー
RYOBI(リョービ)(125件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型本体寸法(mm)229×50×48勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度70~180度まで適合扉幅(mm)900以下
ドアクローザー 60シリーズ 逆取付
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から32日以内出荷閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右勝手があります。色シルバーシリーズドアクロ―ザ 60シリーズ
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式)
RYOBI(リョービ)(55件のレビュー)¥4,667~税込¥5,134~1台当日出荷から31日以内出荷直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度約70~180°ストップ外装式
コンシールドドアクローザー(ストップなし)順調併用型
RYOBI(リョービ)¥14,980~税込¥16,478~1個10日以内出荷3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。タイプ標準取付・逆取付兼用適合扉厚(mm)(スチールドア)36以上、(木製ドア)40以上ストップなし適合扉質量(kg)45以下
取替クローザーセット (コンシールドドアクローザ)
DIA¥52,980~税込¥58,278~1セット当日出荷から11日以内出荷既存ドアクローザのビス穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザの取替が容易にできます。
空気圧式ドアクローザ
アイアイ(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷室内の扉が自動で閉まる。用途室内用セット内容本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット角度(°)【最大開扉】Lブラケット使用/120(引く扉の場合)Nブラケット使用/90(押す扉の場合)Aブラケット使用/90(押す扉の場合)耐荷重(kg)25まで機能扉停止角度調整、速度調整寸法(横×縦)(mm)適合ドア/910×1900まで
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(27件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。用途開戸用。タイプパラレル型ストップ角度70°~180°ストップ付
ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ 標準仕様 (ストップ付き)
RYOBI(リョービ)¥48,980~税込¥53,878~1台10日以内出荷先進と洗練のジオプロシリーズ。ジオプロシリーズはドアクローザに求められるハイレベルな機能を備えています。アームリンク仕様はもちろんコンシールド仕様に至るまでJISのGRADE1相当の50万回の耐久性能を実現しています。電気錠からエアタイトドアまで、あらゆるドアを最後までしっかり閉じきる力強い閉じ力で幅広いシーンに対応いたします。空間に溶け込むコンシールドデザイン。ドア重量130kgまでの取付スペースの少ない框ドアにも対応するコンパクトデザイン。見せないという究極のデザインタイプ標準取付用機能第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、トルク調整(#1~#4に対応)適合扉厚(mm)【スチール】標準取付40以上【木製ドア】標準取付45以上ストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】900×2100~1050×2400適合扉質量(kg)25~130
ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップ付)左開き
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から4日以内出荷本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。開き角度(度)ドア:(最大)105~130
後付けソフトクローズ FC-125セット
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本+トラスタッピンねじ3.5×20 2本セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています)材質化粧カバー/鋼トリガー、取付用スペーサー/POM材質(本体)POM、ステンレス鋼
ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付)
RYOBI(リョービ)(29件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1台当日出荷から10日以内出荷「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。タイプパラレル型ストップ外装式
軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ)
日東工器(12件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から4日以内出荷既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。用途一般家庭の屋内木製建具専用仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個)使用温度範囲(℃)0~40制動方式流体摩擦抵抗型駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)耐久性開閉20万回以上適合扉質量(kg)10~20