カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(271)
  • 制御機器(88)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 農業機械(21)
  • 切削工具(20)
  • 住設機器(12)
  • 作業工具(12)
  • 電気材料(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • バイク部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 機構部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp 2p」の検索結果

534件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機

    サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ

    三菱電機(30件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
  • サーキットプロテクタ CP-F形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP-F形

    富士電機(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ハンドルはON状態でケースに収まるので、不用意な接触による誤作動が無く、しかもON・OFF表示が明確です。
    用途産業機械、工作機械、各種制御盤、etc.取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40内部回路直列形開閉寿命(回)10000以上(定格電流通電)動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85耐電圧性能AC2000V、1分間保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:3、AC250V:1、DC30V:2、DC60V:1
  • サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機

    サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

    富士電機(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
    用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
  • サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機

    サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

    富士電機
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
  • AC250・DC 65V/ 1A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC 65V/ 1A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-101極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • 安全ブレーカ HB型 Panasonic(パナソニック)

    安全ブレーカ HB型

    Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
  • AC250・DC125V/ 1A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC125V/ 1A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940MN-201極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • 安全ブレーカ 三菱電機

    安全ブレーカ

    三菱電機(78件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    100V、単3 200V用が同一寸法!!
  • サーキットプロテクター 富士電機

    サーキットプロテクター

    富士電機
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用端子ねじ主回路:M4ねじ(ねじアップ)、補助回路:M3.5ねじ(セルフアップ)動作特性中速形開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと保護方式流体電磁式
  • NRFシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRFシリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • コンセントカバー 4個入 オーム電機

    コンセントカバー 4個入

    オーム電機
    169税込186
    1個
    当日出荷
    不要なコンセントをふさぐ、コンセントカバーです。 トラッキング火災対策にも有効です。
    用途2Pプラグ用材質ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)90×95
  • NRBM形 サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRBM形 サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    NRBM形は小形ながら、IDECサーキットプロテクタの中で最も大きい定格電流を有したシリーズです。 周囲温度の影響を受けない電磁引外し方式採用。 トリップフリー構造。 補助接点付、警報接点付有り。 イナーシャディレー付有り。 衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。
    取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65端子形状(主端子)M5スタッドねじ定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1付属装置内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式電磁引外し方式操作方式レバー式
  • Siemens コネクタ コネクタ CP 343-2, CP 343-2P, SIMATIC S7 Series用 SIEMENS

    Siemens コネクタ コネクタ CP 343-2, CP 343-2P, SIMATIC S7 Series用

    SIEMENS
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様S7-300フロントパネルコネクタ. PLC及び拡張モジュールへの迅速かつ簡単な相互接続に対応 20ピン(CPU 312モデル用、32チャンネルタイプを除く)及び40ピンコネクタは、配線接続の誤りを防止するために特定のモジュールタイプに合わせてコード化可能 コネクタの接続が外れない保持機構アクセサリタイプConnector併用可能製品CP343-2、CP343-2P、SIMATICS7Series
  • サーキットプロテクタ CP32P形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP32P形

    富士電機(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
  • ナエキャッチポット用 ホクエツ

    ナエキャッチポット用

    ホクエツ(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    D型で持ちやすいハンドル形状。 ポット用に考えられた形状で引っ掛けやすい。
    材質アルミ、スチール質量(g)514/1本(2本/セット)寸法(全長)(mm)480~780
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
    取付方式C型20mmレール
  • CP110・CP111 クランプポスト イマオコーポレーション

    CP110・CP111 クランプポスト

    イマオコーポレーション
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷から47日以内出荷
  • NRLシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRLシリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    端子形状(主端子)タブ250形端子保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25付属装置なし耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • スクリューレス端子台 サトーパーツ

    スクリューレス端子台

    サトーパーツ
    309税込340
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様SL-4000-CWSH、SL-4000-CWSV共用のプラグ側のみの商品です。材質主絶縁材(プラグ本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)取付方式直付け適合規格UL規格、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)3.81絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5
  • レギユレターCP BIGM(丸山製作所)

    レギユレターCP

    BIGM(丸山製作所)
    20,279税込22,307
    1個
    8日以内出荷
    部品名称レギユレターCP図解NoMFH-P260 エンジン エレクトリックデバイス2、付属品部品_No.10、MFH-G352-1 エンジン エレクトリックデバイス2,フゾクヒン部品_No.10
  • イグニツシヨンコイルCP BIGM(丸山製作所)

    イグニツシヨンコイルCP

    BIGM(丸山製作所)
    10,437税込11,481
    1個
    8日以内出荷
    部品名称イグニツシヨンコイルCP図解NoMFH-G352-1 エンジン エレクトリックデバイス1部品_No.2、MFH-P260 エンジン エレクトリックデバイス1部品_No.2
  • (268)マフラーCP 122PM スバル

    (268)マフラーCP 122PM

    スバル
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
  • (150)シリンダー 1 CP 2PM スバル

    (150)シリンダー 1 CP 2PM

    スバル
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
  • (268)チョークブラケットCP 122PM スバル

    (268)チョークブラケットCP 122PM

    スバル
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
  • (150)シリンダーバッフル CP 442PM スバル

    (150)シリンダーバッフル CP 442PM

    スバル
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
  • CP101 サイドクランプ イマオコーポレーション

    CP101 サイドクランプ

    イマオコーポレーション
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
  • (150)シリンダー2CP 442PM スバル

    (150)シリンダー2CP 442PM

    スバル
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
  • (150)シリンダー1CP 2PM スバル

    (150)シリンダー1CP 2PM

    スバル
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
  • コントロールボツクスCP BIGM(丸山製作所)

    コントロールボツクスCP

    BIGM(丸山製作所)
    13,045税込14,350
    1個
    8日以内出荷
    部品名称コントロールボツクスCP図解NoMFH-G352-1 エンジン エレクトリックデバイス2,フゾクヒン部品_No.3、MFH-P260 エンジン エレクトリックデバイス2、付属品部品_No.3
  • (252)クランクシヤフトCP 122PM スバル

    (252)クランクシヤフトCP 122PM

    スバル
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • フューエルタンクキャップCP BIGM(丸山製作所)

    フューエルタンクキャップCP

    BIGM(丸山製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称フユーエルタンクキヤツプCP図解NoMKW1010-BPS-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.2、スマッシャー21 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.3、MKW1516B フューエルタンク,キャブレタ部品_No.3、MFH-P260 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.3、SSA-C421 走行用エンジン フューエルタンク部品_No.3、SSW-302A 作業用エンジン(キャブレタ,フューエルタンク)部品_No.3、SSW-302A 走行用エンジン(キャブレタ,フューエルタンク)部品_No.3、MKW1010-BC-1(2013) フューエル,ルーブリカント部品_No.2、MKW1010-BC-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.2、CDA-3 エンジン ブロアハウジング フューエルタンク部品_No.15、MKW1010-BCR フューエル,ルーブリカント部品_No.2、MKW1010-BP フューエル,ルーブリカント部品_No.2、MFH-G352-1 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.3、VSA-310M 作業用エンジン(フューエル・ルーブリカント)部品_No.3
  • (150)シリンダー 2 CP 2PM スバル

    (150)シリンダー 2 CP 2PM

    スバル
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
  • (268)チャージコイル CP 122PM スバル

    (268)チャージコイル CP 122PM

    スバル
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • (150)シリンダー1CP 44-2PM スバル

    (150)シリンダー1CP 44-2PM

    スバル
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
  • (253)M/BカバーCP 122PM スバル

    (253)M/BカバーCP 122PM

    スバル
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • (150)シリンダー2CP 44-2PM スバル

    (150)シリンダー2CP 44-2PM

    スバル
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
  • フライス切削用インサートZPET (BR2P用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサートZPET (BR2P用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    アルファ ボールエンドミル BR2P形用 外周刃インサート。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。
    用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工材質JS4030形状ひし形タイプ外周刃精度M級
...