カテゴリ
- オフィス家具(701)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
- メカニカル部品(69)
- 制御機器(54)
- 電気材料(34)
- 農業機械(33)
- 切削工具(29)
- 作業工具(29)
- バイク部品(18)
- 科学研究・開発用品(18)
- 自動車補修部品(18)
- 機構部品(17)
- 空圧工具(17)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- 物流用品(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- カー用品(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- バイク純正部品(8)
- 測定用品(8)
- 自転車部品(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 清掃用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 事務用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 厨房用品(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 医療(3)
- 研磨材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 理美容(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車純正部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 家電(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(695)
- SMC(114)
- ダイヤトレンド(30)
- スバル(28)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
- ニッタ(20)
- ダイキン工業(12)
- omron(オムロン)(11)
- TAKIGEN(タキゲン)(11)
- イスカル(9)
- オムロンヘルスケア(9)
- ESTERA(8)
- GBRacing (ジービーレーシング)(8)
- イーグルクランプ(7)
- 瓜生製作(7)
- MOXA(7)
- SHINANO(信濃機販)(6)
- 富士電機(6)
- イマオコーポレーション(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「cp-08」の検索結果

ポリシャーCP-8型(階段用)
CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。長短の使い分けで階段の清掃もラクラク。用途階段や狭い床面のワックス剥離、洗浄、磨き付属品ポリッシャー用プレートトラスコ品番480-4589幅(mm)240質量(kg)16.5高さ(mm)1110奥行(mm)300電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)10回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])170/200ブラシ幅(mm)約200パッド幅(mm)約230ブラシサイズ(inch)8パッドサイズ(inch)9
コンドルポリシャー CP-8型
CONDOR(山崎産業)¥109,800~税込¥120,780~1個翌々日出荷から10日以内出荷狭い場所でも手軽に清掃できる軽量・小型タイプのポリシャー。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。。【付属品】 ポリシャー用プレート用途狭い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])170/200ブラシ幅(mm)約200パッド幅(mm)約230ブラシサイズ(inch)8パッドサイズ(inch)9
IVL-CP-8-2 ハーフユニオン用ビニールキャップ 8X1/8~1/4
I-VALUE¥79税込¥871個翌々日出荷被覆銅管継手用のビニールキャップ材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【ハーフユニオン】1/8・1/4適合銅管外径(mm)8
IVL-CP-8-0 エルボ・チーズ用ビニールキャップ 8X1/8~1/2
I-VALUE¥79税込¥871個翌々日出荷被覆銅管継手用のビニールキャップ材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【エルボ・チーズ】1/8・1/4・3/8・1/2適合銅管外径(mm)8
メンティップスメアヘラ(滅菌済) 1CP-8(1X200フクロ)
日本綿棒¥4,998税込¥5,4981箱8日以内出荷子宮がん検診、細胞診(スメア採取)用のヘラです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00094000227医薬品医療機器等法一般医療機器
コンドル (床洗浄機器)ポリシャー CP-8型(階段用)防滴タイプ
CONDOR(山崎産業)¥179,800税込¥197,7801個10日以内出荷階段や狭い場所でも手軽に清掃できる小型タイプ。足踏み式ペダルによりハンドルの角度をらくに設定できます。長短の使い分けで階段の清掃もらくらく。少々の水しぶきがかかっても大丈夫な防滴仕様。ポリシャー用プレート1枚付属。
カラープラポール ピラー
カーボーイ(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌々日出荷お好みの仕様にカスタマイズできるチェーンスタンド用支柱です。材質ポリエチレン(PE)幅(mm)63高さ(mm)863質量(g)380
IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ
タカチ電機工業(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミド、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄取付ラッチ・ヒンジ取付×温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
キズかくしカラーパテ
高森コーキ(5件のレビュー)¥549税込¥6041個(30g)当日出荷床・家具・建具の木材の穴埋・ひび割れに!。補修する箇所に注入し付属のヘラで成型するだけ。面倒な着色作業はいりません。ノズル付きチューブなので、細かい箇所も補修可能。硬化時間が早く、完全硬化後のひび割れがありません。耐久性もあり、屋外での使用も可能。ホルムアルデヒド等の有害成分を含まない材質です。本製品はシックハウス対応の最上位規格F☆☆☆☆(Fフォスター)適合品です。用途木材(フローリング、家具、柱、壁)のえぐれ、欠け、割れ、すき間、釘穴、ピン穴等の補修に。付属品ヘラ成分水系アクリル樹脂、炭酸カルシウム、顔料、水寸法(mm)21×21×95危険物の類別非危険物硬化時間3~4時間で実用硬化/24時間で完全硬化
ねじ穴 カバーシール
LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)¥689税込¥7581パック(14個)当日出荷から5日以内出荷粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
スライドピンポリッシャ
KTC(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ブレーキキャリパーのスライドピンホールの清掃用ポリッシャです。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。全長(mm)171
マグネットカラーシート強力 大判
MagX(マグエックス)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷吸着力1.5倍のマグネットシートです。油性ペンで書き込んだり、カッティングシートを貼ったりしてオリジナルのサインが作れます。ハサミやカッターでカット可能です。用途車両用の看板に。サインやステッカーにもぴったりな大判サイズ。材質PVC、異方性マグネットシート色白(ツヤなし)特性強力商品タイプ大判
安心茶碗 大
コンヨ¥469税込¥5161個当日出荷から5日以内出荷ごはんが茶碗に付きにくく、食べやすいです。内側つぶつぶ加工。落としても割れない安心茶碗。外側の円状加工により持ちやすく、すべりづらい。ごはん一杯:約230g 0.6合(1合:約350g)。お子さまに・ご高齢の方・お体の不自由な方に。電子レンジあたため・食器洗浄機 OK。実用新案取得済。材質:ポリプロピレン。日本製。H56mmXW128mmXD128mm。重量:105g材質ポリプロピレン幅(mm)128高さ(mm)56質量(g)105奥行(mm)128実用新案登録商品取得済電子レンジ○食器洗浄機○
メインブロック キャップ
PISCO(ピスコ)¥169税込¥1861個当日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能用途止め栓材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状キャップタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
防水・防塵ポリカーボネートボックス DPCPシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
クロスパッチ コーナー用
建築の友¥409税込¥4501セット翌々日出荷クロスにできた気になる穴、すきま、汚れ等を貼って補修するだけの簡単補修クロスパッチ。横31×長さ133mmのシールが1枚 クロス特有の微妙な凸凹の質感を表す為の特殊加工によりクロスパッチを貼っても違和感がありません。 一度貼ると高い密着性の為、自然に剥がれることはありません。 クロス特有の凸凹に合わせて、2タイプの凸凹のシートがあります。(細目、荒目) クロスの穴、すきま、汚れ等の大きさや用途に応じて、4タイプの大きさのシートがあります。(小穴、中穴、大穴、コーナー)危険物の類別非危険物
COL P DC230CP8-03SF2 1/8sf x 30"
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥209,399税込¥230,3391個8日以内出荷仕様長さ:2.5FEETサイズ(mm)内径: 0.085アズワン品番61-6430-53
スモウカム ヘッド FCP
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(2個)当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
交互運転リレー
omron(オムロン)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷用途2台のポンプの交互運転付属品保持金具PFC-N8構造コンパクトプラグインタイプ電源電圧(V)AC100~240ピン数(ピン)8
充電クロスドリル PC板用 JCPタイプ
神王工業¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷【特殊形状右派先の、押出成形セメント板専用ドリルが誕生!】。専用設計の特殊形状刃先により、インパクトドライバーで押出成形セメント板を簡単に穿孔可能。横スベリもなく、裏側まできれいに貫通。用途押出成形セメント板 / PC板適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
クールプレート
scinics(サイニクス)¥129,800税込¥142,7801個(1個)4日以内出荷5℃~105℃の広い範囲で精度の高い温度制御が可能です。マグネティックスターラーの上に置くだけで、冷却・加熱が行えるスターラーとして使用できるようになります。使用温度範囲(℃)5~105(無負荷状態)温度制御方式デジタルPID制御温度調節精度(℃)±0.2
ワインセラー
アイリスオーヤマ¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷ワインの種類に合わせて適温に調節が可能なワインセラーです。 ▼ペルチェ式:IWC-P081A-B、IWC-P182A-B 振動が少なく静音のペルチェ式なので、室内に置いても音が気になりません。振動が少ないので、ワインの劣化を防ぐ事ができます。 ▼コンプレッサー式:IWC-C161A-B、IWC-C321A-B、IWC-C511A-B コンプレッサー式ワインセラーで、ペルチェ式に比べ冷却能力が高く、電気代も安くなります。色ブラック電源(V)AC100品名・タイプワインセラー
スモウカム ヘッド QCP-2M
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(2個)当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
DC電子式サーキットプロテクタ
omron(オムロン)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷DC24V機器の短絡・過電流時の確実な保護を実現します。 アラーム信号入力で、異常発生を上位コントローラに出力可能 起動時は分岐系統毎の突入電流の起動トラブルを最小化。定格入力電圧(V)DC24V
配管用ワンタッチ管継手
アイグネップ¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)ワンタッチ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途洗浄機配管、農業、鉱業、化学、石油化学、製薬、真空仕様接続チューブ:PA6・PA11・PA12・ポリエチレン・ポリウレタン・PTFE・FEP・PFA ※ポリウレタンチューブの場合、ショア硬度98以上必要です。材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)ー15~+200(凍結なきこと)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、ISO 14743:2004、NSF/ANSI169、厚生労働省食品衛生法第27条適合品最高使用圧力(MPa)1.6適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)ー99RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ISO7.1に準拠したRねじ
富士電機ターボブロー 高温対応形
富士電機¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷周波数(Hz)50/60規格JEC-2137段数ブロワ:1耐熱クラス120(E)周囲温度(℃)-15~+40(輸送気体の温度-15~+110)
クールプレート
scinics(サイニクス)¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷厚さ20mmの冷却・加熱両用の恒温プレート。プレート表面を温度コントロールすることにより容器内のサンプルの温度変性防止に最適。冷媒ガス不使用のペルチェモジュールを使用。コンプレッサーを使用しないため、低振動・低騒音。自動滴定装置のサンプル温度制御、電位差滴定、水分計のサポートの他、各種有機合成反応にも最適です。外部温度センサ機能付(温度センサ別売)。日本薬局方-製薬用水の導電率測定時の温度調整・管理に最適。温度範囲(℃)5~105(無負荷時)温度精度±0.2℃
...