カテゴリ

  • 農業機械(33)
  • 切削工具(26)
  • 制御機器(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 作業工具(21)
  • バイク部品(18)
  • 自動車補修部品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 物流用品(11)
  • 空圧工具(10)
  • カー用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 機構部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 自転車部品(8)
  • 事務用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 電気材料(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 研磨材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-08」の検索結果

301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (580)シリンダ CP 08-STD スバル

    (580)シリンダ CP 08-STD

    スバル
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
  • (580)クランクケース CP 08D-ウェーバ スバル

    (580)クランクケース CP 08D-ウェーバ

    スバル
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
  • (580)クランクケース CP 08B-タイキヨク スバル

    (580)クランクケース CP 08B-タイキヨク

    スバル
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
  • IVL-CP-8-2 ハーフユニオン用ビニールキャップ 8X1/8~1/4 I-VALUE

    IVL-CP-8-2 ハーフユニオン用ビニールキャップ 8X1/8~1/4

    I-VALUE
    79税込87
    1個
    翌々日出荷
    被覆銅管継手用のビニールキャップ
    材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【ハーフユニオン】1/8・1/4適合銅管外径(mm)8
  • IVL-CP-8-0 エルボ・チーズ用ビニールキャップ 8X1/8~1/2 I-VALUE

    IVL-CP-8-0 エルボ・チーズ用ビニールキャップ 8X1/8~1/2

    I-VALUE
    79税込87
    1個
    翌々日出荷
    被覆銅管継手用のビニールキャップ
    材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【エルボ・チーズ】1/8・1/4・3/8・1/2適合銅管外径(mm)8
  • エコクッション封筒 CP8CD オキナ

    エコクッション封筒 CP8CD

    オキナ
    169税込186
    1枚
    翌々日出荷
    郵便番号欄ありテープあり窓枠なし
  • 自由自在バンド クラレファスニング

    自由自在バンド

    クラレファスニング(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    自由に切って自在に使えるバンドキットです。
    用途荷崩れの防止に。 カーペット、すだれ等の収納時に。 ブックバンドとして。付属品専用カン5個幅(mm)25長さ(m)3材質(面ファスナー)ナイロン100%材質(樹脂カン)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンドル (床洗浄機器)ポリシャー CP-8型(階段用)防滴タイプ CONDOR(山崎産業)

    コンドル (床洗浄機器)ポリシャー CP-8型(階段用)防滴タイプ

    CONDOR(山崎産業)
    179,800税込197,780
    1個
    10日以内出荷
    階段や狭い場所でも手軽に清掃できる小型タイプ。足踏み式ペダルによりハンドルの角度をらくに設定できます。長短の使い分けで階段の清掃もらくらく。少々の水しぶきがかかっても大丈夫な防滴仕様。ポリシャー用プレート1枚付属。
  • カラープラポール ピラー カーボーイ

    カラープラポール ピラー

    カーボーイ(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    お好みの仕様にカスタマイズできるチェーンスタンド用支柱です。
    材質ポリエチレン(PE)幅(mm)63高さ(mm)863質量(g)380
  • 銅ワッシャ SUN

    銅ワッシャ

    SUN(16件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1袋(20個)
    当日出荷
    こちらは汎用の銅ワッシャーになります。
    材質厚さ(mm)1
  • IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ タカチ電機工業

    IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ

    タカチ電機工業(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミド、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄取付ラッチ・ヒンジ取付×温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
  • フロートなしスイッチ omron(オムロン)

    フロートなしスイッチ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途自動給・排水構造コンパクトプラグインタイプ
  • (560)Bハウジング CP08D-WEBER スバル

    (560)Bハウジング CP08D-WEBER

    スバル
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • キズかくしカラーパテ 高森コーキ

    キズかくしカラーパテ

    高森コーキ(5件のレビュー)
    549税込604
    1個(30g)
    当日出荷
    床・家具・建具の木材の穴埋・ひび割れに!。補修する箇所に注入し付属のヘラで成型するだけ。面倒な着色作業はいりません。ノズル付きチューブなので、細かい箇所も補修可能。硬化時間が早く、完全硬化後のひび割れがありません。耐久性もあり、屋外での使用も可能。ホルムアルデヒド等の有害成分を含まない材質です。本製品はシックハウス対応の最上位規格F☆☆☆☆(Fフォスター)適合品です。
    用途木材(フローリング、家具、柱、壁)のえぐれ、欠け、割れ、すき間、釘穴、ピン穴等の補修に。付属品ヘラ成分水系アクリル樹脂、炭酸カルシウム、顔料、水寸法(mm)21×21×95危険物の類別非危険物硬化時間3~4時間で実用硬化/24時間で完全硬化
  • ねじ穴 カバーシール LAMP(スガツネ工業)

    ねじ穴 カバーシール

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    689税込758
    1パック(14個)
    当日出荷から5日以内出荷
    粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
  • スライドピンポリッシャ KTC

    スライドピンポリッシャ

    KTC(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ブレーキキャリパーのスライドピンホールの清掃用ポリッシャです。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
    全長(mm)171
  • (KS3)オイルセンサーCP8 ハンCAB-28D スバル

    (KS3)オイルセンサーCP8 ハンCAB-28D

    スバル
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • マグネットカラーシート強力 大判 MagX(マグエックス)

    マグネットカラーシート強力 大判

    MagX(マグエックス)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    吸着力1.5倍のマグネットシートです。油性ペンで書き込んだり、カッティングシートを貼ったりしてオリジナルのサインが作れます。ハサミやカッターでカット可能です。
    用途車両用の看板に。サインやステッカーにもぴったりな大判サイズ。材質PVC、異方性マグネットシート白(ツヤなし)特性強力商品タイプ大判
  • (043)フューエルタンクキャップCP EY08 スバル

    (043)フューエルタンクキャップCP EY08

    スバル(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
  • 安心茶碗 大 コンヨ

    安心茶碗 大

    コンヨ
    469税込516
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ごはんが茶碗に付きにくく、食べやすいです。内側つぶつぶ加工。落としても割れない安心茶碗。外側の円状加工により持ちやすく、すべりづらい。ごはん一杯:約230g 0.6合(1合:約350g)。お子さまに・ご高齢の方・お体の不自由な方に。電子レンジあたため・食器洗浄機 OK。実用新案取得済。材質:ポリプロピレン。日本製。H56mmXW128mmXD128mm。重量:105g
    材質ポリプロピレン幅(mm)128高さ(mm)56質量(g)105奥行(mm)128実用新案登録商品取得済電子レンジ食器洗浄機
  • メインブロック キャップ PISCO(ピスコ)

    メインブロック キャップ

    PISCO(ピスコ)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途止め栓材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状キャップタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • 防水・防塵ポリカーボネートボックス DPCPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ポリカーボネートボックス DPCPシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
  • クロスパッチ コーナー用 建築の友

    クロスパッチ コーナー用

    建築の友
    409税込450
    1セット
    翌々日出荷
    クロスにできた気になる穴、すきま、汚れ等を貼って補修するだけの簡単補修クロスパッチ。横31×長さ133mmのシールが1枚 クロス特有の微妙な凸凹の質感を表す為の特殊加工によりクロスパッチを貼っても違和感がありません。 一度貼ると高い密着性の為、自然に剥がれることはありません。 クロス特有の凸凹に合わせて、2タイプの凸凹のシートがあります。(細目、荒目) クロスの穴、すきま、汚れ等の大きさや用途に応じて、4タイプの大きさのシートがあります。(小穴、中穴、大穴、コーナー)
    危険物の類別非危険物
  • スモウカム ヘッド FCP イスカル

    スモウカム ヘッド FCP

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交互運転リレー omron(オムロン)

    交互運転リレー

    omron(オムロン)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    用途2台のポンプの交互運転付属品保持金具PFC-N8構造コンパクトプラグインタイプ電源電圧(V)AC100~240ピン数(ピン)8
  • PEEK樹脂ベアリング TRUSCO

    PEEK樹脂ベアリング

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
  • 充電クロスドリル PC板用 JCPタイプ 神王工業

    充電クロスドリル PC板用 JCPタイプ

    神王工業
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    【特殊形状右派先の、押出成形セメント板専用ドリルが誕生!】。専用設計の特殊形状刃先により、インパクトドライバーで押出成形セメント板を簡単に穿孔可能。横スベリもなく、裏側まできれいに貫通。
    用途押出成形セメント板 / PC板適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
  • クールプレート scinics(サイニクス)

    クールプレート

    scinics(サイニクス)
    129,800税込142,780
    1個(1個)
    4日以内出荷
    5℃~105℃の広い範囲で精度の高い温度制御が可能です。マグネティックスターラーの上に置くだけで、冷却・加熱が行えるスターラーとして使用できるようになります。
    使用温度範囲(℃)5~105(無負荷状態)温度制御方式デジタルPID制御温度調節精度(℃)±0.2
  • ワインセラー アイリスオーヤマ

    ワインセラー

    アイリスオーヤマ
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    ワインの種類に合わせて適温に調節が可能なワインセラーです。 ▼ペルチェ式:IWC-P081A-B、IWC-P182A-B 振動が少なく静音のペルチェ式なので、室内に置いても音が気になりません。振動が少ないので、ワインの劣化を防ぐ事ができます。 ▼コンプレッサー式:IWC-C161A-B、IWC-C321A-B、IWC-C511A-B コンプレッサー式ワインセラーで、ペルチェ式に比べ冷却能力が高く、電気代も安くなります。
    ブラック電源(V)AC100品名・タイプワインセラー
  • スモウカム ヘッド QCP-2M イスカル

    スモウカム ヘッド QCP-2M

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管用ワンタッチ管継手 アイグネップ

    配管用ワンタッチ管継手

    アイグネップ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製(316L)ワンタッチ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
    用途洗浄機配管、農業、鉱業、化学、石油化学、製薬、真空仕様接続チューブ:PA6・PA11・PA12・ポリエチレン・ポリウレタン・PTFE・FEP・PFA ※ポリウレタンチューブの場合、ショア硬度98以上必要です。材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)ー15~+200(凍結なきこと)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、ISO 14743:2004、NSF/ANSI169、厚生労働省食品衛生法第27条適合品最高使用圧力(MPa)1.6適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)ー99RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ISO7.1に準拠したRねじ
  • クールプレート scinics(サイニクス)

    クールプレート

    scinics(サイニクス)
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    厚さ20mmの冷却・加熱両用の恒温プレート。プレート表面を温度コントロールすることにより容器内のサンプルの温度変性防止に最適。冷媒ガス不使用のペルチェモジュールを使用。コンプレッサーを使用しないため、低振動・低騒音。自動滴定装置のサンプル温度制御、電位差滴定、水分計のサポートの他、各種有機合成反応にも最適です。外部温度センサ機能付(温度センサ別売)。日本薬局方-製薬用水の導電率測定時の温度調整・管理に最適。
    温度範囲(℃)5~105(無負荷時)温度精度±0.2℃
  • CP-NA08 セラミックピーラー 京セラ

    CP-NA08 セラミックピーラー

    京セラ
    898税込988
    1個
    4日以内出荷
    軽く、素早く、キレイにむける。すーっと刃が食材に吸い込まれていくような感覚で、軽く切れる。金属に比べ軽く、負担が少ない。摩耗しにくい材質で鋭い切れ味が長持ち。
    材質本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃)、刃:ファインセラミックス高さ(mm)155質量(g)26縦(mm)16横(mm)84
  • スモウカム ヘッド ICP-2M イスカル

    スモウカム ヘッド ICP-2M

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(2個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルパンキャップ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    オイルパンキャップ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    オイルパンフレームAFO-0080-6のエンドキャップ
    用途コンベアのオイルパン用材質ポリエステル[UP] エラストマー[TPE]RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムドリルヘッド イスカル

    カムドリルヘッド

    イスカル
    14,980税込16,478
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質IC908コーティングTiAlN・PVDコーティング
  • JCPシリーズ ジェットヘルメット 72JAM JET HELMET

    JCPシリーズ ジェットヘルメット

    72JAM JET HELMET
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    付属品スポンジパッド2枚仕様SG規格、全排気量対応
  • スモウカム ヘッド FCP イスカル

    スモウカム ヘッド FCP

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。仕様フラットヘッドタイプ
  • Signal Construct LED表示灯 Signal Construct

    Signal Construct LED表示灯

    Signal Construct
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷