カテゴリ
- 切削工具(8)
- 制御機器(6)
- メカニカル部品(6)
- 事務用品(6)
- 機構部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 測定用品(4)
- 厨房用品(3)
- 安全用品(3)
- 建築金物(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 整備工具・収納(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- イスカル(5)
- イマオコーポレーション(5)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- YSK(山脇産業)(3)
- KANA(片山チエン)(2)
- タカチ電機工業(2)
- フジプラ(2)
- goot(太洋電機産業)(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- ハッピー金属(2)
- アイゼン(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- ウェッジ(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- アルインコ(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cp-101」の検索結果

クランプ&ストッパー サイドクランプ CP101 CP101-08040
イマオコーポレーション¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RM4×0.7-10LB50L8.5H5.3タイプフェノール樹脂製F35D20C40E6G10J12PM8×1.25-35LK21N62.5M32RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)25クランプ力(N)11000
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP101 CP101-12060
イマオコーポレーション¥44,980税込¥49,4781個当日出荷・RoHS指令適合製品です。RM5×0.8-15LB70L13H8タイプフェノール樹脂製F50D30C60E10G15J20PM12×1.75-50LK31N91M48RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)25000
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP101 CP101-10050
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個当日出荷・RoHS指令適合製品です。RM4×0.7-12LB65L11H7.1タイプフェノール樹脂製F45D25C50E8G12J16PM10×1.5-40LK27N74M40RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)50クランプ力(N)18000
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP101 CP101-16080
イマオコーポレーション¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RM6×1-20LB90L17H10.2タイプフェノール樹脂製F65D40C80E15G20J25PM16×2-60LK39N115M64RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)200クランプ力(N)46000
IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ
タカチ電機工業(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミド、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄取付ラッチ・ヒンジ取付×温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵![軽く開けるダブルクリップ エアかる PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19821683-230303-02.jpg)
軽く開けるダブルクリップ エアかる
PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)¥499税込¥5491箱(10個)当日出荷から3日以内出荷空気のようにかる~く開ける、ダブルクリップ「エアかる」 本体部分に突起をつくり、支点の位置をずらすことで、開く力を大幅削減。 てこの原理を利用したオリジナル新機構で、開閉の固さの不満を解消。 レバー先端をフラット形状にしたことで設置面積が増え、指へのフィット感がアップ、滑りにくく痛くない、指に優しいフラットレバーです。 定番アイテムだからこそ負担軽減で効率アップ。オフィスや学校、ご家庭まで、どこでも誰でも様々な用途で使えるダブルクリップ。 資料や図面とじ、お子様のプリントとじなど、軽く開くだけで更に生活が便利になります。 しっかりはさめるダブルクリップ、シンプルだから使いやすい定番の形。 銀色の取っ手の部分を指でつまむとクリップが開き、簡単に用紙を挟めます。 挟んだ後は折りたためる取っ手なので、書類をスマートにまとめられます。材質本体:鉄(ブラック : 鉄酸化皮膜)、ハンドル:鉄、ニッケルメッキ色ブラック繰り返し・詰め替え対応
温湿度記録計用 補用品セット(記録紙30枚、ペン赤・青各1本)
KOKUSAI(国際チャート)(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷から翌々日出荷KC10形温湿きろく君 の補助用品セットです。適合KC10形温湿度記録計セット内容記録紙30枚、赤ペン・青ペン各1本形状壁掛形自記式記録紙質量(kg)0.125精度±2℃(記録紙最小目盛1℃)温度測定範囲(℃)-10~+40相対湿度0~100%RH記録紙円形湿度精度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)(相対湿度30~90%RHにおいて)外径(mm)165
レーザープリンタ&インクジェットプリンタ用用紙(上質普通紙)
コクヨ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991冊(250枚)当日出荷お求めやすい多枚数パックで、ビジネス文書や配布資料など大量印刷に最適です。またネットでの検索文書やホームページ出力など、さまざまなシーンで幅広くお使いいただけます。カラーレーザー・カラーコピー・モノクロレーザー・モノクロコピー・インクジェットプリンタ・普通紙FAXで印刷できます。厚さ(mm)0.09サイズA4白色度(%)80程度紙質上質普通紙坪量(g/m2)64印刷方式片面適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー、インクジェットプリンタ、普通紙FAX
スモウカム ヘッド FCP
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(2個)当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
デニムPCケース
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷耐久性のあるデニム生地を使ったPC用のケースです。 前面ポケットに充電器・メモリやスマホなどを収納できます。 インナーバッグとしても使用できます。 クッション材入りです。 デニム生地なので使うほど味がでます。 13インチまでのノートPC対応です。材質綿、ポリエステル色ブラックサイズA4適合サイズ13インチまで
ゴールドキャリー 樹脂運搬車 折りたたみハンドル式
東正車輛¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷から9日以内出荷軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。 省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。 夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。 錆を抑制するため食品業にも適しています。 軽量のため、持運びも簡単。
スモウカム ヘッド QCP-2M
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(2個)当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
パウチタイプフィルム CPリーフ 100μm
フジプラ¥1,398税込¥1,5381箱(100枚)当日出荷から4日以内出荷透明性の高い樹脂を使用した高品質のラミネートフィルムです。ラミネートすることにより、フルカラーの写真や印刷物の色彩をより鮮明にします。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズから保護します。用途写真、POP、チラシ、メニュー表などの表面保護に。タイプCPリーフ厚さ(μm)100
保温材付架橋ポリエチレン管
前澤給装工業¥27,980税込¥30,7781巻(50m)当日出荷から5日以内出荷耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。用途給水配管および給湯配管に使用します。材質ポリエチレン適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
超硬プラチナリーマ CPシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティングシャンク径d(Φmm)12刃長l1(mm)40
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
コンパクト掲示板 CP掲示板101 900×1200(マーカー・数字マグネット付属)
仙台銘板(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷材質スチール寸法(高さH×幅W)(mm)900×1200
HSK コンポス ポスト
ハッピー金属¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷薄型集合ポスト仕様前取出し、薄型タイプ材質本体:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t、側面:樹脂(難燃材入PA66)成型品ブラック、扉:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t、ダイヤル錠:ハッピーダイヤル錠樹脂(AES)成型品ブラック、プレートカバー:透明樹脂(PC)成型品質量(kg)1.9寸法本体:(W)340×(D)145×(H)240mm、プレートカバー:(W)229×(H)24mm、名札実寸法:(W)113×(H)20×(T)1mm、投入口:30×320mm投函タイプ前入れ前出し
NEWカップリングシャフトストッパー
KOTO¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷FR車のウォーターポンププーリー(カップリングシャフト)の固定にご使用ください。 ファンとプーリーの間のとても狭いスペースでの取外し作業に大変便利です。用途ウォーターポンプオーバーホール時に。ガスケット交換作業に。ベアリング交換作業に。1BOX車などに最適です。幅(mm)22厚さ(mm)9全長(mm)329質量(kg)0.46ケース寸法(mm)400×50×10
プッシュリベットクリップ
エスコ¥550税込¥6051袋(10個)翌々日出荷10個入り。押し込んで爪を引っ掛けるタイプ。適合トヨタ・ダイハツ車主な適合純正品番90189-06013、90189-06065、90041-89021材質プラスチックタイプグロメット適合板厚(mm)1~2.5使用箇所フェンダー適合穴径(Φmm)8.5
KCP CPラックギヤ
KANA(片山チエン)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥88,980税込¥97,8781箱(3本)6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。







![ダブルクリップ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31510404-221004-02.jpg)

![軽く開けるダブルクリップ エアかる PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19821683-230303-02.jpg)
















![グイクリップグローブ・モノトーン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24145083-250408-04.jpg)
![グイクリップミッキーマウス・モノトーン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24145108-250408-04.jpg)