カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
  • 切削工具(9)
  • 事務用品(7)
  • 建築金物(5)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 空圧工具(1)

「cp-103」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルクリップ PLUS(プラス)[文具]ダブルクリップPLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
399税込439
1箱(10個)ほか
当日出荷
しっかりはさめるダブルクリップ、シンプルだから使いやすい定番の形。銀色の取っ手の部分を指でつまむとクリップが開き、簡単に用紙を挟めます。挟んだ後は折りたためる取っ手なので、書類をスマートにまとめられます。もともとは書類向けのクリップでしたが、はさむ力がゼムクリップより強いので、使いかけの袋の封や、結束バンドの替わり、取っ手部分を利用したハンガー用途、簡易のカードスタンド、フォトスタンドとしてなど、さまざまな用途で使用できオフィスだけでなく、ご家庭でも大活躍のダブルクリップです。
ラミネートパウチフィルム フジプララミネートパウチフィルムフジプラ(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
タイプCPリーフ厚さ(μm)100
軽く開けるダブルクリップ エアかる PLUS(プラス)[文具]軽く開けるダブルクリップ エアかるPLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
319税込351
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
空気のようにかる~く開ける、ダブルクリップ「エアかる」 本体部分に突起をつくり、支点の位置をずらすことで、開く力を大幅削減。 てこの原理を利用したオリジナル新機構で、開閉の固さの不満を解消。 レバー先端をフラット形状にしたことで設置面積が増え、指へのフィット感がアップ、滑りにくく痛くない、指に優しいフラットレバーです。 定番アイテムだからこそ負担軽減で効率アップ。オフィスや学校、ご家庭まで、どこでも誰でも様々な用途で使えるダブルクリップ。 資料や図面とじ、お子様のプリントとじなど、軽く開くだけで更に生活が便利になります。 しっかりはさめるダブルクリップ、シンプルだから使いやすい定番の形。 銀色の取っ手の部分を指でつまむとクリップが開き、簡単に用紙を挟めます。 挟んだ後は折りたためる取っ手なので、書類をスマートにまとめられます。
材質本体:鉄(ブラック : 鉄酸化皮膜)、ハンドル:鉄、ニッケルメッキブラック繰り返し・詰め替え対応
パウチタイプフィルム CPリーフ 100μm フジプラパウチタイプフィルム CPリーフ 100μmフジプラ
2,598税込2,858
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
透明性の高い樹脂を使用した高品質のラミネートフィルムです。ラミネートすることにより、フルカラーの写真や印刷物の色彩をより鮮明にします。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズから保護します。
用途写真、POP、チラシ、メニュー表などの表面保護に。厚さ(μm)100タイプCPリーフ
ビニールキャップ(ハーフユニオン用) 群協製作所ビニールキャップ(ハーフユニオン用)群協製作所
167税込184
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
19インチマウントボックス サンワサプライ19インチマウントボックスサンワサプライ(1件のレビュー)
81,980税込90,178
1台
翌々日出荷
用途19インチラックマウント型HUB、ルーター、HDD、NAS等をコンパクトに収納。間口(mm)600付属品中棚×2枚、ケージナット・ネジ×20セット、アジャスター×4個、鍵×2個(1種類)材質スチール(メラミン焼付塗装)耐荷重(kg)天板/20、中棚/30、底板/50総耐荷重(kg)100
フラットファイル<デザインセレクト> コクヨフラットファイル<デザインセレクト>コクヨ(1件のレビュー)
149税込164
1冊
当日出荷
デザイン性と機能性を兼ね備えたフラットファイル。オフィスでのファイリングやプレゼンテーションなど、さまざまなシーンに活躍します 表紙オモテ面には水や汚れに強く、高級感のあるコーティングを施しています。
サイズA4-S材質表紙/板紙、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS高さ(mm)307タイプタテ型外幅寸法(mm)231背幅(mm)18穴数2収納寸法(mm)15収納枚数(枚)150とじ仕様80mmピッチ
スモウカム ヘッド FCP イスカルスモウカム ヘッド FCPイスカル
15,980税込17,578
1箱(2個)
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
被覆銅管用ビニールキャップ 三興マテリアルサプライ被覆銅管用ビニールキャップ三興マテリアルサプライ
279税込307
1個
4日以内出荷
SSCP平歯車 KHK(小原歯車工業)SSCP平歯車KHK(小原歯車工業)
6,598税込7,258
1個
翌日出荷から3日以内出荷
SSCP平歯車はSS平歯車に外観や大きさが非常に似ていますので、ご使用の際は、それぞれの刻印を確認してください。
種別平歯車材質S45C形状S1表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N 8級(JIS B 1702-1 1998)旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
スモウカム ヘッド QCP-2M イスカルスモウカム ヘッド QCP-2Mイスカル
15,980税込17,578
1箱(2個)
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
CP平歯車 KHK(小原歯車工業)CP平歯車KHK(小原歯車工業)
7,698税込8,468
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0123
CPリーフ ステッカータイプ フジプラCPリーフ ステッカータイプフジプラ
2,998税込3,298
1冊(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。 原稿を挟んでラミネートするだけ!剥離フィルムをはがせばテープ不要ですぐに貼れます! しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離ののりを使用しています。
用途各種掲示物に厚さ(μm)240フィルム厚さ(μm)100総厚(μm)240
KTSCP CPテーパ平歯車 KHK(小原歯車工業)KTSCP CPテーパ平歯車KHK(小原歯車工業)
9,398税込10,338特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
種別テーパ平歯車材質SCM440形状ST表面処理黒染
超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬プラチナリーマ CPシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティングシャンク径d(Φmm)12刃長l1(mm)40
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
コンパクト掲示板 CP掲示板103 900×1200(マーカー・数字マグネット付属) 仙台銘板コンパクト掲示板 CP掲示板103 900×1200(マーカー・数字マグネット付属)仙台銘板
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
材質スチール寸法(高さH×幅W)(mm)900×1200
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
72,980税込80,278
1箱(3本)
5日以内出荷から45日以内出荷
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
カムドリルヘッド イスカルカムドリルヘッドイスカル
12,980税込14,278
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
材質IC908コーティングTiAlN・PVDコーティング
出窓カウンター角型 TOSTEM(LIXIL)出窓カウンター角型TOSTEM(LIXIL)
13,980税込15,378
1箱(1本)
5日以内出荷
KHK テーパ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK テーパ歯車KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
・相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
種別平歯車材質SCM440形状ST
SUSCP CPステンレス平歯車 KHK(小原歯車工業)SUSCP CPステンレス平歯車KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
種別平歯車材質SUS303形状S1
KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK CP平歯車KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
種別平歯車材質ステンレス形状S1
チップ ICP イスカルチップ ICPイスカル
13,980税込15,378
1箱(2個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質IC908RoHS指令(10物質対応)対応
KSSCP 調質平歯車 KHK(小原歯車工業)KSSCP 調質平歯車KHK(小原歯車工業)
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質のみ歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯面硬度225~285HB歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.36歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50
センターパイプ YSK(山脇産業)センターパイプYSK(山脇産業)
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
センターパイプ YSK(山脇産業)センターパイプYSK(山脇産業)
24,980税込27,478
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
CPステンレス平歯車 KHK(小原歯車工業)CPステンレス平歯車KHK(小原歯車工業)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
用途動力伝達用歯車。材質SUS3032018年トラスコ掲載ページ2 0124
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
CP平歯車 SSCP・低価格で、追加で歯面焼入可能です。・SRCP、SROCP ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状S1K
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
4,298税込4,728
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
SSCP CP平歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業)SSCP CP平歯車 JシリーズKHK(小原歯車工業)
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
材質S45C表面処理黒染種別平歯車圧力角(°)20°歯面硬度194HB以下
スモウカム ヘッド ICP-2M イスカルスモウカム ヘッド ICP-2Mイスカル
16,980税込18,678
1箱(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。仕様ダブルマージン仕様
先端交換式ヘッド ICP-2M イスカル先端交換式ヘッド ICP-2Mイスカル
19,980税込21,978
1箱(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質IC908
SUSCP CPステンレス平歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業)SUSCP CPステンレス平歯車 JシリーズKHK(小原歯車工業)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
材質SUS303種別平歯車圧力角(°)20°歯面硬度187HB以下
Laird Technologies ペルチェモジュール LAIRD TECHNOLOGIESLaird Technologies ペルチェモジュールLAIRD TECHNOLOGIES
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK CP平歯車KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車材質S45C
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス) KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス)KHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
CP調質平歯車 KSSCP・調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加工が・可能です。追加で歯面焼入可能です。・KRCPF ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
形状S1
ドアクローザー100 DIAドアクローザー100DIA
9,998税込10,998
1台
10日以内出荷
仕様L型ブラケット仕様シルバー
ドアクローザー100 DIAドアクローザー100DIA
9,998税込10,998
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
シルバー仕様段付アーム仕様