カテゴリ

  • 安全用品(8)
  • 切削工具(5)
  • 測定用品(3)
  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「cp-123」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットクリップ ホールド. ワイド PLUS(プラス)[文具]

    マグネットクリップ ホールド. ワイド

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    「磁石+ラバー」でずり落ちないマグネット、ホールド.のワイドタイプ。「高機能ワイドサイズ」のマグネットクリップでA4コピー用紙約130枚をしっかりキープ。『ワイドなバー』と『強力クリップ』の融合で、紙の端までたわまずピシッとキレイ!!。磁石面に搭載した2か所の『ホールド.ラバー(ゴム素材)』が壁面にフィットし、すべりやすいホワイトボードでも厚い書類をしっかりキープします。グリップラバーが、滑りやすいクリアーホルダーなどもしっかり掴み、小物を入れたファイル類などの壁保存にも便利。紙以外もしっかり掴むめます。軽いバネを使用しているので、クリップを開く軽さは従来品の約半分! <メーカー比(プラス カラーマグネットクリップLと比較)> 気楽に安心して使える樹脂製なのに、本格派。軽く使える樹脂製で、オフィス、医療施設、学校など、幅広くお使いいただけます。※64g/m2のA4コピー用紙を挟み、塗装スチール面に貼りつけた場合。※保持枚数は、条件によって少なくなる場合があります。※ホワイトボードでは、保持枚数が130枚よりも少なくなる場合があります。
    用途「磁石+ラバー」でずり落ちないマグネット。オフィス、医療施設、学校など、幅広くお使いいただけます。材質本体=フェライトゴム磁石、鋼板、TPE、樹脂保持枚数約130枚寸法(横×奥行×高さ)(mm)123×30×46
  • 被覆銅管用ビニールキャップ 三興マテリアルサプライ

    被覆銅管用ビニールキャップ

    三興マテリアルサプライ
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 交換用電着ダイヤモンドヤスリ アルゴファイルジャパン

    交換用電着ダイヤモンドヤスリ

    アルゴファイルジャパン
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    レシプロファイル、スイングファイル用の電着ダイヤモンドやすりです。
  • 小型天井埋込用パネル TOA

    小型天井埋込用パネル

    TOA
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    CM-1230,CM-1230T(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。白をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
    仕様フレーム:ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)、ネット:アルミエキスパンドオフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装適合【スピーカー】CM-1230、CM-1230T質量(g)25取付方式スプリングキャッチ方式寸法(Φ×mm)120×4.3(露出部)
  • スモウカム ヘッド FCP イスカル

    スモウカム ヘッド FCP

    イスカル
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(2個)
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットクリップワイド PLUS(プラス)[文具]

    マグネットクリップワイド

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    約120mm幅のワイドタイプなので、幅広の書類を挟んでも両端すっきりし、軽い力で開きます。 クリップの「ホールド.ラバー」でずり落ちを防ぎます。
    外形寸法幅123×長46×厚30mm口幅約120mm
  • スモウカム ヘッド QCP-2M イスカル

    スモウカム ヘッド QCP-2M

    イスカル
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(2個)
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型天井埋込用パネル TOA

    小型天井埋込用パネル

    TOA
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    4日以内出荷
    CM-1230,CM-1230T(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。白をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
    仕様フレーム:ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)、ネット:アルミエキスパンドオフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装適合【スピーカー】CM-1230、CM-1230T質量(g)25取付方式スプリングキャッチ方式寸法(Φ×mm)120×4.3(露出部)
  • キャップ CP-12 ヒロセ

    キャップ CP-12

    ヒロセ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
  • 小型天井埋込用パネル TOA

    小型天井埋込用パネル

    TOA
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    4日以内出荷
    CM-1230,CM-1230T(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。黒をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
    仕様フレーム:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)、ネット:アルミパンチング黒(マンセルN1.0近似色)塗装適合【スピーカー】CM-1230、CM-1230T質量(g)25取付方式スプリングキャッチ方式寸法(Φ×mm)120×4.3(露出部)
  • チップ ICP イスカル

    チップ ICP

    イスカル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(2個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムドリルヘッド イスカル

    カムドリルヘッド

    イスカル
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質IC908コーティングTiAlN・PVDコーティング
  • MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプ ダイヤトレンド

    MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプ

    ダイヤトレンド
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    MELSECNET対応光ケーブル F08F08 2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル
    芯数2タイプ盤内タイプコネクタ形状F08コネクタ-F08コネクタ適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 盤内用(SIケーブル) QH-A型相当品。使用場所屋内用コード種類(光コード)石英ガラスタイプRoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプMELSECNETタイプ適合用途盤内用
  • イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICP イスカル

    イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICP

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッド交換式穴明け工具
    用途鋼・合金鋼用
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
  • 外形クランプ(小径タイプ) イマオコーポレーション

    外形クランプ(小径タイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    5日以内出荷から47日以内出荷
    クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。 クランプストロークは、0.5mmあります。 ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
    ねじ径M1M3×0.5表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(クサビ)S45C表面処理(クサビ)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)焼入焼戻
  • ノギス部品イタバネ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品イタバネ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
    ¥128税込¥141
    1個
    当日出荷
    ミツトヨ品番146504
  • プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデル omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデル

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準タイプ(E□□タイプ)CP1E CPUユニット ”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単 市販のUSBケーブルで接続可能
    命令約200種類プログラミング言語ラダーチャート方式プログラムメモリ容量2Kステップ(8バイト)(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む)命令実行時間(μs)(処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
  • 小型天井埋込スピーカ TOA

    小型天井埋込スピーカ

    TOA
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    天井埋込型のスピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式によりパネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。また、ワンタッチで結線可能な差込式コネクターを採用しています。外部アッテネーター(別売)を使用する際は、ATT端子を使用することで省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
    仕様【設定スイッチ】ATT端子スイッチ(使う/使わない)、入力切換スイッチ(3W/1W)適合【パネル】CP-123、CP-123B、CP-123Wその他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)570使用温度範囲(℃)-10~50適合板厚(mm)5~25(天井)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×53×80周波数特性160Hz~18kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)100~105取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)音圧レベル(dB)出力92(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー8cmコーン型適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)3指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=3、20°以上60°未満Q=2、60°以上80°未満Q=1、80°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)93(1W)
  • リチウムイオンバッテリーパック KNB-23L ケンウッド TCP-233W/TCP-523等用 KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOOD

    リチウムイオンバッテリーパック KNB-23L ケンウッド TCP-233W/TCP-523等用 KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用

    KENWOOD
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    7.2V/1800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーで急速充電対応の充電器と組み合わせて長時間運用が可能です。対応機種はTCP-123、TCP-133W、TCP-223、TCP-233W、TCP-523です。
  • ソルダーエイドセット(カーボンファイバー製) Ideal-Tek

    ソルダーエイドセット(カーボンファイバー製)

    Ideal-Tek
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:カーボンファイバー製 ソルダーエイド 1(MPT1RCP.IT)×1本、カーボンファイバー製 ソルダーエイド 2(MPT2CP.IT)×1本、カーボンファイバー製 ソルダーエイド 3(MPT3CP.IT)×1本。先端形状別3本セットです。(MPT1RCP.IT/MPT2CP.IT/MPT3CP.IT)はんだ付け補助ツール、薬剤の計量、接着剤や溶液の撹拌、接着剤などを除去する為のスクレーパーとしても使用いただけます。カーボンファイバー(強化ポリアミド66)を使用することで高い耐久性を実現します。静電気帯電防止(ESD)仕様です。
    材質カーボンファイバー(強化ポリアミド66)幅(mm)75全長(mm)180高さ(mm)7
  • ベルトクリップ KBH-9 ケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOOD

    ベルトクリップ KBH-9 ケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用

    KENWOOD
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    ケンウッド製ドランシーバーのベルトフックです。取り付けネジなどは不要です。対応機種:TCP-123 / TCP-133W / TCP-223 / TCP-233W / TCP-523
  • スピーカーマイクロホン KMC-37W ケンウッド TCP-233W/TCP-523等対応 KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOOD

    スピーカーマイクロホン KMC-37W ケンウッド TCP-233W/TCP-523等対応 KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用

    KENWOOD
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    ケンウッド トランシーバー用の防水型スピーカーマイクロホン。IP57完全防水・防塵。対応機種:TCP-123 / TCP-133W / TCP-223 / TCP-233W / TCP-523
  • 小型天井埋込スピーカ TOA

    小型天井埋込スピーカ

    TOA
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    4日以内出荷
    天井埋込型のスピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式によりパネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。また、ワンタッチで結線可能な差込式コネクターを採用しています。ATT回路はトランス式を採用し、非常放送時の減衰はほとんどありません。3線式配線時、鳴動方式スイッチにより緊急放送専用スピーカーとして使用できます。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
    仕様【設定スイッチ】音量スイッチ(0dB/-6dB/-12dB)、鳴動条件スイッチ(通常/緊急・緊急専用)、配線方式スイッチ(2線式/3線式)、入力切換スイッチ(3W/1W)適合【パネル】CP-123、CP-123B、CP-123Wその他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)630使用温度範囲(℃)-10~50適合板厚(mm)5~25(天井)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×53×80仕上ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)周波数特性160Hz~18kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)100~105取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)音圧レベル(dB)出力92(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー8cmコーン型適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)3指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=3、20°以上60°未満Q=2、60°以上80°未満Q=1、80°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)93(1W)音量調節3段階(トランス式)、OFF
  • クラシッククラッシュプロテクター R&G RACING PRODUCTS

    クラシッククラッシュプロテクター

    R&G RACING PRODUCTS
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    62日以内出荷
    R&G社創業より採用してきた、元祖クラシックプロテクター。円形形状により不本意なアクシデントの際に路面との衝撃を分散します。バイクサイドに取り付けするプロテクター類は不本意なアクシデントに対応するパーツです。強化プラスチック素材により路面をスライドし、車体を最小限のダメージに抑えます。R&Gクラッシュプロテクターはマン島TT、BSB、WSBなど有力チームにもっとも採用、支持されているプロテクターです。サーキットからモタード、エクスリームまで幅広く支持され、各車種専用設計のマウンティングキッドにより、装着はボルトオン。車種により穴あけ加工が必要な場合があります。
  • 産業用ボード MOXA

    産業用ボード

    MOXA
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    63日以内出荷から103日以内出荷
    MoxaのCP-112UL/UL-Iシリーズ・マルチポートシリアルボードは、長距離伝送、マルチポイント、PCベースデータ収集アプリケーションを必要とする産業オートメーション・システムインテグレータのために設計されています。 RS-485通信を確実に実行するMoxa特許の自動データ方向制御 (ADDC)は、ラインドライバのイネーブル、デセーブルの正確なタイミングコントロールを実現します。 CP-112UL/UL-Iボードは、RS-485をRS-232Cのように簡単に制御することができるオンチップADDCを使用したMoxa のTurbo Serial Engineチップを搭載しています。 ボードは、2 RS-422/485シリアルポートを搭載しています。それぞれのポートは、データ信号スピード最大921.6Kbpsをサポートします。 RS-485モード においてシリアルポートは、1.2kmの距離範囲の中で最大31台のRS-485デバイスをデージーチェーン接続ができます。 長距離にわたるRS-485 通信するために2KVオプティカルアイソレーション保護が必要です。この結果、外部からのスパイクノイズやサージによる機器の損傷を回避できます。
    規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11 (DIPS)、Part 15 Class Bポート数2対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND相対湿度5~95%RH動作/保管温度(℃)標準モデル:0~55/-40~85、ワイド温度モデル:-40~85/-40~85コネクタDB25(F)RoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル)パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによるアサイン再生紙使用マーク適合
  • バス乾 副吸込口カバープレート 三菱電機

    バス乾 副吸込口カバープレート

    三菱電機
    ¥919税込¥1,011
    1枚
    92日以内出荷
    2部屋用バス乾を1部屋用に
    用途2部屋用バス乾燥・暖房・換気システム(V-122BZ)を1部屋用として使用するための、副吸込口カバープレートです適合機種V-122BZ5用材質亜鉛メッキ鋼板入数(枚)1