カテゴリ
- 農業機械(12)
- 制御機器(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 空調・照明・電設資材(4)
- バイク部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- オフィス家具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- 三菱電機(7)
- スバル(5)
- 旭光電機工業(4)
- 岩田製作所(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- KTC(1)
- 富士電機(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- NTB(1)
- ニシキ工業(1)
- MuSE(タキヤ)(1)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(1)
- 富士電機機器制御(1)
エコロジープロダクト
「cp-15b」の検索結果

はんだ吸取線
goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷はんだ吸取線CPシリーズ はんだ吸取線(ボビン入り) 携帯性に優れたボビンケース入りです。 鉛フリーはんだ対応の吸取線:平らに編んだ吸取線は柔らかいので基板になじみ、効率よく熱を伝えます。 熱レスポンスが高く、従来品と比べてはんだが早く吸い取れます。 熱負荷の高い鉛フリーはんだにお勧めします。仕様ロジン:非塩素系(RMA)
CP平歯車 B形
KANA(片山チエン)¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。用途産業機械・搬送装置に使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理―歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度(HB200以下)RoHS指令(10物質対応)対応
サインスタンドセット(アクリルブラケット)
MuSE(タキヤ)¥43,980~税込¥48,378~1台11日以内出荷120角のアクリルにカッティングピクトを貼ります。アクリル部分を取り外し、変更する事、場面によりピクトを変更できます。寸法(mm)ベース:Φ200×16t×1007、サインパネル:120×120組立方法付属のM3×六角穴皿ビスを、別途六角レンチ#2で締めて使用します。
ペダルレンチ
KTC¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷鍛造成形により先端の薄さを維持しつつ、グリップ部に厚みを持たせた力を入れやすいデザイン。レンチ先端角22.5度(CP2-15A)と67.5度(CP2-15B)の2アイテムの設定で、作業しにくい取り付け角度のペダルにも対応します。 レンチ先端を薄くし、各種ペダルに対応します。質量(g)270寸法L(mm)300寸法S(mm)15寸法D(mm)56寸法W(mm)25寸法T1(mm)4.5寸法T2(mm)8
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ
富士電機¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から57日以内出荷種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
シャフトブラケット(丸シャフト用) 4穴付タイプ
岩田製作所¥889税込¥9781個当日出荷から12日以内出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル (MXJ8L-~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から17日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
エアスライドテーブル (MXJ8-1~)
SMC¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から11日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
レバーチャック
PISCO(ピスコ)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から18日以内出荷コンパクトな楕円シリンダにより省スペース、軽量化、ハイサイクル化を実現。 軽量化を実現したプラスチックタイプと耐久性に優れたダイキャストタイプを用意。 センサ付タイプは、LEDの点滅により作動確認、クランプ確認が一目でできます。近接スイッチが横にスライドするため、ワークに合わせて調整することが可能。使用流体圧縮空気(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応ポートサイズM5×0.8mm使用頻度最高/100 C.P.M.
エアスライドテーブル (MXJ6L-~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
エアスライドテーブル (MXJ6-1~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷から11日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)作動方式複動
デュアルマフラー Legend クロム Suzuki VX 800 (90-)
Marving Exhaust (マービングエキゾースト)¥81,980税込¥90,1781個71日以内出荷適合車種Suzuki VX 800 (1990-1990)
スピードコントロール ブラケットCP
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷図解NoGKW12B ガバナオペレーション部品_No.15、GKP800E ガバナオペレーション,クーリングスターティング部品 スピードコントロール ブラケットCP_No.15、TSW12B エンジン ガバナオペレーション部品_No.15、GKP410E ガバナオペレーション,クーリングスターティング部品 スピードコントロール ブラケットCP_No.15、MKW1513B-F ガバナオペレーション,アクセサリ部品_No.9、MKW1513B ガバナオペレーション,アクセサリ部品_No.9、MKW1210B ガバナオペレーション部品_No.15、GKP500E ガバナオペレーション,クーリングスターティング部品 スピードコントロール ブラケットCP_No.15、MKW1513-SEN2 ガバナオペレーション,アクセサリ部品_No.9
カバーCP
BIGM(丸山製作所)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷図解NoBP404 エンジン インテーク、エクゾースト部品 カバーCP_No.14、GSW1007(B) エンジン インテーク、エクゾースト部品_No.15
フューエルタンクキャップCP
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷図解NoMSW1511S-2 フューエル,ルーブリカント部品_No.4、GSW15C エンジン フューエル、ルーブリカント部品 フューエルタンクキャップCP_No.4、MKW1513-SEN2 フューエル,ルーブリカント部品_No.6、MBW1511S フューエル,ルーブリカント部品_No.4、GKW15B フューエル,ルーブリカント部品_No.4、GKP500E フューエル,ルーブリカント部品 フューエルタンクキャップCP_No.4、MSW1511S-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.4、MSW1511-S フューエル,ルーブリカント部品_No.4、MKW1116B フューエル,ルーブリカント部品_No.4、MKW1513B フューエル,ルーブリカント部品_No.6、MBW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.4、GSW1007(B) エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.3、BP404 エンジン フューエルタンク部品 フューエルタンクキャップCP_No.3、GKP501E フューエル,ルーブリカント部品 フューエルタンクキャップCP_No.4など
クランクケースCP
BIGM(丸山製作所)¥44,980税込¥49,4781個8日以内出荷規格3~6フクム図解NoMKW1511DX-S クランクケース,シリンダヘッド部品_No.2、GKP410E クランクケース,クランクシャフト,ピストン部品 クランクケースCP_No.2、MSW1211S クランクケース,シリンダヘッド部品_No.2、MKW1210B クランクケース,シリンダヘッド部品_No.2、GSW15C エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品 クランクケースCP_No.2、GS305EB エンジン クランクケース、クランクシャフト、ピストン部品 クランクケースCP_No.2、MBW1511DX-S クランクケース,シリンダヘッド部品_No.2、GKW12B クランクケース,シリンダヘッド部品_No.2、MSW1511-S クランクケース,シリンダヘッド部品_No.2、MSW1511S-1 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.2、GKP500E クランクケース,クランクシャフト.ピストン部品 クランクケースCP_No.2、GKP800E クランクケース,クランクシャフト,ピストン部品 クランクケースCP_No.2、TSW41 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2、TSW12B エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2
イグニッションコイルCP
BIGM(丸山製作所)¥9,598税込¥10,5581個8日以内出荷図解NoGKW15B エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.2、GKP800E エレクトリックデバイス,アクセサリーズ部品 イグニツシヨンコイルCP_No.2、TSW41 エンジン エレクトリックデバイス、アクセサリ部品_No.2、MBW1511S エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.2、MKW728B エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.2、MKW1210B エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.2、GKW12B エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.2、TSW17B エンジン エレクトリックデバイス、アクセサリ部品_No.2、GKP500E エレクトリックデバイス,アクセサリーズ部品 イグニツシヨンコイルCP_No.2、GKP410E エレクトリックデバイス,アクセサリーズ部品 イグニツシヨンコイルCP_No.2、MSW1211S エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.2、MSW1511S-2 エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.2、MKW1116B エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.2、TSW12B エンジン エレクトリックデバイス、アクセサリ部品_No.2
マフラーカバーCP
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷図解NoMKW1511DX-S インテーク,エキゾースト部品_No.28、MSW1511S-1 インテーク,エキゾースト部品_No.28、MKW1210B インテーク,エキゾースト部品_No.27、TSW12B エンジン インテーク、エクゾースト部品_No.27、GKW12B インテーク,エキゾースト部品_No.27、MBW1511DX-S インテーク,エキゾースト部品_No.28、GSW15C エンジン インテーク、エクゾースト部品 マフラーカバーCP_No.28、GS305EB エンジン インテーク、エクゾースト部品 マフラーカバーCP_No.28、MSW1511-S インテーク,エキゾースト部品_No.28
チヨークレバーCP
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個8日以内出荷図解NoMBW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.14、MSW1110S-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.14、TSW12B エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.12、TSW17B エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.12、GKP411E フューエル,ルーブリカント部品 チヨークレバーCP_No.12、MSW1511-S フューエル,ルーブリカント部品_No.14、MKW728B フューエル,ルーブリカント部品_No.12、TSW41 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.12、MKW1210B フューエル,ルーブリカント部品_No.12、MPW3000E フューエル,ルーブリカント部品_No.14、GKP800E フューエル,ルーブリカント部品 チヨークレバーCP_No.12、MSW1511S-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.14、MSD520EW-S フューエル,ルーブリカント部品_No.14、GKW15B フューエル,ルーブリカント部品_No.12、MKW1513B フューエル,ルーブリカント部品_No.14など
ロビーチェア
ニシキ工業¥29,980税込¥32,9781台21日以内出荷張地は抗菌・防汚・難燃・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様です。脚部はお洒落なクロームメッキで、ガタツキを防止するアジャスターが付いています。用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室座面高さ(mm)385奥行(mm)610機能抗菌、防汚、難燃、耐アルコール、耐次亜塩素酸肘掛なし脚の種類固定脚(アジャスター付)種類ロビーチェアキャスターなし使用場所工場・作業所・会議室・食堂・待合室・事務所・休憩室・応接室・受付・学校・研修室グリーン購入法適合