カテゴリ

  • 作業工具(16)
  • 切削工具(8)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み

「cp-175」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 口金 CP175 イマオコーポレーション

    口金 CP175

    イマオコーポレーション
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    センタリングクランプに取付ける口金です。
    質量(kg)710タイプセレーション
  • (270)F.パイプ CP 175L スバル

    (270)F.パイプ CP 175L

    スバル
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
  • (246)F.パイプCP 175L スバル

    (246)F.パイプCP 175L

    スバル
    819税込901
    1個
    5日以内出荷
  • OリングPシリーズ赤シリコン NOK

    OリングPシリーズ赤シリコン

    NOK(69件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    26税込29
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • ペンチ トップ工業

    ペンチ

    トップ工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    優れた切断と耐久性 ビニールグリップ付き
  • ペンチ(成形グリップ付) トップ工業

    ペンチ(成形グリップ付)

    トップ工業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    すべりにくく使い易い成型グリップ付きです
    材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンチ (成形グリップ) スリーピークス

    ペンチ (成形グリップ)

    スリーピークス
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格の定番品。鉄・銅・より線など、さまざまな線材に対応!。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。VVF線2芯・針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
    用途切る・曲げる・つかむ作業に。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック
  • Oリング 4C-P 大阪魂

    Oリング 4C-P

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • VISIONS GOLD Coating IH対応エッグパン パール金属

    VISIONS GOLD Coating IH対応エッグパン

    パール金属
    2,598税込2,858
    1枚
    翌々日出荷
    材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(ラバー塗装)、表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装Black質量(g)474サイズ(cm)13×18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×140×70
  • スモウカム ヘッド QCP-2M イスカル

    スモウカム ヘッド QCP-2M

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • KingTTC ペンチ JIS TSUNODA(ツノダ)

    KingTTC ペンチ JIS

    TSUNODA(ツノダ)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    JIS認証取得商品で安心の品質です。(CP-150・CP-175・CP-200)電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。
    用途電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げ。材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール切断能力(Φmm2) より線VSF0.8切断能力(Φmm) ステンレス0.8
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷媒管ラック用パーツ 多段支持用追加子桁 カナフジ電工

    冷媒管ラック用パーツ 多段支持用追加子桁

    カナフジ電工
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    2段以上の支持用子桁として使用します。
  • チューブブラシヘッド[ステンレス] エスコ

    チューブブラシヘッド[ステンレス]

    エスコ
    2,620税込2,882
    1本
    翌日出荷から72日以内出荷
    ダブルねじり、ダブルステム型。
    用途EA109CH用材質ステンレス全長(mm)約100ねじNo.12-24NC
  • スモウカム ヘッド FCP イスカル

    スモウカム ヘッド FCP

    イスカル
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。仕様フラットヘッドタイプ
  • チップ ICP イスカル

    チップ ICP

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(2個)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムドリルヘッド イスカル

    カムドリルヘッド

    イスカル
    14,980税込16,478
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質IC908コーティングTiAlN・PVDコーティング
  • イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICP イスカル

    イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICP

    イスカル
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッド交換式穴明け工具
    用途鋼・合金鋼用
  • 先端交換式ヘッド FCP イスカル

    先端交換式ヘッド FCP

    イスカル
    15,980税込17,578
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質IC908
  • 先端交換式ヘッド ICP-2M イスカル

    先端交換式ヘッド ICP-2M

    イスカル
    17,980税込19,778
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質IC908
  • スモウカム ヘッド フラットタイプ FCP イスカル

    スモウカム ヘッド フラットタイプ FCP

    イスカル
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。仕様フラットヘッドタイプ材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 口金 イマオコーポレーション

    口金

    イマオコーポレーション
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)600タイプダブテーブル
  • (234)オイルゲージ CP ハヤシ,175L スバル

    (234)オイルゲージ CP ハヤシ,175L

    スバル
    309税込340
    1個
    5日以内出荷
  • Microchip Technology LDO電圧レギュレータ MICROCHIP

    Microchip Technology LDO電圧レギュレータ

    MICROCHIP
    779税込857
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • Microchip LDO電圧レギュレータ MICROCHIP

    Microchip LDO電圧レギュレータ

    MICROCHIP
    1,698税込1,868
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • (175)バルブカバー CP スバル

    (175)バルブカバー CP

    スバル
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • ツールセット TSX950 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSX950

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    89,980税込98,978
    1セット(86点組)
    当日出荷
    産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
    質量(kg)22.5差込角(mm)9.5・12.7セット商品数86ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • ツールセット TSS4331 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSS4331

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    49,980税込54,978
    1セット(53点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。V形3段式メタルケース。
    質量(kg)15差込角(mm)12.7セット商品数53収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
  • ツールセット TSH4509 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSH4509

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    49,980税込54,978
    1セット(53点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。
    質量(kg)17.7差込角(mm)12.7セット商品数53ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • ツールセット 700S TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット 700S

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    47,980税込52,778
    1セット(46点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
    トラスコ品番119-9994セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX420質量(kg)10.7タイプ2段式メタルケース差込角(mm)12.7セット商品数46ケース色レッド
  • ツールセット TSH430 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSH430

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    58,980税込64,878
    1セット(52点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。 ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチを含んだセットですV形3段式両開きケース
    質量(kg)15.1差込角(mm)12.7セット商品数52収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
  • ツールセット 700H TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット 700H

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    49,980税込54,978
    1セット(57点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含んだセットです。
    トラスコ品番369-7134セット内容ヘキサゴンソケット 4H-03、04、05、06、08、10、12、14、17ソケット(12角) 4D-13、14、17、19、22、24、27、30、32ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1417、1921、2224、2326モンキレンチ(目盛付) MW-300ペンチ CT-175Gコンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150Gウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)センターポンチ CP125(125mm)ロングボールポイントL形レンチセット(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX420質量(kg)12.6差込角(mm)12.7セット商品数57ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×200
  • ツールセット 700SX TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット 700SX

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    49,980税込54,978
    1セット(46点組)
    当日出荷
    産業機械および一般メンテナンス用です。 使う人の立場に立った最適なツールを取り揃えています。
    トラスコ品番120-0003セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX430質量(kg)12.3タイプ3段式メタルケース差込角(mm)12.7セット商品数46ケース色レッド
  • ツールセット TSS450 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSS450

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    79,980税込87,978
    1セット(62点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適した標準セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
    質量(kg)21.1差込角(mm)12.7セット商品数62ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • ツールセット 700SD TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット 700SD

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    65,980税込72,578
    1セット(53点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
    トラスコ品番120-0933セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14ソケット(12角) 4D-17、19、21、22、24、26、27、30、32ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hスピンナハンドル NS4Sエクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1417、1921、2224モンキレンチ(目盛付) MW-300ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SGペンチ CT-175Gウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ボールポイントL形レンチセット(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430質量(kg)13.4差込角(mm)12.7セット商品数53ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
  • ツールセット TSH330 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSH330

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1セット(54点組)
    翌々日出荷
    産業機械、自動車整備向けとして工具を厳選し、ソケットホルダーを採用したセットです。 ヘキサゴンソケット、めがねレンチを含んだセットです。 スペースを考慮した、自由度の高い工具セットです。V形3段式両開きケース。
    質量(kg)12.7差込角(mm)9.5セット商品数54収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
  • ツールセット TSB330 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSB330

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    79,980税込87,978
    1セット(65点組)
    当日出荷
    インチサイズのセットです。V形3段式メタルケース。
    トラスコ品番396-4850セット内容ソケット(6角) 3SB-08(1/4),3SB-09(9/32),3SB-10(5/16),3SB-11(11/32),3SB-12(3/8),3SB-14(7/16),3SB-16(1/2),3SB-17(17/32),3SB-18(9/16),3SB-19(19/32),3SB-20(5/8),3SB-22(11/16),3SB-24(3/4)ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hエクステンションバー 305(75mm),306(150mm)ボールジョイント BJ30ヘキサゴンソケット 3HB-03(3/32),3HB-04(1/8),3HB-05(5/32),3HB-06(3/16),3HB-07(7/32),3HB-08(1/4),3HB-10(5/16),3HB-12(3/8),3HB-14(7/16),3HB-16(1/2)ロングめがねレンチ(45°) MB45-1214(3/8×7/16),MB45-1618(1/2×9/16),MB45-2022(5/8×11/16),MB45-2425(3/4×25/32),MB45-2628(13/16×7/8),MB45-3032(15/16×1)スパナ SB-1012(5/16×3/8),SB-1214(3/8×7/16),SB-1314(13/32×7/16),SB-1618(1/2×9/16),SB-1920(19/32×5/8),SB-2224(11/16×3/4),SB-2528(25/32×7/8),SB-3032(15/16×1)モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250ペンチ CT-175Gラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ボールポイントL形レンチセット(8本組) BPLB800(3/32,1/8,5/32,3/16,7/32,1/4,5/16,3/8)ツールケース BX331質量(kg)14.1差込角(mm)9.5セット商品数65ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
  • スベランプライヤセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スベランプライヤセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    9,798税込10,778
    1セット
    3日以内出荷
    油や汗がついても滑りにくいグリップです。
    用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・細工・掴むなど、用途によって使い分け可能なスベランプライヤセットです。トラスコ品番706-7337セット内容CT-175GW、RP-150GW、KN-150GW、CP-200GW 4本セット
  • 電子負荷装置 LSGシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    電子負荷装置 LSGシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    359,800税込395,780
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    175W/350W/1050Wの全3モデル 動作全モードは、6種類 CC/CV/CR/CP/CC+CV/CR+CV 高精度TFTカラーLCD搭載 高精度、高分解能(10uA) 高速スルーレート(16A/us) シーケンス機能搭載 パラレル接続可能 外部アナログ制御/モニター出力端子 RS-232C/USB標準搭載、GP-IBオプション スレープ機(LSG-2100S)を4台接続可能最大9kW 保護機能(OPP/OCP/CVP/UVP/OTP)
    RoHS指令(10物質対応)対応