カテゴリ

  • 農業機械(11)
  • 安全用品(10)
  • 切削工具(4)
  • メカニカル部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)

「cp-233」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパス クツワコンパスクツワ
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
回しやすいスリム型コンパス
布・手芸用両面テープ キャプテン布・手芸用両面テープキャプテン
349税込384
1袋(7mm×10m)
当日出荷から7日以内出荷
布と布、布と革、紙、プラスチック、ウレタンボードなどの接着に。 低温時でも強い接着力を発揮。 はくり紙がはがしやすく、作業効率がUP。
用途【接着できるもの】 布(綿、ポリエステル、ウール、ナイロン、シルクなど)、革、合皮、紙、木、プラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレンは除く)、金属、ガラス、ウレタンボード 【接着できないもの】 防水加工されたもの、軟質塩化ビニル、凹凸の大きい面材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着剤、はくり紙:紙テープ長さ(m)10
防水・防塵ポリカーボネートボックス DPCPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ポリカーボネートボックス DPCPシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷から5日以内出荷
特性防水・防塵材質ポリカーボネート対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド FCP イスカルスモウカム ヘッド FCPイスカル
13,980税込15,378
1個
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
天井埋込スピーカ用パネル丸型 TOA天井埋込スピーカ用パネル丸型TOA
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
CM-2330A,CM-2330AT(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。白をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
仕様フレーム:ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)、ネット:アルミパンチングオフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装適合【スピーカー】CM-2310、CM-2310T、CM-2330A、CM-2330AT、CM-2360質量(g)80取付方式スプリングキャッチ方式寸法(Φ×mm)230×8
天井埋込スピーカ用パネル丸黒 TOA天井埋込スピーカ用パネル丸黒TOA
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
CM-2330A,CM-2330AT(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。黒をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
仕様フレーム:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)、ネット:アルミパンチング黒(マンセルN1.0近似色)塗装適合【スピーカー】CM-2310、CM-2310T、CM-2330A、CM-2330AT、CM-2360質量(g)80取付方式スプリングキャッチ方式寸法(Φ×mm)230×8
スモウカム ヘッド QCP-2M イスカルスモウカム ヘッド QCP-2Mイスカル
15,980税込17,578
1個
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド FCP FCPシリーズ イスカルスモウカム ヘッド FCP FCPシリーズイスカル
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。
イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICP イスカルイスカル 先端交換式ドリルヘッド ICPイスカル
23,980税込26,378
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
ヘッド交換式穴明け工具
用途鋼・合金鋼用
(233)テンショナー CP スバル(233)テンショナー CPスバル
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
(233)ガスケットCP,シリンダ T=1.5 スバル(233)ガスケットCP,シリンダ T=1.5スバル
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
(233)ガスケットCP,シリンダ T=1.6 スバル(233)ガスケットCP,シリンダ T=1.6スバル
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
(233)ガスケットCP,シリンダ T=1.4 スバル(233)ガスケットCP,シリンダ T=1.4スバル
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
(233)ブラケット CP,ソレノイドカワサキ スバル(233)ブラケット CP,ソレノイドカワサキスバル
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
(233)オイルポンプ CP,インナー スバル(233)オイルポンプ CP,インナースバル
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
(233)ロッカーカバー CP カワサキ スバル(233)ロッカーカバー CP カワサキスバル
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
(233)オイルゲージ CP カワサキ スバル(233)オイルゲージ CP カワサキスバル
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
(233)フライホイール CP カワサキ スバル(233)フライホイール CP カワサキスバル
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
(233)オイル パン CP カワサキ スバル(233)オイル パン CP カワサキスバル
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
(233)デコンプ シヤフト CP カワサキ スバル(233)デコンプ シヤフト CP カワサキスバル
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
天井埋込型スピーカー 6W TOA天井埋込型スピーカー 6WTOA
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
高天井等の大音量が必要とされる場所に適した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、中継端子を標準装備していますので、3線式配線で外部アッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる適合【パネル】CP-233A、CP-233B、CP-233W、CP-234A、CP-239A、CP-239W種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)910使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95周波数特性90Hz~16kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)200(最大天井厚:50)取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能)音圧レベル(dB)出力98(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー16cmコーン型適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)6指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)1.7k(6W)/3.3k(3W)音響パワーレベル(dB)96(1W)
リチウムイオンバッテリーパック KNB-23L ケンウッド TCP-233W/TCP-523等用 KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOODリチウムイオンバッテリーパック KNB-23L ケンウッド TCP-233W/TCP-523等用 KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用KENWOOD
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
7.2V/1800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーで急速充電対応の充電器と組み合わせて長時間運用が可能です。対応機種はTCP-123、TCP-133W、TCP-223、TCP-233W、TCP-523です。
ベルトクリップ KBH-9 ケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOODベルトクリップ KBH-9 ケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用KENWOOD
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
ケンウッド製ドランシーバーのベルトフックです。取り付けネジなどは不要です。対応機種:TCP-123 / TCP-133W / TCP-223 / TCP-233W / TCP-523
スピーカーマイクロホン KMC-37W ケンウッド TCP-233W/TCP-523等対応 KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOODスピーカーマイクロホン KMC-37W ケンウッド TCP-233W/TCP-523等対応 KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用KENWOOD
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ケンウッド トランシーバー用の防水型スピーカーマイクロホン。IP57完全防水・防塵。対応機種:TCP-123 / TCP-133W / TCP-223 / TCP-233W / TCP-523
イヤホンマイク SMC-32 ケンウッド KENWOOD TCP-223/TCP-233W等用トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOODイヤホンマイク SMC-32 ケンウッド KENWOOD TCP-223/TCP-233W等用トランシーバー 無線機 インカム用KENWOOD
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
ケンウッド製の小型スピーカーマイクロホンで、対応の特定小電力トランシーバー用です。360度回転クリップと2.5mmモノラルイヤホンジャックを備え、携帯性と利便性に優れています。対応機種はUBZシリーズ(UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20など)やTCPシリーズ(TCP-U80、TCP-U90F)などケンウッド製2ピンL型プラグ対応機です。
天井埋込型スピーカー 1W TOA天井埋込型スピーカー 1WTOA
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
0.5 W/L級に対応した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、中継端子を標準装備していますので、3線式配線で外部アッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる適合【パネル】CP-233A、CP-233B、CP-233W、CP-234A、CP-239A、CP-239W種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)910使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95周波数特性90Hz~16kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)200(最大天井厚:50)取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能)音圧レベル(dB)出力98(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー16cmコーン型適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)1指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)10k(1W)/20k(0.5W)音響パワーレベル(dB)96(1W)
天井埋込型スピーカー 1W TOA天井埋込型スピーカー 1WTOA
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
0.5 W/L級に対応した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、送り配線や分岐配線ができます。ATT回路はトランス式を採用し、入力に関わらず減衰量は一定で、非常放送時の減衰はほとんどありません。音量調節は5段階に可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる適合【パネル】CP-233A、CP-233B、CP-233W、CP-234A、CP-239A、CP-239W種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)970使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95周波数特性90Hz~16kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)200(最大天井厚:50)取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)音圧レベル(dB)出力98(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー16cmコーン型適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)1指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)10k(1W)/20k(0.5W)音響パワーレベル(dB)96(1W)音量調節0dB、-6dB、-12dB、-18dB、OFF
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-027C-233 ナブテスコ精密減速機RV RD2シリーズ RDR-027C-233ナブテスコ
479,800税込527,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
出力(kW)0.594減速比233種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)265許容モーメント(N・m)980バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)147モーメント剛性(Nm/arc.min.)1068許容出力回転数(min-1[r.p.m])15許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-027C-233 ナブテスコ精密減速機RV RD2シリーズ RDS-027C-233ナブテスコ
299,800税込329,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中空シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比233出力(kW)0.594種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)265許容モーメント(N・m)980バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)147モーメント剛性(Nm/arc.min.)1068許容出力回転数(min-1[r.p.m])15許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
エアロクラッシュプロテクター R&G RACING PRODUCTSエアロクラッシュプロテクターR&G RACING PRODUCTS
15,000税込16,500
1個
62日以内出荷
クラシックタイプより進化した「エアロタイプ」プロテクターは特徴的なラウンド形状により、路面との衝撃を分散します。 取り付け部にはR&GマークLIDによりボルトを保護いたします。バイクサイドに取り付けするプロテクター類は不本意なアクシデントに対応するパーツです。強化プラスチック素材により路面をスライドし、車体を最小限のダメージに抑えます。R&Gクラッシュプロテクターはマン島TT、BSB、WSBなど有力チームにもっとも採用、支持されているプロテクターです。サーキットからモタード、エクスリームまで幅広く支持され、各車種専用設計のマウンティングキッドにより、装着はボルトオン。車種により穴あけ加工が必要な場合があります。