カテゴリ
- 切削工具(179)
- メカニカル部品(174)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(133)
- 制御機器(66)
- パソコン/周辺機器(51)
- オフィス家具(33)
- 農業機械(21)
- 物流用品(14)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- 機構部品(11)
- 卓上消耗品(10)
- 建材・エクステリア(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 鈑金・塗装(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 溶接用品(7)
- 清掃用品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 作業工具(7)
- 建築金物(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 測定用品(5)
- 家電(5)
- バイク部品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 電気材料(4)
- 梱包用品(3)
- 厨房用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全用品(3)
- 研磨材(3)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 安全保護具(2)
- 空圧工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(277)
- ケナメタル(137)
- ダイヤトレンド(49)
- オカムラ(岡村製作所)(33)
- MICROCHIP(20)
- スバル(14)
- イスカル(13)
- TRUSCO(12)
- 河村電器産業(11)
- INAX(LIXIL)(8)
- 富士電機(7)
- マイト工業株式会社(7)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(7)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
- エスコ(6)
- KHK(小原歯車工業)(6)
- カーメックス(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- MOXA(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cp-25」の検索結果

ウッドラックパネル CP 25mm厚 910×1820 紙貼り(正寸) 8枚梱包
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)¥54,980税込¥60,4781セット6日以内出荷スチレンボード(パネル)の両面に上質紙を貼った仕様です。用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様紙貼り(正寸)厚さ(mm)25寸法(mm)910×1820
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
はんだ吸取線
goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
はんだ吸取線(ステンレス口金付)
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷精密機器にも安心してご使用になれます。 ステンレス口金付。 ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)2
マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。材質ベルト:ナイロン色オレンジタイプマジック製
はんだ吸取線
goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷はんだ吸取線CPシリーズ はんだ吸取線(ボビン入り) 携帯性に優れたボビンケース入りです。 鉛フリーはんだ対応の吸取線:平らに編んだ吸取線は柔らかいので基板になじみ、効率よく熱を伝えます。 熱レスポンスが高く、従来品と比べてはんだが早く吸い取れます。 熱負荷の高い鉛フリーはんだにお勧めします。仕様ロジン:非塩素系(RMA)
カラープラポールチェーン
カーボーイ(6件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷チェーン同士をつなげるジョイントパーツ付きです。用途立ち入り禁止表示。歩行者、車両の誘導。材質ポリエチレン(PE)質量(g)230径(Φmm)8長さ(m)2
BNCケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(25件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥75~税込¥83~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
圧着ソケット 銅管兼用型(継手部・直管部) CP
児玉工業(7件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 何回でも使用出来ます。用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス Cクランプ 開口部分26mm
水本機械製作所(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番849-1200材質(本体)ステンレス質量(g)68種類シャコ万力寸法L(mm)59寸法A(mm)16寸法S(mm)26最大口開き(mm)26寸法B(mm)23.5アゴの深さ(mm)29寸法T(mm)29寸法W(mm)60
コンクリートピン(軽量物用) バリューパック
若井産業(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(125本)当日出荷コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。用途内装、設備材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート
静音オイルレスエアーコンプレッサー ACPシリーズ
TAKAGI(高儀)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷エアータッカーなど、各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に、タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマット等の空気入れのエアー源に、タンク内塗装:タンクの内側がさびにくい、ダブルピストン:高効率でエアー充填が早い、オイルレスだからメンテナンスらくらく、使用最高圧力:約0.8MPa付属品エアーコンプレッサー本体×1、キャスター×2、足ゴム×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1種類静音定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)約0.8コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60潤滑方式オイルレス
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥979~税込¥1,077~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70![工場配管・土木用耐圧エアーホース専用継手[ロックホース専用継手] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069705-211129-02.jpg)
工場配管・土木用耐圧エアーホース専用継手[ロックホース専用継手]
TOYOX(トヨックス)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷工場エア配管・土木用エアーホース(ロックホース)専用ホースバンド用途土木用エアツール・工場設備配管用継手材質鉄使用温度範囲(℃)-10~80使用流体空気![バーオフツール パル[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62822419-210322-02.jpg)
バーオフツール
パル[切削工具]¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から32日以内出荷表裏のバリや糸面を取るにはバーオフツールを使用しますと極めて簡単にでき、特にやっかいなクロス穴のバリや表裏の糸面が取れます。一体式ですので面倒な調整や切粉がはさまるなどの心配はまったくありません。4~5回程度の再研磨ができます。用途多軸専用機などでの大量生産加工面取り工具シャンク径公差(mm)+0.00~-0.05
ハブポリッシャ
KTC¥1,698税込¥1,8681本当日出荷自動車のアクスルハブ回りの清掃・サビ除去用ポリッシャです。 他部位や車以外のサビ取り等にも使用可能です。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
ジョイントCPアダプター
未来工業¥289税込¥3181個当日出荷から翌日出荷薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。
ポリッシングコンパウンド(微粒子)
RUPES(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷度重なるテストの末に開発された、顕著なカッティング性能と優れたフィニッシング性能を併せ持つ高性能極細目研磨剤です RUPES社が独自に開発しブレンドした処方で、ラージストローク・ランダムオービタルおよびギアドライブのツールを含む、デュアルアクション・オービタル・ポリッシャーとの併用を可能にしました RUPESスポンジバフイエローFINE、またはRUPESウールバフイエローMEDIUMを推奨としてマッチングを図り、上質な使用感と共に優れたスクラッチ除去と高い仕上げ品質を提供します用途極細目研磨剤液色薄黄色目の粗さ極細目危険物の類別非危険物
カリタコーヒーポット
カリタ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個欠品中ET-350とセットで使用できる保温ポットです。もちろん保温・保冷のポットのみでの使用もOK。専用ポット台にポットをセットし、プッシュレバーでカップにコーヒーを注げます。本体とポット台をフックでつなげて、必要な場所へ安全に移動もできます。適合ET-350専用材質ポリプロピレン質量(kg)2容量(L)2.5方式ディスペンサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×233×439TKG品番9-0887-0301TKG品番(2017)6-0795-0301
オートロックPro KAIDAN
SK(新潟精機)(12件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み間違えを防ぎます。 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様。 摩耗に強いナイロンコートテープ。 テープ規格:JIS1級。 すべりにくいラバーグリップ。用途寸法測定。種類ロック付爪形状移動爪(マグネットなし)材質(ケース)ABS・ラバー目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK4目盛種別片面
ポリッシングコンパウンド(細目)
RUPES¥2,898税込¥3,1881本当日出荷粗めのペーパー目や比較的深い傷をスピーディーに除去しながらも粗い研磨目を残さない理想的な高性能カットポリッシングコンパウンドです あらゆるタイプの塗装面で上質な施工感触を得ることができます ランダムオービタルとギアドライブを含むBigFoot デュアルアクション・オービタル・ポリッシャーに、RUPESスポンジバフブルーCOARSE、またはRUPESウールバフブルーCOARSEを使用することで、最高の性能を発揮する設計が施されています用途中細目~極細研磨剤液色薄水色目の粗さ中細目~極細危険物の類別非危険物
キャップ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
クールパッド 塗装ブース排気用フィルター
パーカーエンジニアリング¥29,980税込¥32,9781箱(40枚)3日以内出荷【製品特長】。植物繊維を特殊接着し、噴霧塗料が効果的に捕集できるようにパッド状にしてあります。ご使用塗料に応じて、25mm.と50mm.の厚さを選択できます。1箱25mm厚が40枚入り、50mm厚が20枚入りです。用途【適用】。塗装ブース排気用。【用途】。排気一般用その他防炎性無し材質植物繊維寸法(mm)500×500風速(m/s)1耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ポリッシングコンパウンド(超微粒子)
RUPES¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から5日以内出荷UNO PUREは多用途の超微粒子目研磨剤です 極めて柔らかい塗装や白ぼけが出やすい塗装にも理想的で、濃色車への施工であっても宝石のようなショー・カー仕上げを実現します フィラー(一時的なバフ目消しのような材料、成分)を使用せずとも、上質な使用感を得ることができます ボディーショップ等の自補修の現場でも安全に使用していただける処方で、様々な用途で理想的に使用できます RUPESスポンジバフホワイトULTRAFINE使用することで、最高の性能を発揮します用途超微粒子研磨剤/濃色車の最終仕上げ等に最適液色白目の粗さ超微粒子危険物の類別非危険物
...
























![工場配管・土木用耐圧エアーホース専用継手[ロックホース専用継手] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069705-211129-02.jpg)
![バーオフツール パル[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62822419-210322-02.jpg)