カテゴリ
- 自転車部品(24)
- 切削工具(11)
- 機構部品(7)
- 作業工具(5)
- 溶接用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 制御機器(3)
- 電気材料(3)
- 縫製用品(3)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 完成車(2)
- 農業機械(2)
- 空圧工具(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 昭和インダストリーズ(11)
- イスカル(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- マイト工業株式会社(4)
- アサヒサイクル(4)
- ナベヤ(3)
- TOTO(3)
- CAPTAIN STAG(3)
- MARUHACHI(丸八工機)(3)
- GENTOS(2)
- ワルター(2)
- 摂津金属工業(2)
- Mimugo(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- omron(オムロン)(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- 昭和技研工業(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- タカチ電機工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cp-26」の検索結果

スタンドバネ ミニ 60mm CP 26巻 (10本入)
ナカタニ金属工業¥1,098税込¥1,2081袋(10本)4日以内出荷スタンド用スプリングミニ用60mm(全長:88mm)用途10本入り長さ(mm)60色CP
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
カラープラポールチェーン
カーボーイ(6件のレビュー)¥709税込¥7801本当日出荷チェーン同士をつなげるジョイントパーツ付きです。用途立ち入り禁止表示。歩行者、車両の誘導。材質ポリエチレン(PE)質量(g)230径(Φmm)8長さ(m)2
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥75~税込¥83~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
HDMIキャプチャー 4K Basic
Hanx¥2,698税込¥2,9681台当日出荷HDMI入力最大4K、USB出力最大1080p60fpsに対応したコスパ最高のHDMIキャプチャーです。様々なパソコンの接続端子に対応できるUSB3.0Type-C、Type-A両対応。変換アダプターがなくてもすぐにご使用いただけます。またプラグ&プレイに対応しドライバー不要の手軽さです。一眼レフのキレイな映像をHDMI出力してライブ配信、スマホやゲーム機に繋いでゲーム録画。SwitchやPS5等のゲーム機とノートPCをつなげばゲーム用モニターに早変わり。様々な用途で活用いただけます。付属品本体、USB変換アダプター(Type-CtoA)、保証書適合専用ドライバ不要※OS標準のUVCに対応寸法(mm)幅64×奥行28×高さ13(突起部含まず)質量(g)24(USB端子含む)出力(フォーマット)映像: YUV422、JPEG、音声:L-PCM (48KHz)電源USBバスパワー方式エンコード:ソフトウエアエンコード対応OSWindows10、Windows11、Windows11Pro、MacOS X以降最大解像度HDMI入力:3840×2160p(60fps)、USB出力:1920×1080p(60fps)入力端子HDMI1.4 *HDMI-CEC、HDCP、HDR、3D映像には対応しておりません。インターフェイスPC接続:USB3.0(Type-C、Type-A)*Type-C to Type-A変換コネクタ付アプリケーション本製品に専用アプリの付属はありません。UVCに準拠したキャプチャーアプリケーションをご使用ください。(動作確認済みアプリ:OBS Studio・Zoom)
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷から翌々日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
2989.jp+ モップ替糸
CONDOR(山崎産業)¥999税込¥1,0991枚当日出荷丈夫で使いやすく吸水性抜群。各種タイルや床の水拭き・ワックス塗りに材質モップ糸:綿・ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×200繰り返し・詰め替え対応
自転車リアキャリアクラス25シートピン止キャリアCP26-27インチ兼用低床用
アサヒサイクル¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷キャリア シートピン止め (低床用) クラス25 。台紙付用途キャリア(一般車用)色CP質量(g)1140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×103×555適合ホイールサイズ(inch)26~27![バーオフツール パル[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62822419-210322-02.jpg)
バーオフツール
パル[切削工具]¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から32日以内出荷表裏のバリや糸面を取るにはバーオフツールを使用しますと極めて簡単にでき、特にやっかいなクロス穴のバリや表裏の糸面が取れます。一体式ですので面倒な調整や切粉がはさまるなどの心配はまったくありません。4~5回程度の再研磨ができます。用途多軸専用機などでの大量生産加工面取り工具シャンク径公差(mm)+0.00~-0.05
ふちどり 18 バイアステープ
キャプテン¥339税込¥3731袋当日出荷から10日以内出荷肌ざわりがよくなり、アクセントをつけるのに役立つふちどり。 ワンステッチでふちどりができるようにダブルに折ってあります。 生地を挟み込み、重ねて縫うだけで簡単にふちどりができます。 大きな作品のふちどりにおすすめです。
コネクタープライヤ
KOTO¥7,398税込¥8,1381本当日出荷配線等に使用されている接続カプラーの取外しに便利な可変式プライヤーです。先端部が最大240度可動できるので、狭い場所でも便利です。先端のピンはΦ4mmですので小さいロック穴でも使用できます。全長(mm)260先端角度最大:240度先端径D(mm)Φ4
UR21 センターピン
ユニカ¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から翌々日出荷ユニカ UR21シリーズに適合のセンターピンです。用途※お買い求めの際は、適合ボディのご確認をお願いいたします。刃先径(Φmm)7
音声入出力コネクターパネル NCPシリーズ
タカチ電機工業¥899税込¥9891組(5枚)当日出荷から3日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
スモウカム ヘッド ICP
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
冷感ポンチョ クルーズクール
クルーズ¥2,198税込¥2,4181枚5日以内出荷接触冷感素材が、体に心地よい涼しさをキープします!濡らして絞って強く振るだけで、ひんやり感がすぐに広がります。UVカット率98%・UPF50+で紫外線からお肌を守ります。スナップボタンはちぎれにくい構造ですので、安心してご使用いただけます。用途熱中症対策、イベント、スポーツ、アウトドア、現場色ネイビー質量(g)188混率(%)ポリエステル100機能冷感縦(cm)95(内フード30)横(cm)145材質(ボタン)ポリアセタール
スモウカム ヘッド FCP
イスカル¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
RTKポール
マイゾックス¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷位置決めピンにて20cm毎に長さを調整可能。 一段目はカーボンファイバー製で軽くて丈夫。 ステンレス石突は強固で長持ち。用途山間部の測量用付属品水準器20’(本体取付)、専用ケース寸法(mm)1480~2600質量(kg)1.2目盛(mm)5マイゾックスコード218828
スモウカム ヘッド QCP-2M
イスカル¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド HCP-IQ
イスカル¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。センタリング機能(下穴なしでの安定加工)付です。用途ドリル加工用。被削材:合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド フラットタイプFCP
イスカル¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から19日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908
鉄フライパン 26cm
アイリスオーヤマ¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷優れた熱伝導と蓄熱性の高い鉄フライパンです。フライパンの温度が下がりにくく、食材の旨味をギュッと閉じ込めます。フライパン側面の緩やかなカーブにより料理をひっくり返しやすくなっています。普段使いや野菜炒めにおすすめです。窒化処理によりサビにくいため、長くお使いいただけます。使用前の面倒な空焼きは不要です。使用後に油を塗る必要がないのでお手入れが簡単です。コーティング加工を施していないため、たわしで洗うことができます。使用前に油返しをすることでフライパンに油膜が定着し、くっつかずに調理が可能です。材質表面加工/内側・外側:窒化処理、材質/本体:鉄、ハンドル:木製・スチール(クロムメッキ)、底の厚さ:1.6mm色ブラック質量(g)970対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応寸法(cm)26寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品サイズ:453×258×100満水容量(L)約1.6
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
パッシブ・プローブ
PINTECH¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷コスト・パフォーマンスに優れたオシロスコープ用パッシブ・プローブです。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
FIELD CHAMP WサスFD-MTB266SK
Mimugo¥45,980税込¥50,5781台5日以内出荷マウンテンタイプの折畳みサイクル! ダブルサスペンション搭載で路面からのショックを和らげます!用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。付属品六角レンチ、簡易スパナ仕様折畳みフレーム・6段変速・Wサスペンション材質スチールフレームブレーキ前輪:Vブレーキ、後輪:Vブレーキ質量(kg)約17.5色アーミーグリーンタイプ折畳みタイヤサイズ26インチ(26×1.95)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)175×59×107適応身長(cm)173~折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×64×87サドルの高さ(mm)880~935変速段数6段ギア数6
ケーブルプロテクター 60mmケーブル用
大研化成工業¥26,980~税込¥29,678~1本4日以内出荷衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)260厚さ(mm)80適合ケーブル(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド フラットタイプ FCP
イスカル¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から翌々日出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。仕様フラットヘッドタイプ材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
FIELD CHAMP 26インチ6段折畳みマウンテンバイク
Mimugo¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷クールなマットカラーの26インチ折畳みマウンテンバイク。6段変速付きでお好みに合わせた走行が可能!用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。仕様折畳みフレーム・6段変速材質スチール幅(mm)1720質量(kg)約15.5色マットグレー高さ(mm)990奥行(mm)560タイヤサイズ26インチ(26×1.95)適応身長(cm)約152~折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)95×56×84サドルの高さ(mm)約780~910変速段数6














![バーオフツール パル[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62822419-210322-02.jpg)