カテゴリ
- 自転車部品(16)
- 切削工具(7)
- 機構部品(6)
- 作業工具(5)
- 溶接用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 空圧工具(4)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 完成車(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 昭和インダストリーズ(6)
- イスカル(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- マイト工業株式会社(4)
- CAPTAIN STAG(3)
- MARUHACHI(丸八工機)(3)
- アサヒサイクル(3)
- 泉精器製作所(2)
- サンワサプライ(2)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- GENTOS(2)
- エスコ(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- タカチ電機工業(1)
- TRUSCO(1)
- 日東工器(1)
- NOK(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- マイゾックス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cp-26」の検索結果

スタンドバネ ミニ 60mm CP 26巻 (10本入)
ナカタニ金属工業¥1,098税込¥1,2081袋(10本)4日以内出荷スタンド用スプリングミニ用60mm(全長:88mm)用途10本入り長さ(mm)60色CP
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
カラープラポールチェーン
カーボーイ(6件のレビュー)¥709税込¥7801本当日出荷チェーン同士をつなげるジョイントパーツ付きです。用途立ち入り禁止表示。歩行者、車両の誘導。材質ポリエチレン(PE)質量(g)230径(Φmm)8長さ(m)2
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥75税込¥831個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
HDMIキャプチャー 4K Basic
Hanx¥2,698税込¥2,9681台当日出荷HDMI入力最大4K、USB出力最大1080p60fpsに対応したコスパ最高のHDMIキャプチャーです。様々なパソコンの接続端子に対応できるUSB3.0Type-C、Type-A両対応。変換アダプターがなくてもすぐにご使用いただけます。またプラグ&プレイに対応しドライバー不要の手軽さです。一眼レフのキレイな映像をHDMI出力してライブ配信、スマホやゲーム機に繋いでゲーム録画。SwitchやPS5等のゲーム機とノートPCをつなげばゲーム用モニターに早変わり。様々な用途で活用いただけます。付属品本体、USB変換アダプター(Type-CtoA)、保証書適合専用ドライバ不要※OS標準のUVCに対応寸法(mm)幅64×奥行28×高さ13(突起部含まず)質量(g)24(USB端子含む)出力(フォーマット)映像: YUV422、JPEG、音声:L-PCM (48KHz)電源USBバスパワー方式エンコード:ソフトウエアエンコード対応OSWindows10、Windows11、Windows11Pro、MacOS X以降最大解像度HDMI入力:3840×2160p(60fps)、USB出力:1920×1080p(60fps)入力端子HDMI1.4 *HDMI-CEC、HDCP、HDR、3D映像には対応しておりません。インターフェイスPC接続:USB3.0(Type-C、Type-A)*Type-C to Type-A変換コネクタ付アプリケーション本製品に専用アプリの付属はありません。UVCに準拠したキャプチャーアプリケーションをご使用ください。(動作確認済みアプリ:OBS Studio・Zoom)
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷から翌々日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
2989.jp+ モップ替糸
CONDOR(山崎産業)¥999税込¥1,0991枚当日出荷丈夫で使いやすく吸水性抜群。各種タイルや床の水拭き・ワックス塗りに材質モップ糸:綿・ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×200繰り返し・詰め替え対応
ふちどり 18 バイアステープ
キャプテン¥369税込¥4061パック当日出荷から10日以内出荷肌ざわりがよくなり、アクセントをつけるのに役立つふちどり。 ワンステッチでふちどりができるようにダブルに折ってあります。 生地を挟み込み、重ねて縫うだけで簡単にふちどりができます。 大きな作品のふちどりにおすすめです。
メタルグラウンディングクランプ
TAKIGEN(タキゲン)¥34~税込¥37~1個当日出荷から6日以内出荷電子機器に使用される各種ケーブルの固定と伝導ノイズのグラウンディングが同時に行えます。 本体のポリアミド樹脂全面に均一な無電解めっきがされていますので、抜群のシールド効果に優れ、擦れても十分な耐久性を持っています。 安定した低い接触抵抗値が得られます。 ローコストで、かつ軽量化ができ柔軟性もありますので、作業性が向上します。また、ケーブルに傷つけることもありません。 UL規格UL94V-2認定品です。用途OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ポリアミド6(PA6)接触抵抗(Ω)0.08表面仕上げ無電解めっき(銅、ニッケル)
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタープライヤ
KOTO¥7,398税込¥8,1381本当日出荷配線等に使用されている接続カプラーの取外しに便利な可変式プライヤーです。先端部が最大240度可動できるので、狭い場所でも便利です。先端のピンはΦ4mmですので小さいロック穴でも使用できます。全長(mm)260先端角度最大:240度先端径D(mm)Φ4
UR21 センターピン
ユニカ¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から翌々日出荷ユニカ UR21シリーズに適合のセンターピンです。用途※お買い求めの際は、適合ボディのご確認をお願いいたします。刃先径(Φmm)7
音声入出力コネクターパネル NCPシリーズ
タカチ電機工業¥899税込¥9891組(5枚)当日出荷から3日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
スモウカム ヘッド ICP
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PSSスペーサー) CP-2600シリーズ(M=2.6用)
廣杉計器¥1,298税込¥1,4281袋(50個)当日出荷種別中空(パイプ)材質PSSねじ径M2.6用RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド FCP
イスカル¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
RTKポール
マイゾックス¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷位置決めピンにて20cm毎に長さを調整可能。 一段目はカーボンファイバー製で軽くて丈夫。 ステンレス石突は強固で長持ち。用途山間部の測量用付属品水準器20’(本体取付)、専用ケース寸法(mm)1480~2600質量(kg)1.2目盛(mm)5マイゾックスコード218828
スモウカム ヘッド QCP-2M
イスカル¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド HCP-IQ
イスカル¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。センタリング機能(下穴なしでの安定加工)付です。用途ドリル加工用。被削材:合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ
エスコ¥735税込¥8091本翌日出荷インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。仕様●刃先径(mm):2.6●全長(mm):94●有効長(mm):37●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:20g●X型シンニング加工(2mm以上)●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)
FIELD CHAMP 26インチ6段折畳みアンティークバイク
Mimugo¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷ゆったりとした乗り心地の26インチアンティークバイク。6段変速とLEDライトを搭載、個性的でファッション性の高いデザインが魅力。用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。仕様折畳みフレーム・6段変速・LEDダイナモライト材質スチールフレームブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ質量(kg)17.4色マットブラックタイヤサイズ26インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約174×60×113適応身長(cm)約160~折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)約110×60×87サドルの高さ(mm)約820~970
ケーブルプロテクター 60mmケーブル用
大研化成工業¥26,980~税込¥29,678~1本4日以内出荷衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)260厚さ(mm)80適合ケーブル(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド フラットタイプ FCP
イスカル¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から翌々日出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。仕様フラットヘッドタイプ材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
W-13FF 26 CP 超ワイド踏ん張るスタンド
昭和インダストリーズ¥2,498税込¥2,7481枚4日以内出荷駐輪時の転倒のリスクを軽減。「倒れにくい」に特化したスタンドに交換することで、駐輪時の自転車の転倒を防ぎ破損のリスクを軽減できます。強風や傾斜地でも倒れにくい
両立スタンド W-12 26インチ CP
昭和インダストリーズ¥1,798税込¥1,9781枚4日以内出荷軽快車用両立スタンド用途サイズ:26インチ。カラー:メッキ。注:画像はマルチコーティングです。色CPサイズ26インチ
CPシリーズ アウトドアヘッドライト充電式
GENTOS(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型コンパクトアウトドアヘッドライト。最大360ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Eco/点滅の4段階照射、Ecoモード時は8.5時間の連続点灯。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶。チャージングインジケーターで充電状況を色で表示(赤点灯:充電中、緑点灯:充電完了)。可動式ヘッドで下方へ90°の角度調整可能。スイッチ長押しでON/OFF、誤点灯を防止。別売りの専用クリップ(CP-1HC)使用でカバンや帽子にも取り付け可能。Type-Cケーブルで充電(付属)。CP-260後継品用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ。夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に付属品ヘッドバンド、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45.4×42×31.8保護等級IPX4使用電池リチウムポリマー充電池3.7V 700mAh(内蔵)電源タイプ充電光束(Lm)360明るさ(Lm)約360~50照射距離(m)約144電球の種類LED連続点灯時間(時間)約2~32IP等級×4落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
CP コンビネーションスパナ ロングタイプ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷から3日以内出荷口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。材質/仕上S53C