カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業機械(1)

「cp-260-2」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルグラウンディングクランプ TAKIGEN(タキゲン)メタルグラウンディングクランプTAKIGEN(タキゲン)
34税込37
1個
当日出荷から6日以内出荷
電子機器に使用される各種ケーブルの固定と伝導ノイズのグラウンディングが同時に行えます。 本体のポリアミド樹脂全面に均一な無電解めっきがされていますので、抜群のシールド効果に優れ、擦れても十分な耐久性を持っています。 安定した低い接触抵抗値が得られます。 ローコストで、かつ軽量化ができ柔軟性もありますので、作業性が向上します。また、ケーブルに傷つけることもありません。 UL規格UL94V-2認定品です。
用途OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ポリアミド6(PA6)接触抵抗(Ω)0.08表面仕上げ無電解めっき(銅、ニッケル)
スペーサー(PSSスペーサー) CP-2600シリーズ(M=2.6用) 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) CP-2600シリーズ(M=2.6用)廣杉計器
1,198税込1,318特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M2.6用種別中空(パイプ)材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
(260)オイル デリバリー パイプ2 CP スバル(260)オイル デリバリー パイプ2 CPスバル
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
CP-02 チャンプII セーフティースニーカー ケイワークCP-02 チャンプII セーフティースニーカーケイワーク
3,998税込4,398
1足
4日以内出荷
巻き上げ底を採用しました。底を巻き上げる事で足の運びがスムーズになり、踵が巻き上がっているのでドライビングに最適です。
材質アッパー:ポリエステル+PUスエード、ライニング:ポリエステル、ソール:EVA+合成ゴム、中敷:EVAカップインソール規格JIS S級相当標準質量(g/片足)340(26.0cm)材質(先芯)樹脂
デジタル粘度計 Blookfieldデジタル粘度計Blookfield
799,800税込879,780
1台
7日以内出荷
ウィンギャザーSQソフトウェア(オプション)にて、測定データをPCに保存できます。プリンターに直接接続して印刷可能です。機能選択は前面キー入力にて行えます。
用途比較的低粘度の液体粘度測定用。仕様1必要電源:90~260V、50/60Hz、50VAセット内容標準スピンドル4本(LV)、標準スピンドル6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、電源ケーブル、キャリングケース質量(kg)7.7