カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 農業機械(24)
  • 切削工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 照明(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-260」の検索結果

関連キーワード
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応  車検対応 モノタロウHIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応モノタロウ(63件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(2本)
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35口金P32d-3定格電圧(V)12・24兼用販売区分業務用
HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応  車検対応 モノタロウHIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応 車検対応モノタロウ(20件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(2本)
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応タイプD4C(D4R/D4S共通)適合機種メーカートヨタ・ダイハツ色温度(K)6000適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約2800適合12V車・24V車両用定格寿命(時間)2000販売区分業務用
ドライブレコーダー専用スタンド Beat-Sonicドライブレコーダー専用スタンドBeat-Sonic(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
専用のドライブレコーダースタンドです。
CP-02 チャンプII セーフティースニーカー ケイワークCP-02 チャンプII セーフティースニーカーケイワーク
3,998税込4,398
1足
4日以内出荷
巻き上げ底を採用しました。底を巻き上げる事で足の運びがスムーズになり、踵が巻き上がっているのでドライビングに最適です。
材質アッパー:ポリエステル+PUスエード、ライニング:ポリエステル、ソール:EVA+合成ゴム、中敷:EVAカップインソール規格JIS S級相当標準質量(g/片足)340(26.0cm)材質(先芯)樹脂
カーボンファイバーピンセット 先端交換可能 ID-2A Ideal-Tekカーボンファイバーピンセット 先端交換可能 ID-2AIdeal-Tek
7,398税込8,138
1本
当日出荷
セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CP (消す)。PEEK/CF ポリエーテルエーテルケトンを30wt%のカーボンファイバーで補強。硬く、曲がらず、高伸張性、曲げに対する強さ。抵抗力に備えている。高温(260℃~300℃)での使用可能。優れた安全性がある。熱に対する膨張係数は低い。化学薬品及び強力な媒体物に優れた抵抗力を持ち、熱による劣化に体制がある。ESD安全性。洗浄・化学薬品取り扱い、高温での部品組み立て時に使用
種別先端チップ交換型アズワン品番61-4460-76
カーボンファイバーピンセット 先端交換可能 ID-7C Ideal-Tekカーボンファイバーピンセット 先端交換可能 ID-7CIdeal-Tek
7,498税込8,248
1本
当日出荷
セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CP (消す)。PEEK/CF ポリエーテルエーテルケトンを30wt%のカーボンファイバーで補強。硬く、曲がらず、高伸張性、曲げに対する強さ。抵抗力に備えている。高温(260℃~300℃)での使用可能。優れた安全性がある。熱に対する膨張係数は低い。化学薬品及び強力な媒体物に優れた抵抗力を持ち、熱による劣化に体制がある。ESD安全性。洗浄・化学薬品取り扱い、高温での部品組み立て時に使用
種別先端チップ交換型アズワン品番61-4460-74
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
CPシリーズ アウトドアヘッドライト充電式 GENTOSCPシリーズ アウトドアヘッドライト充電式GENTOS(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型コンパクトアウトドアヘッドライト最大360ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Mid/Eco/点滅の4段階照射、Ecoモード時は8.5時間の連続点灯モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶チャージングインジケーターで充電状況を色で表示(赤点灯:充電中、緑点灯:充電完了)可動式ヘッドで下方へ90°の角度調整可能スイッチ長押しでON/OFF、誤点灯を防止別売りの専用クリップ(CP-1HC)使用でカバンや帽子にも取り付け可能Type-Cケーブルで充電(付属)CP-260後継品
用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に付属品ヘッドバンド、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45.4×42×31.8保護等級IPX4使用電池リチウムポリマー充電池3.7V 700mAh(内蔵)電源タイプ充電光束(Lm)360明るさ(Lm)約360~50照射距離(m)約144電球の種類LED連続点灯時間(時間)約2~32IP等級×4落下耐久(m)1
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
冷感ポンチョ クルーズクール クルーズ冷感ポンチョ クルーズクールクルーズ
2,198税込2,418
1枚
5日以内出荷
接触冷感素材が、体に心地よい涼しさをキープします!濡らして絞って強く振るだけで、ひんやり感がすぐに広がります。UVカット率98%・UPF50+で紫外線からお肌を守ります。スナップボタンはちぎれにくい構造ですので、安心してご使用いただけます。
用途熱中症対策、イベント、スポーツ、アウトドア、現場材質生地:ポリエステル100%、ボタン:ポリアセタールネイビー質量(g)188縦(cm)95(内フード30)横(cm)145
2989.jp+ モップ替糸 CONDOR(山崎産業)2989.jp+ モップ替糸CONDOR(山崎産業)
829税込912
1枚
当日出荷
丈夫で使いやすく吸水性抜群。各種タイルや床の水拭き・ワックス塗りに
材質モップ糸:綿・ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×200繰り返し・詰め替え対応
メタルグラウンディングクランプ TAKIGEN(タキゲン)メタルグラウンディングクランプTAKIGEN(タキゲン)
34税込37
1個
当日出荷から6日以内出荷
電子機器に使用される各種ケーブルの固定と伝導ノイズのグラウンディングが同時に行えます。 本体のポリアミド樹脂全面に均一な無電解めっきがされていますので、抜群のシールド効果に優れ、擦れても十分な耐久性を持っています。 安定した低い接触抵抗値が得られます。 ローコストで、かつ軽量化ができ柔軟性もありますので、作業性が向上します。また、ケーブルに傷つけることもありません。 UL規格UL94V-2認定品です。
用途OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ポリアミド6(PA6)接触抵抗(Ω)0.08表面仕上げ無電解めっき(銅、ニッケル)
真空脱泡スターラー アズワン真空脱泡スターラーアズワン
353,000税込388,300
1個
翌々日出荷
仕様回転方向制御:正転/逆転切り替え機能及び自動反転機能、撹拌可能粘度:1~100000cP、内寸法:260×180×260mm、撹拌可能粘度:1~100000cP付属品スリップ防止シート(シリコン製)×1枚、 ハイパー撹拌子(HSB-2)×1個材質デシケーター部/透明PMMA(アクリル)樹脂、 下部スターラー部/スチール焼付塗装寸法(mm)300×230×535使用温度範囲(℃)試料温度100以下回転数(min-1[r.p.m])10~600(調節機構付/デジタル表示)電源AC100V 50/60Hzモーター高トルクブラシレスモーター(60W)アズワン品番1-8992-11
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PSSスペーサー) CP-2600シリーズ(M=2.6用) 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) CP-2600シリーズ(M=2.6用)廣杉計器
1,298税込1,428特価
1袋(50個)
当日出荷
ねじ径M2.6用種別中空(パイプ)材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタープライヤ KOTOコネクタープライヤKOTO
6,798税込7,478
1本
当日出荷
配線等に使用されている接続カプラーの取外しに便利な可変式プライヤーです。先端部が最大240度可動できるので、狭い場所でも便利です。先端のピンはΦ4mmですので小さいロック穴でも使用できます。
全長(mm)260先端角度最大:240度先端径D(mm)Φ4
(260)カバーCP、フライホイール スバル(260)カバーCP、フライホイールスバル
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
(260)バランサーシャフト CP スバル(260)バランサーシャフト CPスバル
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
(260)サーモ スイッチ CP スバル(260)サーモ スイッチ CPスバル
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
(260)サーモセンサーCP スバル(260)サーモセンサーCPスバル
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
(279)F,パイプCP 6X11X260 スバル(279)F,パイプCP 6X11X260スバル
799税込879
1個
5日以内出荷
(31E)コントロール パネル CP V260L スバル(31E)コントロール パネル CP V260Lスバル
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
(31E)パイプフレーム CP SGV260L スバル(31E)パイプフレーム CP SGV260Lスバル
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
(260)シリンダーヘッド CP スバル(260)シリンダーヘッド CPスバル
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
(260)CDI システム CP スバル(260)CDI システム CPスバル
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
(260)アダプター CP スバル(260)アダプター CPスバル
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
(260)スターターケース CP スバル(260)スターターケース CPスバル
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
(31E)ストッパープレート CP V260L スバル(31E)ストッパープレート CP V260Lスバル
579税込637
1個
5日以内出荷
(260)センサー CP、ウォーターテンプ スバル(260)センサー CP、ウォーターテンプスバル
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
(260)カムシヤフト CP スバル(260)カムシヤフト CPスバル
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
(260)シリンダーCP スバル(260)シリンダーCPスバル
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
(260)フュエル デリバリーパイプ CP スバル(260)フュエル デリバリーパイプ CPスバル
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
(260)カバーCP,フライホイール スバル(260)カバーCP,フライホイールスバル
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
(260)バランサーシヤフト CP スバル(260)バランサーシヤフト CPスバル
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
(260)オイル デリバリー パイプ2 CP スバル(260)オイル デリバリー パイプ2 CPスバル
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
(260)ガスケット CP,ヘッド スバル(260)ガスケット CP,ヘッドスバル
1,488税込1,637
1個
5日以内出荷
(260)オイルデリバリー パイプ1 CP スバル(260)オイルデリバリー パイプ1 CPスバル
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
(260)イグニツシヨンコイル CP スバル(260)イグニツシヨンコイル CPスバル
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
(31E)マフラー CP SGV260L スバル(31E)マフラー CP SGV260Lスバル
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
CP Series(CP96SDB125) SMCCP Series(CP96SDB125)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動