カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 農業機械(24)
  • 切削工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-260」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CP-260R用クリップ GENTOS

    CP-260R用クリップ

    GENTOS(1件のレビュー)
    899税込989
    1台
    当日出荷
    CP-260Rヘッドライト、専用クリップ クリップの使用で帽子のツバや胸ポケット等、幅広い場所への装着が可能
    材質ABS質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×61×23対応機種CP-260RSP/CP-260RSB/CP-260RAB/CP-260RWG
  • OリングPシリーズ赤シリコン NOK

    OリングPシリーズ赤シリコン

    NOK(69件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • コネクタープライヤ KOTO

    コネクタープライヤ

    KOTO
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    配線等に使用されている接続カプラーの取外しに便利な可変式プライヤーです。先端部が最大240度可動できるので、狭い場所でも便利です。先端のピンはΦ4mmですので小さいロック穴でも使用できます。
    全長(mm)260先端角度最大:240度先端径D(mm)Φ4
  • メタルグラウンディングクランプ TAKIGEN(タキゲン)

    メタルグラウンディングクランプ

    TAKIGEN(タキゲン)
    34税込37
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電子機器に使用される各種ケーブルの固定と伝導ノイズのグラウンディングが同時に行えます。 本体のポリアミド樹脂全面に均一な無電解めっきがされていますので、抜群のシールド効果に優れ、擦れても十分な耐久性を持っています。 安定した低い接触抵抗値が得られます。 ローコストで、かつ軽量化ができ柔軟性もありますので、作業性が向上します。また、ケーブルに傷つけることもありません。 UL規格UL94V-2認定品です。
    用途OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ポリアミド6(PA6)接触抵抗(Ω)0.08表面仕上げ無電解めっき(銅、ニッケル)
  • UR21 センターピン ユニカ

    UR21 センターピン

    ユニカ
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ユニカ UR21シリーズに適合のセンターピンです。
    用途※お買い求めの際は、適合ボディのご確認をお願いいたします。刃先径(Φmm)7
  • 2989.jp+ モップ替糸 CONDOR(山崎産業)

    2989.jp+ モップ替糸

    CONDOR(山崎産業)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    丈夫で使いやすく吸水性抜群。各種タイルや床の水拭き・ワックス塗りに
    材質モップ糸:綿・ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×200繰り返し・詰め替え対応
  • 冷感ポンチョ クルーズクール クルーズ

    冷感ポンチョ クルーズクール

    クルーズ
    2,198税込2,418
    1枚
    5日以内出荷
    接触冷感素材が、体に心地よい涼しさをキープします!濡らして絞って強く振るだけで、ひんやり感がすぐに広がります。UVカット率98%・UPF50+で紫外線からお肌を守ります。スナップボタンはちぎれにくい構造ですので、安心してご使用いただけます。
    用途熱中症対策、イベント、スポーツ、アウトドア、現場ネイビー質量(g)188混率(%)ポリエステル100機能冷感縦(cm)95(内フード30)横(cm)145材質(ボタン)ポリアセタール
  • スモウカム ヘッド ICP イスカル

    スモウカム ヘッド ICP

    イスカル
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 4C-P 大阪魂

    Oリング 4C-P

    大阪魂
    34,525税込37,978
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • RTKポール マイゾックス

    RTKポール

    マイゾックス
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    位置決めピンにて20cm毎に長さを調整可能。 一段目はカーボンファイバー製で軽くて丈夫。 ステンレス石突は強固で長持ち。
    用途山間部の測量用付属品水準器20’(本体取付)、専用ケース寸法(mm)1480~2600質量(kg)1.2目盛(mm)5マイゾックスコード218828
  • (31E)マフラー CP SGV260L スバル

    (31E)マフラー CP SGV260L

    スバル
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
  • (31E)ストッパープレート CP V260L スバル

    (31E)ストッパープレート CP V260L

    スバル
    609税込670
    1個
    5日以内出荷
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • (31E)パイプフレーム CP SGV260L スバル

    (31E)パイプフレーム CP SGV260L

    スバル
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
  • (31E)コントロール パネル CP V260L スバル

    (31E)コントロール パネル CP V260L

    スバル
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
  • デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)

    デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    仕様●※寸法mm:260●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ210●コード番号:648-260Nアズワン品番65-8683-72
  • パッシブ・プローブ PINTECH

    パッシブ・プローブ

    PINTECH
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    コスト・パフォーマンスに優れたオシロスコープ用パッシブ・プローブです。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
  • デシパック シリコン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)

    デシパック シリコン製 DCPシリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    仕様●※寸法mm:260●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ210●コード番号:647-260Sアズワン品番65-8683-55
  • ケーブルプロテクター 60mmケーブル用 大研化成工業

    ケーブルプロテクター 60mmケーブル用

    大研化成工業
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
    衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
    用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)260厚さ(mm)80適合ケーブル(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • スモウカム ヘッド フラットタイプ FCP イスカル

    スモウカム ヘッド フラットタイプ FCP

    イスカル
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。仕様フラットヘッドタイプ材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントパネル 摂津金属工業

    フロントパネル

    摂津金属工業
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • ブランクパネル 摂津金属工業

    ブランクパネル

    摂津金属工業
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (260)シリンダーCP スバル

    (260)シリンダーCP

    スバル
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • (260)シリンダーヘッド CP スバル

    (260)シリンダーヘッド CP

    スバル
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • (260)アダプター CP スバル

    (260)アダプター CP

    スバル
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • (260)カバーCP,フライホイール スバル

    (260)カバーCP,フライホイール

    スバル
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
  • (260)カバーCP、フライホイール スバル

    (260)カバーCP、フライホイール

    スバル
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • (260)ガスケット CP,ヘッド スバル

    (260)ガスケット CP,ヘッド

    スバル
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • (260)サーモセンサーCP スバル

    (260)サーモセンサーCP

    スバル
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • (260)スターターケース CP スバル

    (260)スターターケース CP

    スバル
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
  • CPシリーズ アウトドアヘッドライト充電式 GENTOS

    CPシリーズ アウトドアヘッドライト充電式

    GENTOS(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型コンパクトアウトドアヘッドライト。最大360ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Eco/点滅の4段階照射、Ecoモード時は8.5時間の連続点灯。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶。チャージングインジケーターで充電状況を色で表示(赤点灯:充電中、緑点灯:充電完了)。可動式ヘッドで下方へ90°の角度調整可能。スイッチ長押しでON/OFF、誤点灯を防止。別売りの専用クリップ(CP-1HC)使用でカバンや帽子にも取り付け可能。Type-Cケーブルで充電(付属)。CP-260後継品
    用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ。夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に付属品ヘッドバンド、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45.4×42×31.8保護等級IPX4使用電池リチウムポリマー充電池3.7V 700mAh(内蔵)電源タイプ充電光束(Lm)360明るさ(Lm)約360~50照射距離(m)約144電球の種類LED連続点灯時間(時間)約2~32IP等級×4落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • (260)カムシヤフト CP スバル

    (260)カムシヤフト CP

    スバル
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • (260)バランサーシヤフト CP スバル

    (260)バランサーシヤフト CP

    スバル
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
  • (260)イグニツシヨンコイル CP スバル

    (260)イグニツシヨンコイル CP

    スバル
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • (260)バランサーシャフト CP スバル

    (260)バランサーシャフト CP

    スバル
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
  • (279)F,パイプCP 6X11X260 スバル

    (279)F,パイプCP 6X11X260

    スバル
    839税込923
    1個
    5日以内出荷
  • (260)CDI システム CP スバル

    (260)CDI システム CP

    スバル
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
  • (260)センサー CP、ウォーターテンプ スバル

    (260)センサー CP、ウォーターテンプ

    スバル
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷