カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- 制御機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cp-2hb」の検索結果

PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
自動車フロントガラス(日産)
FUYAO(9件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1枚当日出荷から翌々日出荷高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。適合ニッサン
自動車フロントガラス(三菱)
FUYAO(7件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1枚当日出荷から翌々日出荷高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。適合ミツビシ
自動車フロントガラス(マツダ)
FUYAO(6件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781枚当日出荷高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。適合マツダ
アジャスタブル近接センサ:H3C
azbil(旧:山武)¥55,880税込¥61,4681個4日以内出荷から31日以内出荷● 2出力(BDC1/BDC2)を持つアジャスタブル近接センサ ● 検出位置を数値(Detection Level)で設定可能なため、微調整が容易 ● ティーチ方式・ロジック切替が可能で、多位置検出に対応 ● IO-Link/SIO 両対応で、従来PLC接続でも使用可能用途● 工作機械におけるクランプ/アンロック/ミスクランプ検出 ● ツールマガジン・アーム機構の位置検出 ● 円テーブル・インデックス機構の多位置検出 ● ストローク途中位置の検出(ON/OFF近接では難しい用途)仕様-材質-寸法(mm)-材質(本体)-質量(g)-タイプ-種類-使用温度範囲(℃)-25~60保護構造IP67(IEC規格)アクチュエータの種類-耐電圧AC 500V 50/60Hz1分間:充電部一括とケース間コード長さ(m)-検出方式高周波発振形本体質量(g)-検出距離-接続方式-出力形態-材質(ケース)-電源電圧(V)DC 24制御出力開閉電流:50mA以下、残留電圧:1V以下、出力耐電圧:DC30Vヘッド形状-消費電流(mA)-材質(ハウジング)-絶縁抵抗(MΩ)-材質(ケーブル)-保護回路逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護設定距離(mm)-保存温度範囲(℃)-25~70使用電圧範囲(V)-応答周波数(Hz)1000材質(検出面)-漏れ電流(mA)-設定表示-耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回表示灯標準I/Oモード時(SIOモード):C/Q(BDC1)出力時 橙色点灯、DO(BDC2)出力時緑色点灯、 IO-Linkモード時:BDC1:1の場合橙色点灯 緑色点滅(1s周期)耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)寸法(縦×横×高さ)(mm)-材質(ホルダー)-材質(塗装)-応差-検出面-特性-ケーブル径(Φmm)-シールド形状-使用湿度範囲(%RH)35~95以下