曜日別特売

アジャスタブル近接センサ:H3C

アジャスタブル近接センサ:H3C - azbil(旧:山武)

● 2出力(BDC1/BDC2)を持つアジャスタブル近接センサ
● 検出位置を数値(Detection Level)で設定可能なため、微調整が容易
● ティーチ方式・ロジック切替が可能で、多位置検出に対応
● IO-Link/SIO 両対応で、従来PLC接続でも使用可能

用途
● 工作機械におけるクランプ/アンロック/ミスクランプ検出
● ツールマガジン・アーム機構の位置検出
● 円テーブル・インデックス機構の多位置検出
● ストローク途中位置の検出(ON/OFF近接では難しい用途)
仕様
-
材質
-
寸法(mm)
-
材質(本体)
-
質量(g)
-
タイプ
-
種類
-
使用温度範囲(℃)
-25~60
保護構造
IP67(IEC規格)
アクチュエータの種類
-
耐電圧
AC 500V 50/60Hz1分間:充電部一括とケース間
コード長さ(m)
-
検出方式
高周波発振形
本体質量(g)
-
検出距離
-
接続方式
-
出力形態
-
材質(ケース)
-
電源電圧(V)
DC 24
制御出力
開閉電流:50mA以下、残留電圧:1V以下、出力耐電圧:DC30V
ヘッド形状
-
消費電流(mA)
-
材質(ハウジング)
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
材質(ケーブル)
-
保護回路
逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護
設定距離(mm)
-
保存温度範囲(℃)
-25~70
使用電圧範囲(V)
-
応答周波数(Hz)
1000
材質(検出面)
-
漏れ電流(mA)
-
設定表示
-
耐衝撃(m/s2)
490 X、Y、Z各方向 10回
表示灯
標準I/Oモード時(SIOモード):C/Q(BDC1)出力時 橙色点灯、DO(BDC2)出力時緑色点灯、 IO-Linkモード時:BDC1:1の場合橙色点灯 緑色点滅(1s周期)
耐振動
複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
-
材質(ホルダー)
-
材質(塗装)
-
応差
-
検出面
-
特性
-
ケーブル径(Φmm)
-
シールド形状
-
使用湿度範囲(%RH)
35~95以下
内容量
1個
関連資料:(1.89MB)
注意
※写真は代表画像です
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準検出物体(mm)
外径
動作距離(mm)
動作形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51833847H3C-HB02M-CP318×8、t=1、鉄M82C/Q、DO出力 NO/NC切替式(出荷時設定:NO)動作距離(C/Q出力) 2mm土10%、(DO出力)1.6mm±10%
¥55,900
¥55,880
¥61,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
51833856H3C-HC03M-CP3112×12、t=1、鉄M123C/Q、DO出力 NO/NC切替式(出荷時設定:NO)動作距離(C/Q出力) 3mm土10%、(DO出力)2.4mm±10%
¥61,500
¥60,980
¥67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
51833865H3C-HC03R-CP3112×12、t=1、鉄M123C/Q出力 NO/NC切替式(出荷時設定:NO)、DO出力 NO/NC切替式(出荷時設定:NC)動作距離(C/Q出力) 3mm土10%、(DO出力)3mm±10%
¥64,100
¥63,980
¥70,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
51833874H3C-HC03S-CP3112×12、t=1、鉄M123C/Q出力 NO/NC切替式(出荷時設定:NO)、DO出力 NO/NC切替式(出荷時設定:NC)動作距離(C/Q出力) 2.5mm土10%、(DO出力)1.5mm±10%
¥64,100
¥63,980
¥70,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする