カテゴリ
- メカニカル部品(368)
- 制御機器(211)
- 切削工具(168)
- 農業機械(161)
- FA担当者のオススメ新商品(147)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(140)
- 物流用品(120)
- 科学研究・開発用品(80)
- オフィス家具(69)
- 機構部品(61)
- 作業工具(56)
- 空調・照明・電設資材(51)
- バイク部品(49)
- 建築金物(49)
- パソコン/周辺機器(45)
- ねじ・ボルト・釘(41)
- 測定用品(41)
- 電気材料(34)
- 油圧機器・油圧ホース(24)
- 空圧工具(24)
- 自動車補修部品(23)
- 自動車純正部品(22)
- バイク純正部品(21)
- 事務用品(21)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- はんだ関連・静電気対策用品(16)
- 縫製用品(16)
- クリーンルーム用品(13)
- 住設機器(12)
- 安全靴・作業靴(12)
- 研磨材(11)
- 保管用品(10)
- 店舗什器・備品(10)
- 安全用品(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- 自転車部品(10)
- 清掃用品(9)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 農業・園芸資材(9)
- 建材・エクステリア(8)
- 医療(8)
- 電動工具(8)
- 卓上消耗品(7)
- 溶接用品(7)
- カー用品(7)
- 安全保護具(7)
- 家電(7)
- 厨房用品(6)
- 作業服(6)
- 梱包用品(5)
- 安全標識(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 学童・教育用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 介護用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定関連サービス(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- バッテリー・電装(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- トラック純正部品(2)
- 理美容(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(279)
- スバル(139)
- 黒田精工(132)
- KITO(キトー)(87)
- TAKIGEN(タキゲン)(86)
- 住友電工ハードメタル(52)
- MICROCHIP(49)
- ケナメタル(39)
- SIBATA(柴田科学)(30)
- ダイヤトレンド(30)
- オカムラ(岡村製作所)(28)
- サンワサプライ(24)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(24)
- 日本理化学器械(NRK)(21)
- 中部コーポレーション(18)
- エスコ(17)
- ホンダ(16)
- NTN(エヌティーエヌ)(15)
- omron(オムロン)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cp-3」の検索結果

無接触形回転角度センサ CP-3HABS シリーズ
緑測器(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個欠品中ホールICを使用した無接触ポテンショメータでQP-3HBと同じ取付ピッチで本体を樹脂化することによりローコスト化、ESD耐性にも強化を図りました。 フェールセーフ用として6線2出力、軸にはリターンスプリングを内蔵を標準としています。振動や衝撃に強く、防塵防滴性もあり、車両用防滴コネクタ付で悪環境下での使用に適しています。 特殊仕様対応もQP-3HBと同等対応。 レジャーボートやフォークリフトのリモコンレバー、トラックのクラッチストロークやシフトポジションなど高い信頼性を求められる場所で多くの実績があり、高い評価を得ています。種類無接触形電気的回転角度(°)±45機械的回転角度(°)120±5印加電圧(V)DC5回転トルク(mN・m[gfcm])5~60角度(°)120タイプ密閉性/IP65分解能12bit/Vin直線性(絶対)±4%FS・FS=90°単独直線性(%)±3相当消費電流(mA)20以下使用温度範囲(℃)-40~125静電耐圧(kV)(接触)±16、(端子間)±8仕様(EMS)100V/m質量(g)約30
ロカシャワーCP3
クリタック(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷コンパクト浄水器、快適シャワーで節水。 節水ユニット付。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。 除去能力3項目除去。最大節水率約60%(※メーカー調べ)。 浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。 泡沫水栓、自在水栓どちらでも取り付け可能。材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、NBR、活性炭、不織布交換目安約100日(1日あたり10L使用の場合)最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下浄水能力遊離残留塩素・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)/総ろ過量1.000L、除去率80%最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下ろ過流量1.0/分(L)最小動水圧0.05(MPa)対応水栓自在水栓(丸型で先端にふくらみのある水栓:水栓外径16mm)、外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)、内ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの内ネジ式水栓:ネジ外径24mm、ネジピッチ1.0mm)水流切替対応
ピボットレバーセット CP 3フィンガー
ZETA RACING(ジータレーシング)¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷360°前面切削加工を施すピボットレバーCPに、トレール車向けカラーレバーセットを設定。各車両に合わせたアルマイトカラーをラインナップ。種別3フィンガー
セラポブロック CP3点セット
TACT(タクト)¥6,998税込¥7,6981セット(3枚)当日出荷みがきの革命児!!セラミック ラバー ポリッシャー。 セラミックラバーポリッシャーは砥粒の含有率を、50パーセントから85パーセントに調整しており鏡面前の乱反射の無い研磨仕上げに加え、ビート除去、返りバリを出さないバリ取り、面取り等に、威力を発揮、あらゆる材質にも対応しております。 先端工具の入らないところは、カッターナイフで切って使用できます。 独自配合のゴム基盤に、特殊処理を施したセラミックフィラーを充分に練り込み成型いたしました。 目づまりがなく、水で洗える。用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。セット内容CP80(粒度#80)、CP120(粒度#120)、CP220(粒度#220)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×10
ロカシャワーCP3首振りタイプ
クリタック(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンパクト浄水器、首振りシャワーで節水。 節水ユニット付。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。 シンクの奥までシャワーが届く。除去能力3項目除去。最大節水率約60%(※メーカー調べ)。 浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、NBR、活性炭、不織布交換目安約100日(1日あたり10L使用の場合)最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下浄水能力遊離残留塩素・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)/総ろ過量1.000L、除去率80%最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下ろ過流量1.0/分(L)最小動水圧0.05(MPa)首振り対応対応水栓外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)水流切替対応
ウッドラックパネル CP 3mm厚 810×1120 紙貼り(正寸) 75枚梱包
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)¥92,980税込¥102,2781セット6日以内出荷スチレンボード(パネル)の両面に上質紙を貼った仕様です。用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様紙貼り(正寸)厚さ(mm)3寸法(mm)810×1120
フレームレスモニター用フィルターエコノミー Board CP3 片面AR クリア
光興業¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷ブルーライトを50%以上カット。可視光線を抑え、映込・反射を防止。表面硬度7Hでキズが付きにくく画面の保護に最適なミドルユーザー向エコノミータイプ。アスペクト比1899-12-30
ソリッドマーカー
サクラクレパス(22件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙、色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク タイヤ、ホイールへのマーク記入線の太さ中字インク油性アルコール系顔料商品タイプ使い切り本体![マグネットクリップシンプル(ブリスターパック) SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24110747-240513-02.jpg)
マグネットクリップシンプル(ブリスターパック)
SONIC(ソニック)[文具](15件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷安心品質、クオリティの高いデザインにしてロープライス化を実現。材質スチール
標準ローラーチェーン
(82件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷一般的に使用されているチェーンです。用途機器の伝導に列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)鉄種類ローラーチェーン販売区分業務用
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
はんだ吸取線
goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
ピロー形ユニット UCP形
FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
はんだ吸取線(ステンレス口金付)
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷精密機器にも安心してご使用になれます。 ステンレス口金付。 ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)2
BNCケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(24件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
はんだ吸取線
goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷はんだ吸取線CPシリーズ はんだ吸取線(ボビン入り) 携帯性に優れたボビンケース入りです。 鉛フリーはんだ対応の吸取線:平らに編んだ吸取線は柔らかいので基板になじみ、効率よく熱を伝えます。 熱レスポンスが高く、従来品と比べてはんだが早く吸い取れます。 熱負荷の高い鉛フリーはんだにお勧めします。仕様ロジン:非塩素系(RMA)
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ
三菱電機(30件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から76日以内出荷高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
...

















![マグネットクリップシンプル(ブリスターパック) SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24110747-240513-02.jpg)