カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
絞り込み

「cp-30-hp-9」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホールプラグ(Φ19.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ19.0穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    37税込41
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.23寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)23.2寸法D2(Φmm)18.8寸法D3(Φmm)19
  • ホールプラグ(Φ20.6穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ20.6穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    40税込44
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.5寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)22.6寸法D2(Φmm)20.4寸法D3(Φmm)20.6
  • ホールキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    ホールキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
    23税込25
    1個
    当日出荷
    板金(0.6~1.2mm)の穴(Φ7~Φ45)をワンプッシュでふさぎます。 密着性があり、がたつきを防ぎます。
    用途板金穴をふさぎます。材質ポリエチレンブラック
  • ホールプラグ(Φ30.1穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ30.1穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    48税込53
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.57寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)33寸法D2(Φmm)29.9寸法D3(Φmm)30.1
  • ホールプラグ TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールプラグ HPLシリーズ タカチ電機工業

    ホールプラグ HPLシリーズ

    タカチ電機工業(21件のレビュー)
    109税込120
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ナイロン66(UL94V-2)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールプラグ(Φ20.6穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ20.6穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    40税込44
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)ホワイト(N9.3)質量(g)1.50寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2寸法D1(Φmm)22.6寸法D2(Φmm)20.4寸法D3(Φmm)20.6タキゲンコード24620
  • ホールプラグ(Φ22.2穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ22.2穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    359税込395
    1袋(10個)
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.96寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)25.8寸法D2(Φmm)22寸法D3(Φmm)22.2
  • ホールプラグ(Φ11.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ11.0穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    30税込33
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.5寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)13.5寸法D2(Φmm)10.8寸法D3(Φmm)11
  • ホールプラグ(Φ35.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ35.0穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    58税込64
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)3.83寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)38寸法D2(Φmm)34.8寸法D3(Φmm)35
  • ホールプラグ(Φ25.5穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ25.5穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    44税込48
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.53寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)30.5寸法D2(Φmm)25.3寸法D3(Φmm)25.5
  • ホールプラグ(Φ12.7穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ12.7穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    30税込33
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.65寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)14.6寸法D2(Φmm)12.5寸法D3(Φmm)12.7
  • ホールプラグ TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ

    TAKIGEN(タキゲン)
    51税込56
    1個
    4日以内出荷
    UL規格適合素材を使用 コインロック用パネル穴明(Φ19.5×16)をふさげます。 板厚0.8・1.2・1.6・2.3mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)標準色ライトグレータキゲンコード23906
  • ホールプラグ エスコ

    ホールプラグ

    エスコ
    1,900税込2,090
    1セット(100個)
    当日出荷から翌日出荷
    使用しなくなった穴を塞ぐために使用します。
    材質ナイロン取付板厚(mm)0.8~3.2
  • ホールプラグ(Φ9.5穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ9.5穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    27税込30
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.43寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)9.3寸法D3(Φmm)9.5
  • ホールプラグ(Φ15.9穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ15.9穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    33税込36
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.85寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)18.2寸法D2(Φmm)15.7寸法D3(Φmm)15.9
  • ホールプラグ(Φ6.4穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ6.4穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    27税込30
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.18寸法H(mm)8適合板厚(mm)0.8、1.6
  • ホールプラグ(Φ8.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ8.0穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    27税込30
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.23寸法H(mm)8適合板厚(mm)0.8、1.6寸法D1(Φmm)9.5寸法D2(Φmm)7.7寸法D3(Φmm)8
  • 小型ホールプラグ MHDシリーズ タカチ電機工業

    小型ホールプラグ MHDシリーズ

    タカチ電機工業(9件のレビュー)
    109税込120
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールプラグ(Φ14.3穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ14.3穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    33税込36
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.78寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)16.7寸法D2(Φmm)14.1寸法D3(Φmm)14.3