カテゴリ
- 切削工具(15)
- 農業機械(6)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 制御機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ケナメタル(15)
- スバル(6)
- ダイキン工業(3)
- 岩田製作所(1)
- エレコム(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 富士電機(1)
- 三菱電機(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- king(撮影・写真用品)(1)
- brembo(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(1)
エコロジープロダクト
「cp-30b」の検索結果

はんだ吸取線
goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷はんだ吸取線CPシリーズ はんだ吸取線(ボビン入り) 携帯性に優れたボビンケース入りです。 鉛フリーはんだ対応の吸取線:平らに編んだ吸取線は柔らかいので基板になじみ、効率よく熱を伝えます。 熱レスポンスが高く、従来品と比べてはんだが早く吸い取れます。 熱負荷の高い鉛フリーはんだにお勧めします。仕様ロジン:非塩素系(RMA)
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ
三菱電機(30件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から5日以内出荷高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
スマートフォン用ストラップ クリップ(樹脂)
エレコム(5件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷高い耐久性を実現した強化スパイラルを採用。金属クリップでしっかり挟まるクリップストラップ。色ブラック
クリーニングクロス
king(撮影・写真用品)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷レンズやガラス製品、家具などの拭き上げに最適な超ソフトタッチのクリーニングクロスです。超極細繊維「ベリーマ(R)X」のくさび状断面構造が微細な汚れも確実にキャッチします。水洗いが可能なため汚れても洗濯して繰り返しご利用いただけます。用途清掃材質ポリエステル80%、ナイロン20%
ISO インサート CNMG-MN
ケナメタル¥6,198税込¥6,8181セット(5個)6日以内出荷から8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート CNMG-P
ケナメタル¥6,198税込¥6,8181セット(5個)8日以内出荷から10日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥62,980税込¥69,2781台11日以内出荷から41日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用
ISO インサート WNMG-RN
ケナメタル¥7,298税込¥8,0281セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。重切削加工用形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
ISO インサート CNMG-RN
ケナメタル¥6,198~税込¥6,818~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート TNMG-MN
ケナメタル¥5,798税込¥6,3781セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用形状正三角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
ISO インサート CNMG-MR
ケナメタル¥6,198税込¥6,8181セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。20°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート DNMG-MR
ケナメタル¥8,198税込¥9,0181セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角55°。M級。20°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形55°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート TNMG-RN
ケナメタル¥8,198~税込¥9,018~1セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。重切削加工用形状正三角形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート SNMG-RN
ケナメタル¥6,198~税込¥6,818~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。8コーナー仕様。重切削加工用形状正方形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート WNMG-MN
ケナメタル¥5,898~税込¥6,488~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
ISO インサート CNMG-RP
ケナメタル(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181セット(5個)8日以内出荷から10日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。粗加工用形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート SNMG-MN
ケナメタル¥6,198税込¥6,8181セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。8コーナー仕様。中切削加工用形状正方形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート WNMG-RP
ケナメタル¥7,298税込¥8,0281セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。粗加工用形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
ISO インサート CNMM-MR
ケナメタル¥12,980~税込¥14,278~1セット(10個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。20°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
ISO インサート DNMG-MN
ケナメタル¥8,198~税込¥9,018~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角55°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形55°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
電磁操作弁
ダイキン工業¥58,980税込¥64,8781個11日以内出荷から41日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用
SilverStone わずかなスキ間を通せる極細SATAIII 6Gbpsケーブル 長さ30cm SST-CP11B-300
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,698税込¥1,8681台7日以内出荷・どのマザーボードにも使用可能な超薄型ケーブル設計。・最高速度および信頼性を実現する高品質構造。・超ロープロファイルのコネクタ色黒いコネクタ、黒のケーブル (CP11B)型番SST-CP11B-300 (黒のケーブル, 300mm)コネクタ横方向90°角度付きSATAコネクタケーブル長(mm)300データ転送速度6Gb/sRoHS指令(10物質対応)対応
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ
富士電機¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から57日以内出荷種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
シャフトブラケット(丸シャフト用) 4穴付タイプ
岩田製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷から12日以内出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド
brembo¥15,895税込¥17,4851箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
デュアルマフラー Legend クロム Suzuki VZ 800 MARAUDER (97-98)
Marving Exhaust (マービングエキゾースト)¥94,980税込¥104,4781個71日以内出荷適合車種Suzuki VZ 800 MARAUDER (1997-1998)