カテゴリ
- 物流用品(3)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cp-35b」の検索結果

はんだ吸取線
goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷はんだ吸取線CPシリーズ はんだ吸取線(ボビン入り) 携帯性に優れたボビンケース入りです。 鉛フリーはんだ対応の吸取線:平らに編んだ吸取線は柔らかいので基板になじみ、効率よく熱を伝えます。 熱レスポンスが高く、従来品と比べてはんだが早く吸い取れます。 熱負荷の高い鉛フリーはんだにお勧めします。仕様ロジン:非塩素系(RMA)
スマホ充電器 AC充電器 タイプC×2ポート PD 最大出力20W スイングプラグ 小型 軽量 USBコンセント iPhone
エレコム¥2,498税込¥2,7481個当日出荷USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum質量(g)約48使用温度範囲(℃)0~40適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器。幅W×厚さ×高さH(mm)約40×29×33定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V、 2ポート同時出力時:各5V定格入力電流(A)0.6保証期間1年間定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:最大出力20、2ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません)使用地区日本プラグ形状90度スイング構造定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート使用時:5V時3A / 9V時2.22A、2ポート同時出力時:合計最大15W
ワイヤーW
ベロス¥259税込¥2851セット(5個)翌々日出荷クリップを留めたところの文字が見えない!!!!…そんなわずらわしさから解放されるクリップです。寸法(mm)40×21×9繰り返し・詰め替え対応
シャフトブラケット(丸シャフト用) 4穴付タイプ
岩田製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から12日以内出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド
brembo¥11,560~税込¥12,716~1箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(2本通し)
明大¥1,498税込¥1,6481枚9日以内出荷から10日以内出荷特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。長さ(mm)500
ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(1本通し)
明大¥1,598税込¥1,7581枚9日以内出荷から12日以内出荷特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。長さ(mm)500
ロックスリング ベルト荷締機用コーナーパッド
明大¥659税込¥7251枚10日以内出荷特殊樹脂加工による、摩擦にも強い荷締機用コーナーパッドです。仕様荷締機用ベルト幅25mmに適用全長(mm)300混率(%)ポリエステル100寸法(幅W×厚さ)(mm)32×1.0
デュアルマフラー Legend クロム Yamaha XVS 1100 DRAGSTAR (99-06)
Marving Exhaust (マービングエキゾースト)¥94,980税込¥104,4781個71日以内出荷適合車種Yamaha XVS 1100 DRAGSTAR (1999-2006)