カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- 切削工具(3)
- 安全用品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(34)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- エスコ(2)
- 日本理化学器械(NRK)(2)
- コクヨ(1)
- KOVAX(コバックス)(1)
- スバル(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- GENTOS(1)
- アイゼン(1)
- シロクマ(1)
- OWLTECH(オウルテック)(1)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
- デルテック(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- PINTECH(1)
- 日本ヒューマンメディク(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「cp-360」の検索結果

CPシリーズ アウトドアヘッドライト充電式
GENTOS(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型コンパクトアウトドアヘッドライト。最大360ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Eco/点滅の4段階照射、Ecoモード時は8.5時間の連続点灯。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶。チャージングインジケーターで充電状況を色で表示(赤点灯:充電中、緑点灯:充電完了)。可動式ヘッドで下方へ90°の角度調整可能。スイッチ長押しでON/OFF、誤点灯を防止。別売りの専用クリップ(CP-1HC)使用でカバンや帽子にも取り付け可能。Type-Cケーブルで充電(付属)。CP-260後継品用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ。夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に付属品ヘッドバンド、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45.4×42×31.8保護等級IPX4使用電池リチウムポリマー充電池3.7V 700mAh(内蔵)電源タイプ充電光束(Lm)360明るさ(Lm)約360~50照射距離(m)約144電球の種類LED連続点灯時間(時間)約2~32IP等級×4落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
標準タイプ用スペーサー
デルテック¥3,198税込¥3,5181袋(100個)当日出荷Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。同軸ケーブル、並列ケーブルや交差ケーブルの敷設に最適な、ケーブルの損傷を防ぐことができるスペーサー(標準タイプ用)用途電設工事用トラスコ品番627-7063材質ポリプロピレン幅(mm)30.5色黒RoHS指令(10物質対応)対応
超硬プラチナリーマ CPシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,598税込¥10,5581本3日以内出荷強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥35,980税込¥39,5781箱(3本)6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
固定ハンドル式
コクヨ¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷スタック可能脚数:(CK-M640・S640)30脚、(CK-M641)25脚仕様カラベルシリーズ専用台車車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム
デシパック シリコン製 DCPシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷仕様●※寸法mm:360●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ300●コード番号:647-360Sアズワン品番65-8683-60
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷仕様●※寸法mm:360●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ300●コード番号:648-360Nアズワン品番65-8683-77
パッシブ・プローブ
PINTECH¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷コスト・パフォーマンスに優れたオシロスコープ用パッシブ・プローブです。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
PCケース内を彩るARGB LED搭載 360mmラジエータ搭載 簡易水冷CPUクーラー
OWLTECH(オウルテック)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷多彩な照明効果でPCケース内をを彩ります。ベースプレートは熱伝導効率に優れる無酸素銅を採用し、広い面積でCPUからの熱を素早く冷却します。付属品バックプレート×1、Intel用スライダー(色:黄)×4、Intel用ブラケット(Intel刻印)×2、AMD用スライダー(色:黒)×4、AMDブラケット(AMD刻印)×2、ばね付きナット×4、サーマルグリス×1、ワッシャー×4、ブラケット取付用ネジ×4、ネジやぐら×4、Intel LGA2066/2011用スタンドオフ×4、AMD/Intel兼用スタンドオフ×4、Intel LGA1700用スタンドオフ(色:ガンメタル)×4、AMD AM5用スタンドオフ×4、ファン取付用ネジ×12、ラジエーター固定用ネジ×12、ファン×3、LED 3ピン延長ケーブル×1、取扱説明書 兼 保証書材質ベースプレート:銅、ラジエーター:アルミ質量(g)約850(全て含めた重量)回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:2600±260、ファン:800±250~1800±18入力電圧(V)【水冷ヘッド】DC12、LED:DC5、【ファン】DC12、LED:DC5最大静圧(mmH2O)2.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水冷ヘッド:約80×70×54.3、ラジエーター:約120×393×27、ファン:約120×120×25定格入力電流(A)【水冷ヘッド】0.24、LED: 0.01、【ファン】0.32、LED:0.24寿命30000時間保証期間3年間騒音レベル(dB(A))ポンプ:≦ 38、ファン:33.8(最大時)LED水冷ヘッド:アドレサブル RGB、ファン:アドレサブル RGB適合ソケット【CPU】Intel:LGA1366、LGA115x、LGA1200、LGA1700、LGA2066、LGA2011、AMD:AM2、AM3、AM4、AM5コネクタポンプ:3ピン、ファン:4ピン (PWM制御)、【LED】水冷ヘッド:3ピン、ファン:3ピン構造(軸受)流体軸受けチューブ長さ(mm)約400最大風量(CFM)73.6
研磨布シート フレックスクロス
KOVAX(コバックス)¥18,980税込¥20,8781箱(100枚)7日以内出荷柔軟性に富んだ基材を使用しているため、どのような曲面にも良くなじみ、復元力も抜群です。 指先の力が超薄布を通してそのまま伝わり、薄布の微妙な動きにより目詰まりを吐き出します。 研磨材の刃先がいつまでも鋭く、切削効果が持続します。このためいつまでも軽い力で楽に研磨でき、紙ペーパーの数倍長持ちします。 平織布なのでタテ・ヨコ自由に無駄がありません。簡単に引き裂いて使用でき、用途木工製品全般における曲面を含んだ木地研磨と塗装面研磨、複雑な曲面研磨の手研ぎなど。適合材木工RoHS指令(10物質対応)対応
のぞき見防止 プライバシー フィルム ロジテック LT-H0310B/CP 10.1インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,698税込¥5,1681枚4日以内出荷液晶画面の上下左右4方向(360度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ロジテック LT-H0310B/CP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止360度
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-360C)
SMC¥14,980税込¥16,4781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)360作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-360C)
SMC¥26,980税込¥29,6781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)360作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-360C)
SMC¥22,980税込¥25,2781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)360作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-360C)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)360作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-360C)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80ストローク(mm)360作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
カットコーン 赤 5本 360x360x700mm EA983FTシリーズ
エスコ¥16,900税込¥18,5901組(5本)翌日出荷柔軟性に優れていて、車両に踏まれても壊れ難いです。ウェイト一体型で倒れにくいです。コーンの先端に40Φに穴が開いているので様々なオプションの差し込み取り付けが可能です。仕様●メーカー:カーボーイ●型番:CP-71●商品名:PVCコーン700 反射●材質:PVC/ゴム●サイズ(mm):約360×360×700(H)●反射テープ:有●入数:5本●重量:約3.5kg(1個当たり)●カラー:レッド/反射白
ピボットレバーセット CP 3フィンガー
ZETA RACING(ジータレーシング)¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷360°前面切削加工を施すピボットレバーCPに、トレール車向けカラーレバーセットを設定。各車両に合わせたアルマイトカラーをラインナップ。種別3フィンガー
カットコーン 赤 5本 360x360x700mm EA983FTシリーズ
エスコ¥15,200税込¥16,7201組(5本)翌日出荷柔軟性に優れていて、車両に踏まれても壊れ難いです。ウェイト一体型で倒れにくいです。コーンの先端に40Φに穴が開いているので様々なオプションの差し込み取り付けが可能です。仕様●メーカー:カーボーイ●型番:CP-70●商品名:PVCコーン700●サイズ(mm):約360×360×700(H)●反射テープ:無●入数:5本●材質:PVC/ゴム●重量:約3.5kg(1個当たり)●カラー:レッド
ネモアキャストポリエステル 3号 NCP-300 10カン 7.5X360
日本ヒューマンメディク¥6,198税込¥6,8181箱9日以内出荷高い強度でべたつきの少ないグラスファイバーとレントゲン透過性が良く軽量なポリエステルタイプの2種類をラインナップ。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:44B3X10001000002医薬品医療機器等法一般医療機器