カテゴリ

  • オフィス家具(66)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 作業工具(21)
  • 制御機器(12)
  • 機構部品(10)
  • 切削工具(7)
  • 農業機械(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • メカニカル部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 家電(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 医療(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-45」の検索結果

226件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無接触形回転角度センサ CP-45H シリーズ 緑測器

    無接触形回転角度センサ CP-45H シリーズ

    緑測器
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    CP-45Hシリーズは定評のあるコンダクティブプラスティックポテンショメータ"CPP-45B"の無接触版として開発したCP-45Hをリニューアルしました。 ホールICとマグネットの組合せにより優れた耐久性と高い信頼性及びノイズレスの実現に加え、温度特性向上、入出力バリエーションの追加など、様々な用途に対応出来る様カスタマイズ可能な範囲を拡大しました。 電源対応のバリエーション追加 静電気耐性向上 出力バリエーションの追加 耐放射電磁波特性向上 2出力バリエーションの追加 消費電流低減
    仕様EMS:100V/m 1M~1GHz (ISO 11452)軸径(Φmm)6質量(g)約100種類無接触形使用温度範囲(℃)-40~+100 (結露なきこと)応答時間0.9ms保存温度範囲(℃)-40~+100 (結露なきこと)応差(ヒステリシス)±0.2 以下許容スラスト荷重(N)2電気的回転角度(°)360機械的回転角度(°)360/エンドレス許容ラジアル荷重(N)6静電耐圧(kV)端子間/±15以下 (IEC 61000-4-2)
  • (163)アダプター CP 45PL05 スバル

    (163)アダプター CP 45PL05

    スバル
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    5日以内出荷
  • (228)ステータ CP 45W スバル

    (228)ステータ CP 45W

    スバル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
  • (234)マフラー CP 45°,フランス,ハヤシ スバル

    (234)マフラー CP 45°,フランス,ハヤシ

    スバル
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
  • OリングPシリーズ赤シリコン NOK

    OリングPシリーズ赤シリコン

    NOK(69件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • カラーポリ袋45L ジャパックス

    カラーポリ袋45L

    ジャパックス(3件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1パック(10枚)
    当日出荷
    材質LLDPE(直鎖状短鎖分岐ポリエチレン)入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ) TRUSCO

    ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    筒状のベルトなので後通しが可能です。
    用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護にタイプ筒状
  • サインキャッププレート カーボーイ

    サインキャッププレート

    カーボーイ(7件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1枚
    当日出荷
    ペタッと貼るだけ!用途に合わせて選べる標示板。標示機能により明確にポール設置の意図が伝わります。裏面テープ付なので簡単にサインキャップに貼り付けできます。壁や柱面に取り付けて単体での使用も可能です。
    用途段差等の注意喚起に。工場の危険箇所に。順路案内標示として質量(g)70
  • コネクターホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    コネクターホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)(22件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    充電コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電ケーブルを外周に巻きつけるだけでケーブル収納が可能です。 取付け簡単。ベースをM5ねじ3本で固定、ホルダーを被せM4ねじ1本締付けるだけで取付けできます。
    用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体/PBT/PC樹脂、フック/ステンレス(SUS304)タキゲンコード24650
  • Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)

    TRUSCO
    ¥739税込¥813
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
  • キャスターペール 2輪 TRUSCO

    キャスターペール 2輪

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    移動を楽にする車輪・ハンドル付です。ごみの臭いを防ぐパッキン付です。排水栓付です。フタワンハンドロック式です。フタ270度オープン機能です。70Lと90Lは連結が可能です。
    用途工場、倉庫の屋内・外での使用。ゴミ容器としての使用だけでなく、水産現場などでの物の運搬作業。材質(本体・フタ・ホイール・ハンドル)ポリプロピレン(PP)、(キャスター)エラストマー樹脂色オレンジ種類キャスター付規格RoHS2
  • コネクタホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    コネクタホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠することで未充電中のいたずら防止になります。 取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。 日本自動販売システム機械工業会規格錠前が組込み可能です。
    用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体:PBT/PC樹脂、ベース:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)473表面処理ベース:電着塗装
  • エンドキャップ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    エンドキャップ (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フレーム端面の樹脂キャップ
    用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ザグリカッター用パイロット EIKO(栄工舎)

    ザグリカッター用パイロット

    EIKO(栄工舎)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    脱着式パイロット
    用途パイロットのみ材質SK4案内径公差(mm)0/-0.05
  • ステンレス カップリング 4.5mm用 水本機械製作所

    ステンレス カップリング 4.5mm用

    水本機械製作所
    ¥42税込¥46
    1個
    当日出荷
    ボールチェーンの連結金具です。容易に取り付けできます。
    トラスコ品番317-6072材質ステンレス寸法d(mm)5.7チェーン径(Φmm)適合4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    コネクタホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠する事で未充電中のいたずら防止になります。 取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
    用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体/PBT/PC樹脂、ベース/ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げベース/電着塗装タキゲンコード24710
  • (224)マフラー CP ジク45 スバル

    (224)マフラー CP ジク45

    スバル
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
  • アルミフレーム用コーナーピース □30シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用コーナーピース □30シリーズ

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    適合□30シリーズ材質SCS13(SUS304相当品)
  • 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬プラチナリーマ CPシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
  • トライアングルキャリー ペール用 大一産業

    トライアングルキャリー ペール用

    大一産業
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
  • プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    プラシート連結釘(コンクリート用)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(200本×30巻)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質硬鋼線材ねじ頭径(mm)5.5頭部径(Φmm)5.5連結方式プラシート胴部形状普通ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
  • トライアングルキャリー 大一産業

    トライアングルキャリー

    大一産業
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷から14日以内出荷
    仕様自在車3ヶ、うちストッパー付2ヶ危険物の類別非危険物
  • Oリング 4C-P 大阪魂

    Oリング 4C-P

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ブレーキパツドキツト 5CP-W0045-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブレーキパツドキツト 5CP-W0045-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
  • デジタル面取測定ノギス SK(新潟精機)

    デジタル面取測定ノギス

    SK(新潟精機)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。45°の面取寸法(C面取り)の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途面取寸法測定に付属品CR2032仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ7mm厚さ(mm)当接部:0.3材質(本体)ステンレスタイプデジタル測定範囲(mm)0~8使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)110最小読取値(mm)0.01先端角度本尺45°許容誤差EMPE±0.05mm保管温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17
  • スベリ止め付き平置キャップ 光

    スベリ止め付き平置キャップ

    光
    ¥349税込¥384
    1個
    翌々日出荷
    底面にエラストマー樹脂を使用したすべり止め付き平置キャップです。 テーブル・ベッドなどのズレ防止に。
    材質本体キャップ:ABS樹脂、すべり止めシート:エラストマー形状丸
  • ヘアブラシクリーナープロ ベス工業

    ヘアブラシクリーナープロ

    ベス工業
    ¥319税込¥351
    1本
    3日以内出荷
    3つの機能付き。毛束についた髪やほこりをかき出すコシの強いナイロン毛。ブラシの根元に付着した髪やほこりを取り除くしなやかで細いナイロン毛。ブラシクリーナー(ナイロン毛)で取りきれないほこりや髪をかき出す二股ピック
    全長(mm)120素材柄・毛:ナイロン
  • パタパタコーン TRUSCO

    パタパタコーン

    TRUSCO
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷
    中心を引き出すだけですぐにセッティングでき、収納時には折りたためるので非常にコンパクトです。
    用途工事現場や駐車場などに仕様反射ライン付トラスコ品番762-4859幅(mm)247質量(kg)0.53収納時全高(mm)50
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    3日以内出荷
    強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • ハイキホース ヤマダコーポレーション

    ハイキホース

    ヤマダコーポレーション
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    3日以内出荷から23日以内出荷
  • 140x100x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚) エスコ

    140x100x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚)

    エスコ
    ¥765税込¥842
    1枚(100枚)
    当日出荷
    質量(g)2.15入数(枚)100使用温度範囲(℃)5~80
  • のびのびなまえテープ キャプテン

    のびのびなまえテープ

    キャプテン
    ¥259税込¥285
    1パック
    6日以内出荷
    アイロンで簡単に接着が出来る名前テープ。にじみ防止加工もされています。伸縮性があり、水着やジャージなどのスポーツウェアに最適。
  • トライアングルキャリー エム・あい

    トライアングルキャリー

    エム・あい
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    6日以内出荷
    アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。
    高さ内寸(mm)40特性軽量
  • ジョイントピン ホーシン(HOSHIN)

    ジョイントピン

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥51,980税込¥57,178
    1ケース(1500本)
    5日以内出荷
    Nセパシリーズのセパに使用します。
    用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
  • 鋼鈑製カバー(片側ゴムシール付) 旭精工

    鋼鈑製カバー(片側ゴムシール付)

    旭精工
    ¥969税込¥1,066
    1個
    3日以内出荷
    適合本体UCF209CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ

    鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ

    エスコ
    ¥905税込¥996
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
  • スペーサー(PSSスペーサー) CP-400シリーズ(M=4用) 廣杉計器

    スペーサー(PSSスペーサー) CP-400シリーズ(M=4用)

    廣杉計器
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質PSSねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
  • JCPシリーズ ジェットヘルメット 72JAM JET HELMET

    JCPシリーズ ジェットヘルメット

    72JAM JET HELMET
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    付属品スポンジパッド2枚仕様SG規格、全排気量対応
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応